125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼロセット:ゼロボタンを押すと、その時点の表示値がゼロ点に設定される。 ホールド:ホールドボタンを押すと、その時点の表示値が固定される。
用途長さを精密に測定 付属品テスト用電池 測定範囲0~150mm 質量(g)156 測定範囲(mm)0~150 電源LR44×1 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 応答速度1.5m/秒 保存温度範囲(℃)-10~60(80%RH以下) 動作温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) マイゾックスコード220406
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

コーンバー用取替リングです。 コーンバー径34mmに対応。
用途コーンバーリングの取替用として 付属品取付用ビス2個 適合Φ34mm径コーンバー 材質LDPE+HDPE
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
43 税込47
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。 Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのPower Delivery対応USB AC充電器。
ブラック 定格出力電圧(V)5/9/12/15/20
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品インデックスカード1枚 材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットサイズでおでかけ便利。超軽量!
寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)22 寸法C(mm)7
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷


抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)150 温度(℃)(表面)高:50 ブラウン スイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5) 機能温度調節機能(1・2・3・4・5) 温度制御ニッケルサーミスタ タイマー8時間後切
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q 定格寿命(時間)15000 電球の種類蛍光灯
1本ほか
1,803 税込1,983
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

写真に直接書けるメタリックカラーのデコレーションペンです。光沢紙・写真用紙にきれいに発色します。
メタリック 仕様ペン先1.0mm、中綿式、水性インク 寸法(mm)Φ10(軸部)×L135 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6色)
989 税込1,088
当日出荷


対応カートリッジ:ブラザーLC3111-4PK 対応プリンター:DCP-J987N、DCP-J587N、DCP-J982N-B/W、DCP-J978N-B/W、DCP-J973N、DCP-J972N、DCP-J582N、DCP-J577N、DCP-J572N、MFC-J903N、MFC-J898N、MFC-J893N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN ※2021年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
セット内容インクカートリッジ(4個)、取扱説明書(1枚) ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー インク顔料(BKのみ)、染料
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

シールタイプの天然木パネル「ソリデコ」 シールをはがしてペタッと貼るだけで、殺風景な壁がカフェ風に! 本物の木を使用しているので、リアルでおしゃれな質感です。 賃貸でも、SNS映えする憧れの壁が、簡単にお安く手に入りますよ。 両面テープでカンタン接着 天然木の上質感&雰囲気抜群 豊富なカラーバリエーション
幅(mm)1180 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約1180×128×4 質量(kg)1枚/0.3
1セット(10枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シールタイプの天然木パネル「ソリデコ」 シールをはがしてペタッと貼るだけで、殺風景な壁がカフェ風に! 本物の木を使用しているので、リアルでおしゃれな質感です。 賃貸でも、SNS映えする憧れの壁が、簡単にお安く手に入りますよ。 両面テープでカンタン接着 天然木の上質感&雰囲気抜群 豊富なカラーバリエーション
幅(mm)1180 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約1180×128×4 質量(kg)1枚/0.3
1セット(20枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主な適合純正品番MQ500368 六角対辺(mm)16 端子形状ポンチカシメ型 ねじ長さ(mm)19 ねじ径(mm)12 熱価6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。
用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに 適合機種TBS-165DC 材質アルミニウム、ハンドルスチール 質量(g)500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100 仕様・用途集塵機接続可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です) 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプデジマチック(LCD) シリーズ550 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 最大応答速度無制限 デプスバーなし
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


インクジェットプリンター用純正インク
適合DCP-J926N(-W/B)/J914N、DCP-J928N、MFC-J904N/J739DN・DWN/J939DN・DWN 種別純正 エコマーク認定認定 適合機種メーカーBrother RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21 142 006
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J997DN・DWN/907DN・DWN/837DN・DWN/737DN・DWN、DCP-J963N(B・W)/J762N/J562N/J968N(B・W)/J767N/J567N、MFC-J880N/J887N/J730DN・DWN/J830DN・DWN/J900DN・DWN/J990DN・DWN 種別純正品 エコマーク認定認定 適合機種メーカーBrother RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 142 036
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチ セット内容本体 寸法(mm)約70×40×22 質量(g)約65(電池含) 電源単四電池×2(別売) 保証期間6か月 動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと) 消費電力(mW)起動時:120 インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C 消費電流待機時:1μA未満
1個
8,398 税込9,238
欠品中

適合MFC-L2750DW/L2730DN、DCP-L2550DW/L2535D、FAX-L2710DN、HL-L2375DW/L2370DN/L2330D 種別純正品 エコマーク認定認定 適合機種メーカーブラザー工業 エコマーク認定番号18 132 001
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

インクジェットプリンター用純正インク
適合DCP-J4140N、MFC-J4440N/J4540N/J4940DN 種別純正 エコマーク認定認定 適合機種メーカーBrother RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21 142 001
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
種別純正品 適合MFC-J987DN(DWN)/J980DN(DWN)/J897DN(DWN)/J890DN(DWN)/J877N/J870N/J827DN(DWN)/ J820DN(DWN)/J727D(DW)/J720D(DW)、 DCP-J957N/J952N/J757N/J752N/J557N/J552N 適合機種メーカーbrother エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 142 042
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

brother(ブラザー)用 LC411シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
種別リサイクルインクカートリッジ エコマーク認定認定 対応機種DCP-J1800N,DCP-J526N,DCP-J528N,DCP-J914N,DCP-J915N,DCP-J926N-W/B,DCP-J928N-W/B、MFC-J904N,MFC-J905N,MFC-J739DN/DWN,MFC-J939DN/DWN RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合メーカーbrother エコマーク認定番号24 142 010
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
種別純正品 適合MFC-J6710CDW/J6510DW/J5910CDW/J960DN・DWN/J955DN・DWN/J860DN・DWN/J840N/J825N/J810DN・DWN/J710D・DW/J705D・DW、DCP-J940N/J925N/J740N/J725N/J525N/J540N 適合機種メーカーbrother
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


適合機種メーカーBrother 適合MFC-7460DN、DCP-7065DN/7060D、FAX-7860DW、FAX-2840、HL-2240D/2270DW ブラック 種別純正品 タイプトナーカートリッジTN-27J 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600
1本
8,198 税込9,018
当日出荷

USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)2 ブラック コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス 対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等 シールド3重シールド 対応解像度4K60Hz対応 オス形状USB Type-C ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB TypeC コネクタ2HDMIタイプA
1個
2,798 税込3,078
当日出荷