カテゴリ
- 測定用品(20)
- 制御機器(8)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- 電動工具(4)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)(16)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- azbil(旧:山武)(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- omron(オムロン)(2)
- TRUSCO(2)
- BLACK&DECKER(2)
- ビクセン(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アジア原紙(1)
- オーエッチ工業(1)
- コガネイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ユーアールディ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dcs1」の検索結果

腰袋用樹脂ケース(ケースイン)
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷やわらか樹脂の腰袋用インナーケース 工具をソフトに受け止めて腰袋を保護!腰袋の型くずれを防止! フィット感と耐久性の両立。EVA樹脂製 軽量!汗や水に強い!適合(腰袋)ND-860、ND-864、ND-864F、JND-860W、JND-864W材質樹脂質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×205
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用シャンク付ドリルチャック
モトコマ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷インパクトドライバーがドリルチャックに早変わりできます。用途カプラ式電ドルチャックトラスコ品番495-6971適合機種電気ドリル・インパクトドライバ材質爪部:SKS特殊鋼、スライド部:クロームバナジューム鋼全長(mm)117種類六角軸用能力コレット能力:1~13mmチャック能力(mm)1~13、(最大)13取付可能寸法(mm)6.35
電工ダクトレンチハンマー(スチールパイプ柄)先切
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本翌日出荷ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利用途電気工事用全長(mm)275質量(g)430種類電工ハンマー頭部形状先切材質(柄部)スチール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途電気・設備工事用ソケット長さ(mm)50ソケットサイズ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から翌々日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
ダイヤモンドカッター(乾式)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
デジタルケガキノギス
SK(新潟精機)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業にトラスコ品番161-4952材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)有ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
デジタルオフセットノギス
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。用途段差のある箇所での外側、内側測定にトラスコ品番161-4800材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)無ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
デジタルフックノギス
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途狭い箇所の内側測定にトラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)195タイプデジタル測定範囲(mm)3~125電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)無ジョウ寸法(mm)4
デジタルノギス (丸棒デプスバー)
SK(新潟精機)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷別売のBluetoothBO×に対応しています。 細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
管用デジタルノギス
SK(新潟精機)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。用途パイプの肉厚測定などにトラスコ品番161-4949材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)0~150内径(Φmm)4以上(測定可能管)電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)無ジョウ寸法(mm)46
デジタルロングジョウノギス
SK(新潟精機)¥38,980税込¥42,8781個欠品中製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。用途外側、内側、段差測定に付属品●PCケース●CR2032材質●本体:ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W240×H130×D17本体質量(g)230最小読取値(mm)0.01最大許容誤差 mg(±)0.06デプスバー無RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から翌々日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。用途内側測定専用ノギスに材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)無
デジタルブレードノギス
SK(新潟精機)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 外側ジョウを薄く設計し、細溝測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(20分)です。用途細溝の測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)有
ワイヤーロープ径測定ノギス
SK(新潟精機)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 Φ20mmの円盤型測定子でワイヤーロープの直径測定が安定して行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途ワイヤーロープの実測径測定に付属品PCケース、CR2032仕様●測定範囲(mm):0-100●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05材質(本体)ステンレス質量(g)170タイプデジタル測定範囲(mm)0~100使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 5桁表示最小読取値(mm)0.01最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合デプスバー無電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.05mm保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)65×191×20RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
デジタルネックノギスポイント型
SK(新潟精機)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。用途凹部の肉厚などの外径測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)無
TERACOAT 深型12点セット
アイリスオーヤマ¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷非粘着性に優れたふっ素樹脂をトップコーティングに使用しているためくっつきにくく、アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現したフライパン・鍋のセットです(※2023年1月時点)。 極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。汚れがつきにくく、落ちやすいので楽に洗えます。 日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、炒め料理や煮物、汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。 使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。落ち着いた色合いです。セット内容フライパン26cm、炒めなべ25cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル2本材質【フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン 【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃ 【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン長さ(mm)(菜箸)300寸法(mm)(ヘラ)60×316、(トング)開:110×260/閉:40×272、(ツールスタンド)95×95×150、(エッグパン)200×140色グレイッシュブラウン対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)フライパン26cm:3.3、炒めなべ25cm:3.2、なべ16cm:1.4、なべ20cm:2.4、エッグパン:1.1
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
腰袋用樹脂ケース(ケースイン)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷やわらか樹脂の腰袋用インナーケースに限定色イエロー 登場!。工具をソフトに受け止めて腰袋を保護!。腰袋の型くずれを防止!。フィット感 と 耐久性 の両立。樹脂製サンダルでおなじみ!「EVA樹脂製」。軽量!汗や水に強い!仕様適用腰袋:NDS-860-KKK、NDS-864-KKK、NDS-864-KBB、NDS-859-KBB、NDS-860MF-KKK、NDS-864MF-KKK、ND-860、ND-864、ND-864F、JND-80SW、JND-833SW、ND-80H-SR、ND-833H-SR材質EVA樹脂色イエロー質量(g)150本体寸法(mm)180×90×205
LOCX ダストカップ 小
TSUNODA(ツノダ)¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷超強力ネオジウムマグネット搭載で、ネジ・ナットなどの細かい金属部品をしっかり保持!特殊形状プレートが支えになり、倒れない。作業中、工具の仮置きも可能。専用金具を採用し、本体がくるくる回らない!用途電気工事・建設、土木工事などのゴミ入れに。ネジ・ビットや道具の携帯用に。
カラー - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷デジタルポジションインジケータ用カラー。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7使用例RDPS_RDTS_index.epsRDSS_index.eps
クイックダウンクランプ(小型)
ナベヤ¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)4熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)最大20.5寸法MM8×1.25×30
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適な片側ベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):62.5タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルケガキゲージ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-Pトラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)表示LCD 5桁表示最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.07最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合最小表示(mm)0.01平行度(mm)ベース:0.07デプスバー無機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付ベース寸法(mm)100電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.07mmベース幅(mm)100保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×275デプスバー(有・無)無入力端子間抵抗約20分
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適なショートベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):50タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルケガキノギス
SK(新潟精機)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途外側測定、ケガキ作業に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)デプスバー無アズワン品番65-2725-90RoHS指令(10物質対応)対応
18V充電式チェンソー DCS1836L5
京セラインダストリアルツールズ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷●ブラシレス分割コアモーターとキックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキでサクッと切断ができて安全に作業もできる充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載し18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を約54カット切断できます ●国際規格準拠のチェンブレーキを搭載しておりキックバック発生時にハンドガードが作動し0.12秒以内にソーチェンが停止します ●工具なしでソーチェンの取り付けや張り調整ができます ●オイルを満タンに入れると約40分追加供給なしで無負荷運転が可能です用途木立の切断、枝の剪定付属品電池パック(B-1850LA)×1・充電器(UBC-1802L)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-52E)×1・チェンカバー×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)3.7(電池パック装着時)電源(V)DC18型番DCS1836L5モーターブラシレス分割モーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥78,980~税込¥86,878~1台ほか4日以内出荷から21日以内出荷大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット質量(kg)約2.8消費電力(W)30電源電圧AC100V~240V 50~60Hz感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力表示更新レート50000波形/秒コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/sディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD入力インピーダンス1MΩ// 約16pF最大入力電圧300V rms、CAT I波形(保存)24セット極性ノーマル、反転遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GND使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V言語表示日本語、英語その他使用可能RoHS指令(10物質対応)対応演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定平均2~256回、選択可能カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
スキスム プッシュプルハンドル サテンシルバー 1PS型 角座タイプ
永大産業¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷セレクトプッシュプルハンドル「押す」と「引く」の動作で開閉できるレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応色サテンシルバー
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥7,098税込¥7,8081個(1kg)5日以内出荷フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ダニクリアーシート
明和グラビア¥1,298税込¥1,4281枚3日以内出荷から5日以内出荷ダニ忌避効果のあるズレ防止シート 抗アレルゲン効果 床暖房対応品用途ダニ忌避・両面すべり止めシート材質表面:アクリル樹脂/裏面:アクリル樹脂/中芯:ポリエステル繊維色ベージュ
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷から17日以内出荷● 直流アナログ信号の絶縁伝送:入力信号を電気的に絶縁して出力し、ノイズや接地電位差の影響を遮断 ● 入出力間アイソレーション:グラウンドループ防止により、信号の安定性・信頼性を向上 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適 ● 制御系向け標準信号対応:DCS・DDC・PLC のアナログ入力系と高い親和性用途● センサ信号の絶縁:フィールド側と制御盤側の電位差・ノイズ対策 ● 長距離配線・異電源系統対策:接地条件が異なる設備間の信号伝送 ● 制御系の安定化・保護:誤動作・入力破損の防止 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備でのアナログ信号絶縁用途
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥88,980税込¥97,8781個16日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
受動電圧プローブ DCS-2000シリーズ用 200MHz/10:1
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷仕様200MHz帯域 10:1/1:1切替付きRoHS指令(10物質対応)対応
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥179,800~税込¥197,780~1台ほか4日以内出荷から21日以内出荷大画面8インチLCD(SVGA)搭載 最高120,000波形/秒の高速波形更新 発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー 最大10Mポイント/CHのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 500kポイントポイントのFFT機能を搭載 デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応 USB、LAN標準装備付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット質量(kg)約2.8消費電力(W)30感度1mV/div、1~10V/div寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力入力インピーダンス1MΩ// 約16pF波形(保存)24セット遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GNDオフセット(ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V言語表示日本語、英語その他使用可能帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BWUSBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール