20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。 インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 質量(g)17以下 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)95.0以上 使用限度時間(h)14 排気抵抗(Pa)50以下
1箱(10枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット 種別使い捨て防じん 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 使用限度時間(h)15 ひもタイプお面式
1袋(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い捨て防じんマスク DD02-S2-2 重松製作所 動画あり
内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g)9以下 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 使用限度時間(h)14 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)約9.5 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号TM714 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

No.8805-DS2 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様排気弁付 トラスコ品番373-9767 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)14 タイプ使い捨て 種類使い捨て式 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)98 国家検定合格番号TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 国家検定番号/支持方式TM438号 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2 二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59 粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3 国家検定合格番号TM99 ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3 質量(g)社内基準値16以下平均値15.1 排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5 種別使い捨て防じん 吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116 使用限度時間(h)社内基準値8 吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5 形状カップ型 折畳可 区分DS2 入数(枚)15 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(15枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4) 吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 排気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 取付お面式 国家検定合格番号第TM339号、第TM609号 死積400cm3以下(平均値/178cm3) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135) 使用限度時間(h)13 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31) 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利 排気弁付き。サージカルマスク相当。
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/97.9) 吸気抵抗(Pa)50以下(平均/37) 取付お面式 国家検定合格番号第TM340号、第TM628号 ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/22) 排気抵抗(Pa)36以下(平均/21) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/203) 死積400cm3以下(平均値/165cm3) 使用限度時間(h)15 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 動画あり
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類使い捨て式 ひもタイプお面式 形状立体型 タイプ使い捨て 頭ひもオーバーヘッド
1箱(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g)11 種類使い捨て式 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)9 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 寸法(縦×横)(mm)125×135 国家検定合格番号TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所 動画あり
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー 種別取替式防じん・直結式小型防毒 材質シリコーン 質量(g)115以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・感染症対策に。家庭内感染予防にも有効です。 ・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ! ・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。 ・丸みのあるデザイン ・金属部品を使用していません。 ・梱包形態:二つ折
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 インフルエンザ等の感染症対策 BC災害レベルD 咳エチケット 寸法(mm)(袋)330×55×220 タイプ二つ折り 規格NIOSH/N95
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。排気弁付。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)99.9以上 使用限度時間(h)12 入数10枚 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DD02V-S2-2K 使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K 重松製作所 動画あり
種別使い捨て防じん 形状立体型、折畳可 区分DS2 質量(g)11以下 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 国家検定合格番号TM656 使用限度時間(h)18 排気抵抗(Pa)45以下 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1袋(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8822E-DS2 防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
3M独自の新型ヘッドバンド「ループシステム」によるアジャスタブルヘッドバンドを採用した防じんマスク。全ての部材から金属を無くした完全メタルフリーを実現。のれん型の排気弁付で、ムレを軽減し呼吸もラク。溶接作業にも使用可能な国家検定区分2合格品です。
用途粉じんの多い作業や、溶接作業に。 形状カップ型 トラスコ品番388-1113 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)16 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM476 使用限度時間(h)16 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)38 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 頭ひもループ 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷


1個ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。 ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。 フィルタ交換、バッテリー残存電圧をLEDで表示します。
仕様バッテリー・充電器付き、(国家検定区分)大風量形、PL3(99.97%以上)、S級(漏れ率0.1%以下)、(V3/OVフィルタ)国家検定/フィルタ区分PL3、JIS T 8154:2018/有機ガス用吸収缶(防じん機能付き 区分PL3、L級)、(用途(V3フィルタ取付時))石綿作業(全レベル対応)、ダイオキシン類レベル1、インジウム、RCF作業向け(V3フィルタは別売です)、(指定防護係数)1,000(V3フィルタまたはV3/OVフィルタ取付時) セット内容面体、ファンユニット、しめひも、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー 材質接顔部/TPE 質量(g)735以下(V3フィルタ付の場合) 型式検定合格番号Syx099PV3-H-1 第TP112号 稼働時間(時間)(公称)10.5 ※Syx099PV3-H-1使用時・拡声器が作動しない場合の値
1セット
180,000 税込198,000
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)