47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS 1級取得の為、精度に正確性があります ナイロンコーティングが施されている為、耐摩耗性に優れております 本体前面と底面の2ヵ所にロック&巻き取りボタン付 0点補正の為に先端の爪位置が移動します ヨンゴーピッチ表示有り:455mm間隔に印(↓)があるので、ツーバイフォー、パネル工法に使用可能 先端の爪部分にマグネット付 ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトフック付、オ―トストップ機能付、メートル目盛、JIS規格1級、爪部マグネット爪、目盛が両面にあり、先端にマグネット付
テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル JIS規格1級 爪部マグネット爪
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

洗濯機で洗えてシワになりにくい 収納時に便利なベルクロ付きゴムバンド 持ち運びに便利な取手付き
用途作業時の床・汚れの傷防止や運搬時の荷物保護に最適なマットです。 洗濯機で洗えるので、キャンプ、アウトドアなど屋外使用にもお使いいただけます。 トランクルームのラゲッジマットとして、自動車への荷物積み込み時の養生にもオススメです。 材質本体:ポリエステル、バンド:ポリエステル+ラバー 幅(mm)1016 奥行(mm)1828
1枚
3,400 税込3,740
5日以内出荷

面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能! 巻取側の先端はフック無しの為、ベルト巻きつけの際に狭い場所を通す事ができ、更に固定対象物を傷付ける心配もありません。 ※巻取り側の先端にはフックが付いていない為、別売のカラビナをご使用ください。 ファスナー本体の底面にはPVCカバー付の為、固定対象物に傷が付きにくいです。 <使用手順(固定時)> 1.固定側のフックを引っ掛けます。 2.巻取り側のフックを引き出して引っ掛けます。 3.側面の赤ボタンを押してベルトを巻き取って、仮締めをします。 4.上部の赤ボタンを押しながらハンドルレバーを一番上まで引き上げ、レバーを上下に動かして、最終の締め作業を行います。 <取り外し方> 1.上部の赤ボタンを手前に引きながら、レバーを一番下の位置まで押し下げてバンドをフリー状態にします。 2.巻取り側の先端部を外し、側面の赤ボタンを押してベルトを巻きとります(ケガを防ぐ為に少しずつ巻きとって下さい)。
用途バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に! 材質鉄、ポリエステル、PVC 高さ(mm)90 奥行(mm)250 使用荷重(kg)320 耐荷重(kg)320
1個
2,782 税込3,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ガレージに最適】デザイン性・静音性・機能性を追求したDEEN.J新型エアーコンプレッサー
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。 仕様安全弁作動圧力:0.9MPa 付属品ラバーサポート x 2 PCS、ラバーサポート用ボルトx2 PCS、ラバーサポート用ナット x2 PCS、キャスター x 2 PCS、キャスター用ボルト x 2 PCS、キャスター用ナット x 2 PCS、メンテナンス: エアフィルターは定期的に洗浄(水洗い)してください。画像は試作品のため、若干異なる場合がございます。 電源(V)AC100-50/60Hz 消費電力(W)50Hz:780,60Hz:1,080 コード長さ(m)バッテリー:約2 最高使用圧力0.8MPa パッケージサイズ(mm)LXWXH 630×300×600 本体質量(kg)23 騒音値(dB)70dB 消費電流(A)50Hz:7.8,60Hz:10.8 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0.7MPa時:60/70 回転数50Hz:2790min-1,60Hz:3340min-1 本体サイズ(mm)LXWXH 590×260×590 電動機出力(kW)0.9/50Hz、1.05/60Hz 再起動圧力(MPa)0.6 充填時間(50/60Hz)0から満タン:約185秒/約160秒、再起動時:約75秒/50秒
1個
36,182 税込39,800
4日以内出荷

ソケットは外周の6角部分が11mmになっています。 専用ハンドルと組み合わせると一般的なラチェットハンドルとソケットを組み合わせた高さより高さを抑えた設計となっています。 また、ソケットには1/4sqも付いているため他のハンドルとも組み合わせても使用可能です。 ビットも低く設計されているため、作業スペースが限られた場所で活躍するセットとなっています。 コンパクトなメタルケースに収納された車載用工具セットとしても人気です。
厚さ(mm)ビット側:9.8、ソケット側:7.7
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

裏面がノンスリップ素材のため作業時にずれにくい 収納時に便利なベルクロ付きゴムバンド 持ち運びに便利な取手付き
用途作業時の床・汚れの傷防止や運搬時の荷物保護に最適なマットです。 トランクルームのラゲッジマットとして、自動車への荷物積み込み時の養生にもオススメです。 材質本体:ポリエステル、バンド:ポリエステル+ラバー 幅(mm)1016 奥行(mm)1828
1枚
3,400 税込3,740
5日以内出荷

従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
全長(mm)231 サイズ(mm)17 厚さ(mm)8(スパナ側)/8(ラチェットメガネ側) 質量(g)148
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

カラビナ付きでバッグなどに取り付けて持ち運びが可能。 稼働スタンド部にマグネット付き。 ボトルオープナー付き。 点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。 カメラ用三脚(M6)に取り付け可能
仕様充電池:リチウムイオン電池、電池容量:400mAH、充電方式:USB Type-C、充電時間:1~2時間、点灯モード:LED High(700LM) - LED Low(170LM) - COB High(700LM) - COB Low(170LM)、連続点灯時間:最大1.2時間 付属品USB Type-C充電ケーブル 材質ポリカーボネート、ABS、アルミニウム 幅(mm)47 高さ(mm)67 奥行(mm)24.5 LED種類:LED、COB
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

モノの吊り下げ用に。 別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。 フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。
長さ(mm)83 幅(mm)50 厚さ(mm)8 質量(g)34 耐荷重(kg)400 開口幅(mm)23.5
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
全長(mm)191 サイズ(mm)14 厚さ(mm)7(スパナ側)/7(ラチェットメガネ側) 質量(g)94
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
2,700 税込2,970
5日以内出荷

ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
材質ハンドル-炭素鋼、グリップ-TPR 長さ(mm)くわえ部:35 全長(mm)240 質量(g)320
1本
3,864 税込4,250
当日出荷

プラスドライバーはアーミーグリーン、マイナスドライバーはサンドベージュをグリップに配色し、プラスとマイナスが見分けやすいドライバーです。 少し太めのグリップは力を入れやすく、電工ドライバーによく採用されるボールグリップに近い形状は早回しもしやすくなっています。
セット内容プラス(サイズ×軸長):+1×75mm、+2×100mm、+3×150mm。マイナス(サイズ×軸長):-5.5×75mm、-6×100mm、-8×150mm 商品構成セット品 先端刃幅(mm)5.5、6.8 刃先マグネットあり
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

この形状、硬さが絶妙に良く、使いやすいと多くのお客様から意見を頂いておりました。 ただもっと目立つ色だと作業後に置き忘れを防げるのにという事でしたので、あえて良くある白色ではなく、ビビットな黄色を採用しました。 ドアパネル、ウッドパネル等の内装の取り外しに!
質量(g)14 先端厚さ(mm)1 材質ポリアセタール樹脂(POM) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×19×5
1個
991 税込1,090
当日出荷

従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
セット内容8、10、12、13、14、17、19mm
1セット(7本)
15,980 税込17,578
当日出荷

自動車用のタイヤバルブ虫回しです。
先端外径(Φmm)4
1個
709 税込780
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
長さ(mm)くわえ部:20 全長(mm)145 質量(g)70
1本
2,973 税込3,270
当日出荷

バルブ虫回し用のビット差替えドライバーです。 バイク用に人気のスタビタイプです。
外径(Φmm)30(ドライバ本体) ビットタイヤバルブ虫回し用×1、プラスマイナス両頭ビット×1
1個
899 税込989
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

縦型の為、小スペースで使用可能な、オイルレスタイプのサイレントコンプレッサー。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。ハンドルとキャスター付きで、移動が簡単にできます。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。 仕様●再起動から満タン:約1分42秒seconds /50Hz、 約1分22秒 /60Hz●安全弁作動圧力:0.9Mpa 質量(kg)27 電源(V)AC100-50/60Hz 消費電力(W)50Hz: 85060Hz: 900 ケーブル長(m)電源:2(プラグ部分除く) タンク容量(L)39 最高使用圧力(MPa)0.8 本体寸法37.5×37.5×83 (ハンドル付 連続使用時間(分)最高:30 消費電流(A)50Hz: 8.560Hz: 9 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0MPa時:120/145、0.6MPa時:56/68 回転数50Hz: 1450min-160Hz: 1750min-1 電動機出力(kW)0.85/50Hz、0.90/60Hz 再起動圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)(50/60Hz)63/65 充填時間(50/60Hz)エア:約4分55秒 /約4分15秒
1個
49,880 税込54,868
4日以内出荷

縦型の為、小スペースで使用可能。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。サブタンクには珍しく、キャスター(クロームキャスター仕様)が付いており、移動も楽々。また市場には、一般的に内圧確認用のゲージしか付いていないものが多いが、DEEN.Jのものは内圧確認用ゲージの他に、更にエア圧調整用のダイアルとゲージ付き。タンク上部はフラットなプレートが付いており、ちょっとしたものを置いておく事が可能(マグネットプレートを使うと更に有効に使用可能)。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。 仕様安全弁制動圧力:0.9MPa 質量(kg)13 タンク容量(L)30 最高使用圧力(MPa)0.8 本体寸法33×32×73cm(ハンドル込) タンクサイズΦ31x71cm(ハンドル抜き)
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷

DEENのアルミレールソケットホルダー(DNHBシリーズ)、アルミレールを採用したソケットセット用マグネットです。 ソケットホルダー両端に取り付けていただくことで、ソケットレールを金属面に貼りつけることが可能です。
仕様2個セット
1個
1,300 税込1,430
5日以内出荷

プラスドライバーはアーミーグリーン、マイナスドライバーはサンドベージュをグリップに配色し、プラスとマイナスが見分けやすいドライバーです。 少し太めのグリップは力を入れやすく、電工ドライバーによく採用されるボールグリップに近い形状は早回しもしやすくなっています。
商品構成単体 刃先マグネットあり
1本
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電式エアクールベスト 。・セット内容。ベストx1、ファンx2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブルx1、Li-onバッテリーx1、TypeC充電ケーブルx1、電源プラグx1
仕様防水仕様(水洗い可能) セット内容ベスト×1、ファン×2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×1、Li-onバッテリー×1、TypeC充電ケーブル×1、電源プラグ×1 寸法(mm)Φ106×38 質量(g)バッテリー:約327 胸囲(cm)121 本体質量(g)101 肩幅(cm)44.5 着丈(cm)69 バッテリー電圧(V)30 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)20000 電池使用時間(時間)12(最小):28,20:6,25:6,30(最大):4 取扱説明書(32.47MB) 袖幅(cm)92
1着
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
2,900 税込3,190
5日以内出荷

1個
2,500 税込2,750
5日以内出荷

マグネットでソケットを保持するソケットホルダーです。 スタッドはネジ式になっており、緩めて任意の位置に動かし、締めて位置を固定することが可能です。 裏面もマグネットになっているので、工具箱の中だけでなく側面などに貼りつけることも可能です。
全長(mm)300 差込角(sq.)1/4sq用 スタッド数20
1個
5,964 税込6,560
5日以内出荷

マグネットでソケットを保持するソケットホルダーです。 スタッドはネジ式になっており、緩めて任意の位置に動かし、締めて位置を固定することが可能です。 裏面もマグネットになっているので、工具箱の中だけでなく側面などに貼りつけることも可能です。
差込角(sq.)1/2sq用 全長(mm)200 スタッド数8
1個
4,964 税込5,460
5日以内出荷

マグネットでソケットを保持するソケットホルダーです。 スタッドはネジ式になっており、緩めて任意の位置に動かし、締めて位置を固定することが可能です。 裏面もマグネットになっているので、工具箱の中だけでなく側面などに貼りつけることも可能です。
スタッド数15 差込角(sq.)1/2sq用 全長(mm)300
1個
5,964 税込6,560
5日以内出荷

充電式エアクールベスト 。・セット内容。ベストx1、ファンx2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブルx1、Li-onバッテリーx1、TypeC充電ケーブルx1、電源プラグx1
仕様防水仕様(水洗い可能) セット内容ベスト×1、ファン×2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×1、Li-onバッテリー×1、TypeC充電ケーブル×1、電源プラグ×1 寸法(mm)Φ106×38 質量(g)バッテリー:約327 胸囲(cm)125 本体質量(g)101 肩幅(cm)46 着丈(cm)71 バッテリー電圧(V)30 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)20000 電池使用時間(時間)12(最小):28,20:6,25:6,30(最大):4 取扱説明書(32.47MB) 袖幅(cm)96
1着
17,980 税込19,778
14日以内出荷

ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)200
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)150
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。 45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。 長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。 その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。 全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。 オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。 そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。 ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。 スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。 なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。 これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。 また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
全長(mm)250 サイズ(mm)19 厚さ(mm)8.5(スパナ側)/8.5(ラチェットメガネ側) 質量(g)184
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

段積み可能な折りたたみ式コンテナ 段積み時でも横から物の出し入れが可能 (短辺×1面、長辺×1面) 小物、工具の整理整頓に便利
フタの有無あり 材質PP 質量(kg)2.82 耐荷重(kg)単体:25、段積み時:100 内形寸法(mm)490×337×310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時: 530×365×335、折り畳み時:530×365×100
1個
6,582 税込7,240
5日以内出荷

1個
1,291 税込1,420
当日出荷


DEENの新型ラチェットメガネに採用されたオフセットは、実は角度優先ではなく、【約33ミリ】という理想的なスペースを握り部分に与える事を前提に、そのレンチの全長からメガネ部分の角度を割り出すという逆転の発想から生まれているため、10ミリも17ミリも手でしっかりと握って作業する事が可能となったのです!
ラチェット機構あり
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷