カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 機構部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「deh-5」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX

    ダイヤトレンド
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
    取付方式DINレール取り付け電源(V)DC12~36(逆極性保護)接続方式100Mbps材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • SHIMANO シマノ ペダル PD-EH500 SPDペダル EPDEH500 片面フラット 自転車 ペダル ビンディングペダル ロードバイク マウンテンバイク SHIMANO(シマノ)

    SHIMANO シマノ ペダル PD-EH500 SPDペダル EPDEH500 片面フラット 自転車 ペダル ビンディングペダル ロードバイク マウンテンバイク

    SHIMANO(シマノ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    片側SPD、 反対側はフラット。 ライトアクションビンディングによりステップイン & アウトがより簡単に。 悪天候時用にフラット側はグリップ力を向上。 BENEFIT close。便利なロードツーリングペダル。 市街地でのライディングに最適化なマルチコンディション。 CTまたはMTシューズに最適。
    仕様【ビンディング】clvSHICSingleSided、【付属クリート】SM-SH56、【オプションクリート】SM-SH51、【ペダルタイプ】Multi-purpose (SPD/Flat)、【リフレクター】SM-PD68色ダークグレイ質量(g)383機能シールド構造、クリート保持力調整、カートリッジ軸アズワン品番64-9595-98
  • 中開き丁番 シブタニ

    中開き丁番

    シブタニ(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1枚
    6日以内出荷
    開放途中に扉を取り外せる丁番です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:8(縦2ヶ使用時)仕上バレル研磨製品質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 節電標識塩ビ タテ グリーンクロス

    節電標識塩ビ タテ

    グリーンクロス
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    5日以内出荷
    節電標識は電力の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途節電への意識向上や呼びかけに。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)450横(mm)300表示内容節電にご協力ください
  • ハングロッド5/22 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ハングロッド5/22 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    5日以内出荷
    付属品M5ビス2本、固定用3mmレンチ材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5色HL
  • SPDペダル EPDEH510 SMSH51クリート付属 SHIMANO(シマノ)

    SPDペダル EPDEH510 SMSH51クリート付属

    SHIMANO(シマノ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1ペア
    5日以内出荷
    片面はフラット、もう一方の面がSPDのハイブリッドスタイル。111 x 96 mmのワイドなプラットフォームが安定したグリップ力とバイクコントロールを実現。樹脂製のペダル体には8本のトラクションピンを配置し、グリップ力を強化。ハイブリッドブッシュベアリング構造で、強度とスムースな回転を両立。ETシリーズやEX900/EX700/EX500とベストマッチ。短距離でも、長距離でも、ライドを選ばないハイブリッドペダル
    用途1900/1/0
  • オイルレベルゲージアセンブリ 7DE-H5720-S0 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルレベルゲージアセンブリ 7DE-H5720-S0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7WS-85720-S0
  • 絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
    全長(mm)136軸長(mm)35
  • エンジンチェンソー(プロソー) 共立

    エンジンチェンソー(プロソー)

    共立
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    6日以内出荷
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応 ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応

    ダイヤトレンド
    ¥22,800税込¥25,080
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
    接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T機能管理機能なし準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
  • インタフェースコンバータ フルセットバッグ【イーサネットモデル】 ダイヤトレンド

    インタフェースコンバータ フルセットバッグ【イーサネットモデル】

    ダイヤトレンド
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    翌々日出荷
    インタフェースコンバータフルセットバッグDIFC-FSB4ECのセット内容は、DIFC-UCGE、DIFC-UC4、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、DUCMB30、DUCC30、DEH-G5M、USB充電器、LANケーブル 3本、スクリュードライバーの13点です。専用のキャリーバッグ入りなのでケーブル収納ができ、持ち運びに便利な製品です。DIFC-FSB4CにDUCC30と、スイッチングハブが追加され、接続拡張性が向上しました
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    ¥11,800税込¥12,980
    1台
    当日出荷
    10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
    材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TX機能管理機能なしネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット

    ダイヤトレンド
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
    材質スチール電源(V)DC12~36(逆極性保護)保護構造IP30接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付け電源供給方式ACアダプター伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • 産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵 ダイヤトレンド

    産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵

    ダイヤトレンド
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷
    昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応
    材質IP30アルミニウム外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5電源(V)DC12~56(逆極性保護)ポート数RJ-45:5電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W接続方式ギガビット最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)-40~75電源供給方式PoE給電マグネットなし伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE対応ポート:1~4給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
  • 産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載 ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載

    ダイヤトレンド
    ¥12,900税込¥14,190
    1台
    当日出荷
    耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。
    仕様QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET材質スチール電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)接続方式100Mbps電源供給方式ACアダプターマグネットなしインターフェイス10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 産業用PoEスイッチングハブ ダイヤトレンド

    産業用PoEスイッチングハブ

    ダイヤトレンド
    ¥30,000税込¥33,000
    1台
    欠品中
    5ポート搭載100Base-TXタイプのPoEスイッチングハブ。 5ポート中4ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、 LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。 IEEE802.3at準拠のため、4ポートで最大120Wの大容量給電を実現。
    材質メタル電源(V)DC48~57(逆極性保護)ポート数RJ-45:5ポート電力(W)PoE給電(最大)/ポート2~5:30、4ポート合計:120(IEEE802.3af/at準拠)接続方式10Base-T/100Base-TX材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:27.4×95×122機能管理機能なし最大消費電力(W)5(PoE無)/125(PoE有)動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-72ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
  • 産業用PoEスイッチングハブ ギガビット ダイヤトレンド

    産業用PoEスイッチングハブ ギガビット

    ダイヤトレンド
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応
    取付方法:DINレール取り付け電源(V)DC48~56(逆極性保護)材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-TネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-25~70給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
  • 埋込取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 ステンレス製

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
    用途カバー、キャビネットに。付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)材質ステンレス(SCS14)高さ(mm)4質量(g)110種類取手・引手長さL(mm)114取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96取付穴深さ(mm)15
  • エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】 工進

    エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】

    工進
    ¥109~税込¥120~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-50V-AAA-1
  • エンジンポンプ KH-40G/KH-50G/KH-50GT エンジン部品【GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK】 工進

    エンジンポンプ KH-40G/KH-50G/KH-50GT エンジン部品【GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK】

    工進
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンジン型式:GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK 製品詳細型式:SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1
  • エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】 工進

    エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】

    工進
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    4日以内出荷
    エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-50V-AAA-11台あたりに必要な個数1
  • エンジンポンプ KH-40G/KH-50G/KH-50GT エンジン部品【GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK】 工進

    エンジンポンプ KH-40G/KH-50G/KH-50GT エンジン部品【GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK】

    工進
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
    エンジン型式:GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK 製品詳細型式:SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1展開図部品No.131台あたりに必要な個数WMA3:1個 WMK:1個