カテゴリ

  • 空調・電設資材(890)
  • 制御機器(279)
  • 作業服(161)
  • 科学研究・開発用品(150)
  • はんだ関連・静電気対策用品(124)
  • クリーンルーム用品(112)
  • 安全靴・作業靴(86)
  • 完成車(86)
  • テープ(75)
  • 物流用品(68)
  • 電気材料(62)
  • 保管用品(51)
  • メカニカル部品(50)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 家電(39)
  • 手袋(32)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 学童・教育用品(26)
  • 防災用品(21)
  • 測定用品(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 安全標識(19)
  • バッテリー・電装(16)
  • 機構部品(14)
  • 照明(12)
  • 溶接用品(11)
  • オフィス家具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • マスク(8)
  • 電動工具(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 防犯用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「densei」の検索結果

2,630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(ZC029)DENSEI A/T HINGE 三菱ふそう(ZC029)DENSEI A/T HINGE三菱ふそう
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t 電成興業鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t電成興業(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質仕様平蓋表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t 電成興業防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t電成興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様カブセ
ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t 電成興業ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t電成興業(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様防水
プルボックス 平蓋 電成興業プルボックス 平蓋電成興業
929税込1,022特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウバッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応モノタロウ(785件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
導電性マット モノタロウ導電性マットモノタロウ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
純正インクカートリッジ EPSON IB09 電卓 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IB09 電卓EPSON(8件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合PX-M730F種別純正エコマーク認定認定適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号20 142 013
ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ モノタロウビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプモノタロウ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム耐熱温度(℃)60ハトメピッチ(mm)約200ハトメ内径(mm)Φ8
スプリング式チェーンバンド 日電製鎖スプリング式チェーンバンド日電製鎖(42件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)ねじなし電線管Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
819税込901
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ステンレスレスねじなしパイプ 電成興業ステンレスレスねじなしパイプ電成興業
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)4000
プルボックス平蓋ET付 国土 電成興業プルボックス平蓋ET付 国土電成興業
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ステンレスねじ無ユニバーサル 電成興業ステンレスねじ無ユニバーサル電成興業
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
溶融亜鉛かぶせ防水プルBOX 電成興業溶融亜鉛かぶせ防水プルBOX電成興業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
リングレジューサー 電成興業リングレジューサー電成興業
229税込252
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
仕上電気亜鉛めっき
導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック アトム興産導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシックアトム興産(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
溶融亜鉛 異径アダプタ 電成興業溶融亜鉛 異径アダプタ電成興業
699税込769
1個ほか
3日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき
アースクランプ 電成興業アースクランプ電成興業
839税込923
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質りん脱酸銅
ステンレスかぶせ防水プルボックス 電成興業ステンレスかぶせ防水プルボックス電成興業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
SUSリングレジューサー 電成興業SUSリングレジューサー電成興業
999税込1,099
1個ほか
3日以内出荷
溶融亜鉛パイプキャップ 電成興業溶融亜鉛パイプキャップ電成興業
729税込802
1個ほか
3日以内出荷
材質/仕上鋳鉄/溶融亜鉛めっき
パイプエンドキャップ 電成興業パイプエンドキャップ電成興業
389税込428
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
材質ポリエチレンワインレッド
ロックナット 電成興業ロックナット電成興業
229税込252
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
仕上電気亜鉛めっき
ポリブッシング 電成興業ポリブッシング電成興業
199税込219
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
液晶タッチペン 導電性繊維タイプ(青) アーテック[学校教材・教育玩具]液晶タッチペン 導電性繊維タイプ(青)アーテック[学校教材・教育玩具]
210税込231
1個
当日出荷
ディスプレイを傷つけにくい適度な硬さの金属繊維製のタッチペン柔らかく滑らかな書き心地のタッチペンです。 クリップ&ストラップホール付で携帯にとても便利です。材質:ABS,導電ゴム。サイズ:約13×9×115mm
用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS,導電ゴム寸法(mm)約115×Φ10商品タイプ本体
黒塗装 丸孔 平カバー 電成興業黒塗装 丸孔 平カバー電成興業
1,698税込1,868
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法H(mm)1.6仕上電着塗装
黒塗装 蛍光灯 平カバー 電成興業黒塗装 蛍光灯 平カバー電成興業
2,198税込2,418
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法H(mm)1.6仕上電着塗装
溶融亜鉛 ロックナット 電成興業溶融亜鉛 ロックナット電成興業
559税込615
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき
黒塗装 OB 電成興業黒塗装 OB電成興業
719税込791
1個ほか
3日以内出荷
溶融亜鉛防水ねじなしコネクタ 電成興業溶融亜鉛防水ねじなしコネクタ電成興業
729税込802
1個ほか
3日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき
溶融亜鉛ビス止コネクタ 電成興業溶融亜鉛ビス止コネクタ電成興業
719税込791
1個ほか
3日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき
ステンレスレスサドル 電成興業ステンレスレスサドル電成興業
699税込769
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
逆アダプタ 電成興業逆アダプタ電成興業
799税込879
1個ほか
3日以内出荷
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/電気亜鉛めっき
...