25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換式背見出し付きなので、収納内容も一目でわかり、整理整頓に便利です。
材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙) グリーン購入法適合
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表装にポリプロピレン使用の安全焼却できる商品。
材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙) 高さ(mm)65 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 263
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デスクまわりの整頓に。
用途とくに大切な書類の整理・整頓に最適。 サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×340×65 幅(mm)265 奥行(mm)340 高さ(mm)65 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×240×58 材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙) 付属品スペア見出し紙付き 仕様くるみ貼り見出しやカシメ鋲まで非塩ビ樹脂製の「グリーン購入法」適合、「エコマーク認定商品」です。スペアー見出し紙付き エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 263
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量なのに重厚感があるP.P.製のデスクトレー。
材質本体:ポリプロピレン、ハトメ鋲:ポリカーボネート、見出し:ABS樹脂、見出しセル:PET、見出し紙:上質紙 厚さ(mm)生地:1.5 規格A4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×56
1個
579 税込637
当日出荷

交換式見出し付きなので、収納内容も一目でわかり、整理整頓に便利です。 角部分は手にやさしいダブルヒンジ加工。
サイズA4 材質本体/ポリプロピレン、ハトメ紙/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙 幅(mm)260 高さ(mm)56 奥行(mm)345 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

書類や小物の簡単な整理に大活躍。 PP素材・芯ボール・上質紙の3層構造の耐久性・自立性に優れた丈夫な張り表紙を使用しています。
サイズA4型 幅(mm)265 高さ(mm)65 奥行(mm)345 内寸(mm)58(高さ) 材質(表紙)オレフィン素材 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×345×65 グリーン購入法適合
1冊
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4サイズの書類や小物の整理に便利です。 積み上げられたトレーは、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます(2段階) 別売りのレタートレーラックやライザーと組み合わせて、さらに便利にお使いいただけます。
材質ポリスチレン(再生ポリスチレン70%以上) 質量(g)266 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×325×57 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×347×65
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)デスクトレー
エコ商品
材質紙製・紙クロス貼り グリーン購入法適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見出しホルダーがあるので、収納内容も一目瞭然。おしゃれなアーバンシックカラー5色。
付属品スペア見出し紙付き 材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 263
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。角2封筒が入るゆったりサイズ設計。タテ型はスライド式に積み重ねができるので、中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。
材質ポリスチレン 耐荷重(kg)2
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)デスクトレー
エコ商品
グリーン購入法適合 材質紙製・紙クロス貼り 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×340×70 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×318×58
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レタートレーにこのライザーを使用すれば、トレーの間が4cm高くなり、よりたくさんの書類が収納できるようになります。
材質ABS樹脂 質量(g)7.2(1個) 外寸法(mm)40×61×7.5
1セット(4個)
349 税込384
当日出荷

A4サイズの用紙がピッタリ収まるスタンダードタイプ。 積み重ねできるのでかさばりません。
材質ポリプロピレン
1個
358 税込394
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)デスクトレー
サイズA4判 材質紙製・PPフィルム貼り 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×355×68 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×335×63 グリーン購入法適合
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レタートレー A4 クリアタイプ モノタロウ 動画あり
積み重ねて使用ができ、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます。 本体が透明なので書類が見やすく、A4サイズのファイル毎書類がスッポリ収まります。 別売のジョインターを使用すれば更に収納力がアップします。
用途机上での書類整理、保管 収納サイズA4 材質ポリスチレン樹脂 透明 質量(g)300 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×53 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

フタ・ソコどちらにもA4クリアファイルが入る紙製おどうぐばこ
用途収納 材質クラフト紙・ボール紙 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×340×68
1個
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

図面や書類を一式まとめて収納、保管できます。フタと本体が一体なった、メーカーオリジナルの形状です。フタが上へ開きますので、書類の出し入れがしやすく便利です。書棚に積み重ねて保管できます。深さ80mmなので、設計図面や関係書類を一式収納できます。しかも、フタが半分開くので図面・書類の出し入れも便利です。
材質ファイバー貼り(カラーボード紙、再生紙)(本体)、再生紙(中芯) 引出し組合せ深型 内寸法(縦×横×高さ)(mm)237×325×78mm 外寸法(縦×横×高さ)(mm)254×342×88 グリーン購入法適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

進行中の文書の分類整理に最適。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。再生ポリスチレンを採用。使いやすいシンプルなフォルム。美しい色合いのカラーバリエーション。A3サイズの書類が収容できます。
サイズA3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×340×57 材質ポリスチレン 耐荷重(kg)3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×342×64
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切り箱付き 紙製 おどうぐばこ PLUS(プラス)[文具] 動画あり
A4クリアーホルダーや30cmものさしが収納できること、内貼りを黒色にすることで汚れを目立たせないなど、使いやすさと安全にこだわりました。子供が使いながら整理整頓を学びやすく、親も先生も安心して使用させることができるおどうぐばこです。紙製の仕切り箱は、スライド自在で整理整頓しやすくなっています。さらに仕切り板と違う最大のポイントは、『使うときには箱だけ外に出せる』こと。だから使っているときも収納中も、子供が自主的に活用しやすくなっています。四隅の角丸加工で、本体表・内側があたっても痛くない安心仕様。鉛筆の芯や削りカスで汚れがちな内側に黒い紙を貼ることで、汚れが目立ちにくくなりました。フタと底どちらにもA4クリアーホルダーと30cmものさしが収納可能。名前シール付き(2枚)
材質本体:紙、ボール紙(PPラミネート加工)、リベット:金属 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×338×65
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長です。
サイズ浅型A4 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質 質量(g)520 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×338×85 引出し組合せ浅型 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×318×81
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)800 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 質量(kg)2.3 ブラック 高さ(mm)207 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)1200 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 ホワイト 高さ(mm)207 質量(g)2300 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322/C3VL0241 This SKF ball bearing is designed to deliver reliable and durable service。Youll find it commonly used in electric generators and motors。Known as an INSOCOAT bearing, its coated with an insulating aluminium oxide layer that stops electric current from passing through the unit。This prevents surface damage and ensures that its lubrication doesnt degrade quickly, so you dont have to worry about frequent maintenance。The bearing also features a large internal clearance which accommodates thermal expansion, so its the ideal choice for high-temperature applications. Open-end type bearing for low friction generation INSOCOAT insulation makes the bearing suitable for use in generators and motors Inside diameter of 110 mm, outside diameter of 240 mm Versatile race width of 50 mm Application Information Railways Electric motors and generators Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What type of coating method is used in INSOCOAT bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThe aluminium-oxide layer is added to the bearing using a plasma-coating technology that ensures a smooth, quality finish。Are INSOCOAT bearings susceptible to condensation No INSOCOAT bearings from SKF are treated with a sealant that prevents condensation.
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:180000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-5376 アズワン品番65-7893-48
1個
789,800 税込868,780
欠品中

。SKF Ball Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 61948 MA This deep-groove ball bearing from SKF carries axial loads in both directions, as well as radial loads。Its robust build makes it a good choice for demanding high-speed applications。High-precision balls and specially-designed raceways make for extremely quiet operation。This optimised design also contributes to a long service life, even in contaminated environments。Its heat-stabilised up to at least +120℃, so it can function even in challenging environments. Extremely high running accuracy Low vibration, which reduces operating noise High resistance to wear for improved longevity Can accommodate slight misalignment without performance being affected Reduced friction leads to lower operating temperatures for improved efficiency Application Information Agricultural equipment Food and beverage industries Transportation Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 240 mm、外径 320 mm となっています。 What materials are this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF single-row ball bearing is made from stainless steel for reliable strength and high resistance to corrosion。Its cage is made from machined brass, which is unaffected by most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases。As a result, the bearing is well-suited to harsh and dirty industrial applications.
仕様●内径:240mm●外径:320mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:200000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:159000N●コード番号:207-7069 アズワン品番65-7934-76
1個
519,800 税込571,780
欠品中

SKF Taper Roller Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - C 2316 K/C3 If you need an efficient way to handle heavy radial loads, equip your industrial machinery with this CARB-series toroidal roller bearing from SKF。Its innovative design features long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and closely curved raceway profiles。This helps the bearing accommodate misalignment and axial displacement as well as radial loads, making it a good all-around solution。The design also keeps friction low, meaning the bearing is efficient and wont be damaged by overheating。Its distinctive roller profile prevents stress, so you can be confident of long service life. Parallel bore type supports axial loads Taper bearing type supports radial loads and thermal expansion Inside diameter of 80 mm, outside diameter of 170 mm Efficient and versatile race width of 58 mm Application Information Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 How are CARB toroidal roller bearings different from conventional bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズSKFs toroidal roller bearings from the CARB series eliminate the need to compromise between a tight fit and axial freedom。This means its easier for you to eliminate creep and fretting corrosion, which are common causes of bearing failure.
仕様●内径:80mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:58mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:550kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:510kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0162 アズワン品番65-7932-67
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷