カテゴリ

  • 作業工具(50)
    • 工具箱/腰袋/工具差し(22)
    • 作業工具その他(22)
  • 保管用品(17)
    • 帆布製(5)
    • 樹脂製(プラスチック)(7)
    • ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション(4)
  • 電動工具(45)
    • 充電工具 本体(24)
    • バッテリー・充電器(7)
    • 電動工具 本体(8)
  • 清掃用品(6)
    • 湿式掃除機(1)
  • 物流用品(2)
    • 折りたたみハンドル式(1)
  • 手袋(16)
  • 切削工具(16)
  • 安全保護具(8)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「dewalt」の検索結果

173件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ティースタックバインダー DEWALT

    ティースタックバインダー

    DEWALT(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    人気ツールボックスシリーズと組み合わせて使える高機能&タフ仕様。タブレットやツールも収まる厚さ30mmのインナー収納付き。LEDライト付。
    質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×285×35
  • バックパック DEWALT

    バックパック

    DEWALT
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材防水・防塵( IP54 ポケット搭載)43個のポケットやホルダーによる高い収納力ツールのほか、ギアやノート PC なども快適に収納グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープル人間工学に基づいた快適なハンドルやショルダー部。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x198x475耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • タフシステム2.0 3段引出しチェスト DEWALT

    タフシステム2.0 3段引出しチェスト

    DEWALT
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。ツール、アクセサリー、消耗品の収納に便利な3つの引き出し。引き出しラッチロックあり。すべてのTough System ラッキング、キャリアに連結可能。工具やアタッチメントを収納できる豊富な収納スペース。
    セット内容ハーフサイズ用アダプター付、ワイドキャリーハンドル付全長(mm)541高さ(mm)323質量(g)9380奥行(mm)315最大荷重(kg)20 (1段あたり約6.6kg)
  • タフケース DEWALT

    タフケース

    DEWALT
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    タフケースシリーズ同士連結可能です。収納スペースを最適化します。フタはスケルトン仕様です。クリップラッチでしっかり閉まります。
    材質ABS・PP質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×95×45
  • キャスター付きバックパック DEWALT

    キャスター付きバックパック

    DEWALT
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    46 個のオーガナイザーコンパートメントで、アイテムを整理して見つけやすい撥水・撥塵かつ耐久性に優れた1680 デニールのポリエステル生地黄色個所、ジッパーは1680Dのマテリアルで防水を実現タブレットやノート PCなども安全に収納が可能肩パッド付きショルダストラップで快適に使えます耐久性のある調節可能なアルミニウム伸縮ハンドル 、滑らかなゴムホイールと2ウェイメタルジッパーで安全で長持ちします。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)3.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x238x535耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • ローリングバッグ DEWALT

    ローリングバッグ

    DEWALT
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた 1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防 水 防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載46 個のポケットやホルダーによる高い収納力滑らかな伸縮のスチール製ハンドルと高耐久ホイール搭載上部を完全に開くことで視認性に優れスペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計の U型ジッパープル。
    材質1680デニールターポリン・ポリマー (底部)質量(kg)5.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485x307x461耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • ワイドオープン型バッグ DEWALT

    ワイドオープン型バッグ

    DEWALT
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌日出荷
    1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材防水防塵(IP54 ポケット搭載)31個のポケットやホルダーによる高い収納力開口部が広く内部の視認性に優れ出し入れし易い設計U型ジッパープル・ポケット19 個・ループ12 個。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)1.68寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406x297x277耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • ティースタックソフトトート DEWALT

    ティースタックソフトトート

    DEWALT
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    翌日出荷
    プロ仕様の高耐久、州能力に快適な使い心地を追求した設計パッド付ショルダーストラップにより重いツールの持ち運びを快適に。\mアルミニウム製ハンドル搭載。充実のポケット量によりたっぷりの収納を実現。底部は耐衝撃性と防塵防水を備えた樹脂。TSTAK、Tough Case(大サイズ)に連結可能。
    材質1200デニール・ポリマー (底部)質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×350最大荷重(kg)30
  • ブラシレス レシプロソー (本体のみ) DEWALT

    ブラシレス レシプロソー (本体のみ)

    DEWALT
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌日出荷
    54Vバッテリー採用で最大出力1,874Wのハイパワー最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
    付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)400質量(kg)3.5 (本体のみ)定格電圧(V)DC54係数振動係数15.3m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,000
  • ティースタック2.0 オーガナイザーブロッククッション DEWALT

    ティースタック2.0 オーガナイザーブロッククッション

    DEWALT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    取り外し可能なブロックにより、ツール形状に合わせ、カスタマイズ可能。互換性品番:DWST83344-1、DWST83343-1(要加工:DWST83347-1、DWST83345-1、DWST83346-1)。
    全長(mm)410高さ(mm)60質量(g)200奥行(mm)300
  • トートバッグ DEWALT

    トートバッグ

    DEWALT
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃に優れたポリマー素材(一部)採用ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載34個のポケットやホルダーによる高い収納力手の負担を軽減するラバーハンドルグローブ着時も扱いやすい U 字型ジッパープルツールなどを手早く出し入れできるオープン構造。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)277x238x406耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • 角型バッグ DEWALT

    角型バッグ

    DEWALT
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載)46個のポケットやホルダーによる高い収納力(ポケット数33)上部を完全に開くことで視認性に優れ、スペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計のU型ジッパープル。
    質量(kg)2.3耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54素材1680デニールターポリン、ポリマー (底部)外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)508
  • ブラシレス・インパクトレンチ DEWALT

    ブラシレス・インパクトレンチ

    DEWALT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    プレジションレンチモード搭載で正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
    付属品TSTAKキットボックス、DCB127(10.8V 2.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)0.8 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1000/0-2850定格電圧(V)DC10.8打撃数(min-1[回/分])0-3600締付トルク(N・m)168アンビル四角アンビル:約9.5mm (3/8インチ)係数振動係数7.8m/s2
  • ラチェットレンチ (本体のみ) DEWALT

    ラチェットレンチ (本体のみ)

    DEWALT
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷
    暗所での作業を容易にするLEDライトです。持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載.様々な持ち方でも持ちやすいエルゴノミックなデザインを採用しました。
    質量(kg)1 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-250定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)81アンビル四角アンビル:3/8inch
  • ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ) DEWALT

    ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ)

    DEWALT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーターが搭載されています。最大1,396Nmの締付トルクを実現します。4種のモード選択が可能です。2段階の照度切り替え可能なLEDライトが搭載されています。
    付属品TSTAKキットボックス質量(kg)2.9 (充電池除く)回転数(min-1[r.p.m])0-650/1040/2300定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)締付トルク:135/813/1396、緩めトルク:1898打撃数(min-1[回/分])0-2200アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数15m/s2
  • ラチェットレンチ (本体のみ) DEWALT

    ラチェットレンチ (本体のみ)

    DEWALT
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)1.1 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-250定格電圧(V)DC18最大締付トルク(N・m)95アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
  • タフシステム2.0 18V LEDライトボックス DEWALT

    タフシステム2.0 18V LEDライトボックス

    DEWALT
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌日出荷
    ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
    材質PP質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg)最大積載量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート)収納容量(L)14明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2)明るさ3段階調整照射角度(°)360
  • タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ DEWALT

    タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ

    DEWALT
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)。ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。簡単にアレンジ・カスタマイズ可能な仕切り。
    セット内容ワイドキャリーハンドル付、蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)全長(mm)389高さ(mm)355質量(g)389奥行(mm)253最大積載量(kg)35
  • オービタルジグソー DEWALT

    オービタルジグソー

    DEWALT
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    集じんコネクターDWV9000を使用することで、DCV580に接続可能です。
    質量(kg)2.1 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18切断能力(mm)木材135、アルミ25、スチール10対応Tシャンクジグソーブレード機能オービタル4段階角度調整範囲0-45°ストローク数(回/分)0-3,200
  • Tough DS450 (タフシステム2.0 ) DEWALT(デウォルト)

    Tough DS450 (タフシステム2.0 )

    DEWALT(デウォルト)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化。タフシステムシリーズと連結でき、現場での移動に便利。大容量の収納力。上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス。
    用途現場での運搬に便利な大容量のツールボックス。質量(kg)約11.1材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ボックスハンドル:約40、トローリーハンドル:約70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×685内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×352
  • ブラシレス レシプロソー DEWALT

    ブラシレス レシプロソー

    DEWALT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
    用途切断付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)393質量(kg)2.3 (本体のみ)定格電圧(V)DC18係数振動係数15m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,200
  • ブラシレス・インパクトレンチ DEWALT

    ブラシレス・インパクトレンチ

    DEWALT
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌日出荷
    4モード切替。プレジションレンチモード搭載で、正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
    付属品TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)1.67 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1200/0-2000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3250締付トルク(N・m)136/406/812アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数10m/s2
  • ヒートガン DEWALT

    ヒートガン

    DEWALT
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌日出荷
    すべてのDEWALT18V XRバッテリーとの互換性があります。2段階の温度設定が可能です。ロックオンスイッチ搭載しています。トリガー誤作動防止ロックオフスイッチを搭載しています。内蔵LED搭載で暗い場所でも快適に操作が可能。
    用途電子配線の収縮、PVCパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩めなどセット内容集中ノズル×1、平面ノズル×1、曲面ノズル×1質量(kg)0.5 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18温度(℃)約290 / 約530風量(L/min)109/190
  • Tough DS300 (タフシステム2.0) DEWALT(デウォルト)

    Tough DS300 (タフシステム2.0)

    DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    厚さ4mmの堅牢設計。密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの中サイズ。ハンドツールやアクセサリー類の収納にも便利な、取り外し可能なキャリートレーが付属しています。
    用途丸ノコなどの大型電動工具類も収納可能な大容量なツールボックス。仕様脱着トレー付き質量(kg)約4.8材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ハンドル:約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×300防塵防水性能IP65内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×252
  • Tough DS165 (タフシステム2.0) DEWALT(デウォルト)

    Tough DS165 (タフシステム2.0)

    DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    厚さ4mmの堅牢設計。密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの小サイズ。ビットやアクセサリー類など小分け収納に便利で、取り外し可能なコンパ―メントボックスが付属。防塵・防水性能IP65。
    用途小型電動工具やハンドツールセットなどに適したサイズ。仕様脱着トレー付き質量(kg)約4.4材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ハンドル:約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×165防塵防水性能IP65内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×117
  • 充電式ブロワー(54V) DEWALT

    充電式ブロワー(54V)

    DEWALT
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減します。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
    用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)トラスコ品番658-7602セット内容バッテリー・充電器幅(mm)230高さ(mm)420奥行(mm)770電源(V)54風速(km/h)195
  • キャリーバッグ DEWALT

    キャリーバッグ

    DEWALT
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水・防塵(IP54 ポケット搭載)36個のポケットやホルダーによる高い収納力ハンドルを折り畳めるオープン構造で出し入れがラクグローブ着用時も扱いやすい U 字型ジッパープル手の負担を軽減するソフトグリップ。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.75寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508x270x320耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • 18V コンパクトブロワー DEWALT

    18V コンパクトブロワー

    DEWALT
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクト・軽量で最大2.8[[MM3]]/minの風量のハイパワーコードレスブロワーです。3段階の風量調整が可能で豊富なアクセサリーが標準付属しています。風量調節ができ、ロックオンスイッチ搭載で連続運転にも対応しています。可変速スライダースイッチとトリガーにより用途に応じた風量調整が可能です。
    用途吹き飛ばし作業。付属品先端ノズル、延長ノズル、空気入れ/空気抜きアタッチメントトラスコ品番686-7222幅(mm)505高さ(mm)200奥行(mm)140電源(V)18最大風量(m3/min)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレス・コンパクトカッター (本体) DEWALT

    ブラシレス・コンパクトカッター (本体)

    DEWALT
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    18Vブラシレスモーターで効率性と耐久性が向上しています。最大22mmの切断深さに対応しています。切断方向を前後に切り替えでき、火花や破片を遠ざけます。
    質量(kg)0.94電源コードレス定格電圧(V)DC18最大切断深度(mm)22
  • ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT
    ブラック
    イエロー
    シルバー

    ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション

    DEWALT
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • 18Vブラシレス・インパクトドライバー DEWALT

    18Vブラシレス・インパクトドライバー

    DEWALT
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    最大トルクは205N・mです。3スピードを装備して多様な作業シーンをアシストします。高トルクと3スピードを高コスパで実現したDEWALTでこそのモデルです。
    用途締め付け・緩め・外しに。付属品TSTAKキットボックス、5.0Ahバッテリー (DCB184-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番713-0475色黄打撃数(min-1[回/分])0~4200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3400本体寸法(mm)130×77×195最大締付トルク(N・m)インパクト:205バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~4200RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー DEWALT

    コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー

    DEWALT
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    ハイトルクのドリルドライバーに高性能PowerStackバッテリーを標準装備しています。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載で安心作業をサポートします。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分間連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。
    用途穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。付属品DCBP318-JPx2・DCB1104-JPx1・TSTAKキットボックストラスコ品番716-4276無負荷回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~650【高速】2000本体寸法(mm)165×80×260チャック能力(mm)1.5-13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工55最大締付トルク(N・m)90バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスポットライト DEWALT

    LEDスポットライト

    DEWALT
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌日出荷
    IP54の防塵・防水性能を搭載。明るさは500/1,500ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
    質量(kg)0.64 (本体のみ)定格電圧(V)DC18角度調整範囲0-90°(6段階)防塵防水性能IP54明るさ(Lm)500/1500連続点灯時間(時間)約10
  • ラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ DEWALT

    ラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ

    DEWALT
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌日出荷
    スライド式バッテリーで握りやすいグリップと押しやすいトリガースイッチ採用しています。暗所での作業を容易にするLEDライト、持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載しています。
    用途ボルトの締め、外しに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~250本体寸法(mm)65×460×65最大締付トルク(N・m)95バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015 DEWALT

    18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015

    DEWALT
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌日出荷
    プレシジョンレンチ/スピード1/スピード2/スピード3の4種のモード選択可能です。錆びたボルトなどの取り外しが容易なブーストモードがスピード3には搭載されています。ブーストモードは、インパクト機能が働いた後、自動で回転数を800回転に低下させ、約4秒後に最高速度(1200回転)に戻ります。
    用途ボルトの締め、外しに。トラスコ品番718-7413差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱】0-440【中】575【強】1200最大締付トルク(N・m)1925バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~2015RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDピボットライト (本体) DEWALT

    LEDピボットライト (本体)

    DEWALT
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    翌日出荷
    11段階角度調整可能です。
    質量(g)260 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18明るさ(Lm)165角度調節0-90° (11段階)
  • 18Vブラシレス 振動ドリルドライバー DEWALT

    18Vブラシレス 振動ドリルドライバー

    DEWALT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。
    用途コンクリ穴あけ・ネジ締め外し・木鉄への穴あけに。付属品TSTAKキットボックス、Poerstackバッテリー(DCBP034-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番709-2844無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~650、高速:0~2000本体寸法(mm)360×440×130最大締付トルク(N・m)90バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)高速:0~34000、低速:0~11050RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ブロワー(18V) DEWALT

    充電式ブロワー(18V)

    DEWALT
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    風力200 Km/h のパフォーマンスのパワフルモデルです。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
    用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7596セット内容バッテリー・充電器幅(mm)165高さ(mm)320奥行(mm)835電源(V)18風速(km/h)200
  • タフケース用ビットバート仕切りセット DEWALT

    タフケース用ビットバート仕切りセット

    DEWALT
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    セット内容ビットセットビットバー:H25mmビットバー×3(ビット7個収納可能)、H17mmビットバーx 3(ビット7個収納可能)、仕切り:タフケース大サイズ用仕切り x 4
  • 充電レシプロソー(18V) DEWALT

    充電レシプロソー(18V)

    DEWALT
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    二重オイルシールでオイル漏れ防止になっています。軽量ボディーです。
    用途切断作業、特に壁際切断や解体に。付属品電池パック(DCB182-JP)2個、充電器(DCB115-JP)1個、ケーストラスコ品番105-5913ストローク(mm)28.6幅(mm)61高さ(mm)195奥行(mm)425切断能力(mm)木材265バッテリー電圧(V)18ストローク数(min-1)0~2950切断能力(mm)軟鋼130