カテゴリ

  • 作業工具(24)
    • 工具箱/腰袋/工具差し(20)
  • 保管用品(10)
    • 帆布製(4)
    • 樹脂製(プラスチック)(5)
    • ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション(1)
  • 電動工具(37)
    • 充電工具 本体(17)
    • バッテリー・充電器(6)
    • 電動工具 本体(8)
  • 物流用品(2)
    • 折りたたみハンドル式(1)
  • 切削工具(15)
  • 清掃用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「dewalt」の検索結果

102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tough DS450 (タフシステム2.0 ) DEWALT(デウォルト)

    Tough DS450 (タフシステム2.0 )

    DEWALT(デウォルト)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化。タフシステムシリーズと連結でき、現場での移動に便利。大容量の収納力。上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス。
    用途現場での運搬に便利な大容量のツールボックス。質量(kg)約11.1材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ボックスハンドル:約40、トローリーハンドル:約70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×685内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×352
  • Tough DS300 (タフシステム2.0) DEWALT(デウォルト)

    Tough DS300 (タフシステム2.0)

    DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    厚さ4mmの堅牢設計。密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの中サイズ。ハンドツールやアクセサリー類の収納にも便利な、取り外し可能なキャリートレーが付属しています。
    用途丸ノコなどの大型電動工具類も収納可能な大容量なツールボックス。仕様脱着トレー付き質量(kg)約4.8材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ハンドル:約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×300防塵防水性能IP65内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×252
  • Tough DS165 (タフシステム2.0) DEWALT(デウォルト)

    Tough DS165 (タフシステム2.0)

    DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    厚さ4mmの堅牢設計。密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの小サイズ。ビットやアクセサリー類など小分け収納に便利で、取り外し可能なコンパ―メントボックスが付属。防塵・防水性能IP65。
    用途小型電動工具やハンドツールセットなどに適したサイズ。仕様脱着トレー付き質量(kg)約4.4材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ハンドル:約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×165防塵防水性能IP65内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×117
  • 充電式ブロワー(54V) DEWALT

    充電式ブロワー(54V)

    DEWALT
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減します。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
    用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)トラスコ品番658-7602セット内容バッテリー・充電器幅(mm)230高さ(mm)420奥行(mm)770電源(V)54風速(km/h)195
  • 18V コンパクトブロワー DEWALT

    18V コンパクトブロワー

    DEWALT
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクト・軽量で最大2.8[[MM3]]/minの風量のハイパワーコードレスブロワーです。3段階の風量調整が可能で豊富なアクセサリーが標準付属しています。風量調節ができ、ロックオンスイッチ搭載で連続運転にも対応しています。可変速スライダースイッチとトリガーにより用途に応じた風量調整が可能です。
    用途吹き飛ばし作業。付属品先端ノズル、延長ノズル、空気入れ/空気抜きアタッチメントトラスコ品番686-7222幅(mm)505高さ(mm)200奥行(mm)140電源(V)18最大風量(m3/min)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT

    ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション

    DEWALT
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • 18Vブラシレス・インパクトドライバー DEWALT

    18Vブラシレス・インパクトドライバー

    DEWALT
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    最大トルクは205N・mです。3スピードを装備して多様な作業シーンをアシストします。高トルクと3スピードを高コスパで実現したDEWALTでこそのモデルです。
    用途締め付け・緩め・外しに。付属品TSTAKキットボックス、5.0Ahバッテリー (DCB184-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番713-0475色黄打撃数(min-1[回/分])0~4200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3400本体寸法(mm)130×77×195最大締付トルク(N・m)インパクト:205バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~4200RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー DEWALT

    コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー

    DEWALT
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    ハイトルクのドリルドライバーに高性能PowerStackバッテリーを標準装備しています。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載で安心作業をサポートします。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分間連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。
    用途穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。付属品DCBP318-JPx2・DCB1104-JPx1・TSTAKキットボックストラスコ品番716-4276無負荷回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~650【高速】2000本体寸法(mm)165×80×260チャック能力(mm)1.5-13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工55最大締付トルク(N・m)90バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ DEWALT

    ラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ

    DEWALT
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌日出荷
    スライド式バッテリーで握りやすいグリップと押しやすいトリガースイッチ採用しています。暗所での作業を容易にするLEDライト、持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載しています。
    用途ボルトの締め、外しに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~250本体寸法(mm)65×460×65最大締付トルク(N・m)95バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015 DEWALT

    18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015

    DEWALT
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌日出荷
    プレシジョンレンチ/スピード1/スピード2/スピード3の4種のモード選択可能です。錆びたボルトなどの取り外しが容易なブーストモードがスピード3には搭載されています。ブーストモードは、インパクト機能が働いた後、自動で回転数を800回転に低下させ、約4秒後に最高速度(1200回転)に戻ります。
    用途ボルトの締め、外しに。トラスコ品番718-7413差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱】0-440【中】575【強】1200最大締付トルク(N・m)1925バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~2015RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18Vブラシレス 振動ドリルドライバー DEWALT

    18Vブラシレス 振動ドリルドライバー

    DEWALT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。
    用途コンクリ穴あけ・ネジ締め外し・木鉄への穴あけに。付属品TSTAKキットボックス、Poerstackバッテリー(DCBP034-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番709-2844無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~650、高速:0~2000本体寸法(mm)360×440×130最大締付トルク(N・m)90バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)高速:0~34000、低速:0~11050RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ブロワー(18V) DEWALT

    充電式ブロワー(18V)

    DEWALT
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    風力200 Km/h のパフォーマンスのパワフルモデルです。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
    用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7596セット内容バッテリー・充電器幅(mm)165高さ(mm)320奥行(mm)835電源(V)18風速(km/h)200
  • LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT

    LEDライト USB-C LEDタスクライト

    DEWALT
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で3段階切り替え可能な高照度LEDライトです。IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。マグネット付きカラビナ搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。電池残量を表示するインジケータ付きです。
    用途投光に。トラスコ品番713-0478セット内容USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)幅(mm)70全長(mm)135色黒高さ(mm)135奥行(mm)40電圧(V)3.6保護等級IP54使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)4明るさ(Lm)1000最大点灯時間12時間
  • タフケース デバイダ-付 DEWALT(デウォルト)

    タフケース デバイダ-付

    DEWALT(デウォルト)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    TSTAKシリーズ。
    用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。材質プラスチック
  • リチウムイオンバッテリー DEWALT

    リチウムイオンバッテリー

    DEWALT
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌日出荷
    高電圧・持続的電流値を実現しました。バッテリーの寿命を向上しました。表記Ah以上に作業のタイパをアシストします。革命的なバッテリーマネージメントシステムと電気抵抗を抑えたポーチセルです。
    用途DEWALT 18Vバッテリー用。トラスコ品番713-0446適合機種DEWALT 18V種類リチウムイオン電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT

    18V ブラシレス・インパクトドライバー

    DEWALT
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌々日出荷
    高トルクかつ振動係数21m/s2を実現しました。モードは3種類で切り替え可能で業界最高水準の282N・mのトルクも実現しました。高照度LEDを9個搭載。照度は2段階に切り替え可能。約20分連続点灯するスポットライトモードも搭載しています。
    用途ネジ・ボルトの締め外しに。付属品1.7Ahバッテリー DCBP034-JP×2個、充電器 DCB1104-JPトラスコ品番699-4864無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-1800/2500/3800最大締付トルク(N・m)141/242/282、強:282バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0-4500
  • タフケース 小 DEWALT(デウォルト)

    タフケース 小

    DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    腰袋などにも収まるコンパクトサイズながら、フタ部にもアクセサリーを装着でき収納力が高いです。
    用途大小28本分のビット収納に対応するビットバーセット。付属品バルクタフケース(小)×1、ビットバー×4材質プラスチック寸法(mm)154×124×49質量(kg)約0.21サイズ小
  • バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT

    バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー

    DEWALT
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    DEWALT18Vで一番コンパクトなバッテリーです。ポーチセルでパワー・ランタイム・寿命向上の新型バッテリーです。
    用途DEWALT18V工具のバッテリーです。トラスコ品番701-6886適合機種DCF850P2T-JP種類リチウム電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.7
  • ティースタック2.0トートバッグ DEWALT(デウォルト)

    ティースタック2.0トートバッグ

    DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    多層ポケットなどによる高い収納力。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水防塵仕様のポリマー素材。小物収納ケース「タフケースプラス(中・大)」を底部に連結可能。ツールなどの出し入れがスムーズなオープン構造。25個以上の多層ポケットやホルダーによる高い収納力。人間工学に基づいた快適なハンドル。片手、肩掛け、TSTAKボックス連結の3通りに対応。
    質量(kg)1.44寸法L(mm)381寸法D(mm)241寸法W(mm)292
  • プロオーガナイザーMサイズ DEWALT(デウォルト)

    プロオーガナイザーMサイズ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    Proシリーズボックス同士の連結が可能。さらに,Tough Systemアダプター(DWST08017)を使えばTough Systemとの連結も実現。現場や用途に合わせて,自由自在にカスタマイズできます。透明なポリカーボネート素材を採用。軽量でありながら抜群の耐久性を誇り,中身が一目で確認できるので,作業効率もアップ!。キャリーハンドル付きで移動もスムーズ。しっかり密閉できる蓋で,移動時も中身が動かず安心。大切なツールやパーツをしっかり守ります。取り外し可能な仕切り板で,収納スペースを自在にレイアウト。長物も仕切りを調整すればラクラク収納。さまざまなサイズのツールに対応します。20個のコンパートメントで,ハンドツールやビットなどの小物収納に最適。整理整頓が簡単にでき,必要なものがすぐに見つかります。Proシリーズで、作業環境をもっとスマートに、もっと快適に?
    質量(g)1145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×280×75バックルPC荷重(kg)4素材PP(ボディー,仕切り板) / PC(蓋)収容量(L)4
  • 設備解体作業用セーバーソーブレード DEWALT

    設備解体作業用セーバーソーブレード

    DEWALT
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    刃先とタングを強化しました。
    用途設備解体作業材質Bi-Metal切断能力(mm)【ステンレス管・非鉄金属鋼材】4~12
  • タフケース バルク DEWALT(デウォルト)

    タフケース バルク

    DEWALT(デウォルト)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    「タフケース」各種の内部に自由なレイアウトで脱着して使える小型ケースです。
    用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。付属品バルクタフケース(小)×2材質プラスチック寸法(mm)174×81×26質量(kg)約0.08
  • 18Vブラシレス・ベルトサンダー DEWALT

    18Vブラシレス・ベルトサンダー

    DEWALT
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌日出荷
    標準装備のオフセットアームに交換可能で、曲面の研磨に最適です。最高速度は7段階に切り替え可能です。アームは0~172°の間で変更可能でコンパクトな収納が可能です。
    用途研磨に。付属品サイドハンドル、ダスト・シュラウド、ストレートアーム、オフセットアームトラスコ品番713-0445幅(mm)120色黄電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])600-1700ベルト寸法(mm)13×457
  • 18V コンパクトレシプロソー DEWALT

    18V コンパクトレシプロソー

    DEWALT
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌日出荷
    上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。
    用途木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。付属品TSTAKタイプキットボックストラスコ品番685-1475ストローク(mm)28.6本体寸法(mm)335切断能力(mm)塩ビパイプ:130、金属管:100切断能力(mm)木材280バッテリー容量(Ah)ーバッテリー電圧(V)18充電時間(分)ーストローク数(min-1)0-2900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT

    18V ブラシレス・ハンドグラインダー

    DEWALT
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷
    デュアルポジショントリガースイッチ採用で、スイッチの引き具合に応じて無段階に回転数が調節可能です。スイッチを放すと停止するので安全性が高いです。スイッチは2ポジションで引くことが可能です。研削、研磨作業に最適です。
    トラスコ品番718-7410軸径(Φmm)6全長(mm)385電源(V)18チャック内径(Φmm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフケース シック 中 DEWALT(デウォルト)

    タフケース シック 中

    DEWALT(デウォルト)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    TSTAKシリーズ。
    用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。付属品バルクタフケース(小)×2、ビットバー×6材質プラスチック寸法(mm)264×180×54質量(kg)約0.54
  • 木材切断作業用セーバーソーブレード DEWALT

    木材切断作業用セーバーソーブレード

    DEWALT
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    刃先とタングを強化しました。
    用途木材切断作業材質Bi-Metal厚さ(mm)1.3山数6
  • タフシステム2.0 ハーフサイズオーガナイザー DEWALT(デウォルト)

    タフシステム2.0 ハーフサイズオーガナイザー

    DEWALT(デウォルト)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    TOUGHSYSTEMの半分サイズで用途に合わせての使用・組み合わせが可能です。 他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です。
    用途ネジやビットなどの小物類の収納に。仕様IP65対応、Tough SYSTEMシリーズトラスコ品番417-4122材質ポリプロピレン質量(kg)1.7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)365×262×127有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×210×75
  • タフシステム2.0 2段チェスト DEWALT(デウォルト)

    タフシステム2.0 2段チェスト

    DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    TOUGHSYSTEMシリーズの2段引き出しチェストです。 他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です。
    用途手工具やパーツの収納に最適です。仕様Tough SYSTEMシリーズトラスコ品番417-4144材質ポリプロピレン質量(kg)8.1
  • 金属切断作業用セーバーソーブレード DEWALT

    金属切断作業用セーバーソーブレード

    DEWALT
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    刃先とタングを強化しました。
    用途金属切断作業材質Bi-Metal
  • ティースタック2.0ツールバッグ DEWALT(デウォルト)

    ティースタック2.0ツールバッグ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    欠品中
    オープンタイプで各種ツールや小物など作業時の出し入れもスムーズに。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水防塵仕様のポリマー素材。「ティースタック」シリーズや「タフケースプラス(大)」に連結可能。丸ノコなど大型電動工具も収納可能なサイズ。内部は仕切りでカスタマイズ可能。多層ポケットやホルダーによる高い収納力。上面には汚れたグローブ等を分離収納できる伸縮ロープ付。片手、肩掛け、TSTAKボックス連結の3通りに対応。
    質量(kg)2.19寸法L(mm)248寸法D(mm)258寸法W(mm)457
  • タフシステム2.0ツールバッグ DEWALT(デウォルト)

    タフシステム2.0ツールバッグ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    大型電動工具から小物のパーツまで様々な収納に。各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造(上全面がオープン)。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水仕様のポリマー素材。ツールボックス「タフシステム」シリーズにワンタッチ連結。50個以上のポケットやホルダーにより高い収納力。両手、片手、肩掛け、ボックス連結の4通りに対応。人間工学に基づいた快適なハンドル。
    質量(kg)3.16寸法L(mm)335寸法D(mm)569寸法W(mm)384
  • タフケース 中 DEWALT(デウォルト)

    タフケース 中

    DEWALT(デウォルト)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    収納するビットなどのサイズに合わせて自由にレイアウト可能。壁掛け収納にも便利なフック付き。
    用途大小28本分のビット収納に対応するビットバーセット。付属品バルクタフケース(小)×1 、ビットバー×4、仕切り(大)×1 、仕切り(小)×6材質プラスチック寸法(mm)265×186×47質量(kg)約0.45サイズ中
  • タフシステム2.0ハーフサイズツールバッグ DEWALT(デウォルト)

    タフシステム2.0ハーフサイズツールバッグ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    外側・内側ポケットで簡単に整理できるコンパクトな収納バッグ。各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造(全面・背面から開閉可能)。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水仕様のポリマー素材。ツールボックス「タフシステム」シリーズにワンタッチ連結。30個以上のポケットやホルダーにより高い収納力。片手、肩掛け、ボックス連結の3通りに対応。人間工学に基づいた快適なハンドル。
    質量(kg)1.94寸法L(mm)390寸法D(mm)300寸法W(mm)300
  • タフシステム2.0 トレー 大 DEWALT(デウォルト)

    タフシステム2.0 トレー 大

    DEWALT(デウォルト)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    TOUGHSYSTEM BOX内での効率収納に最適なトレーです。 他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です。
    用途ボックス内の効率収納に最適です。仕様Tough SYSTEMシリーズトラスコ品番417-4141材質ポリプロピレン質量(kg)0.9外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×310×115
  • 木材切断作業用セーバーソーブレード DEWALT

    木材切断作業用セーバーソーブレード

    DEWALT
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1パック(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先とタングを強化しました。
    用途木材切断作業材質Bi-Metal種類Bi-Metal
  • TSTAKキャディボックス DEWALT(デウォルト)

    TSTAKキャディボックス

    DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    アクセサリーの整理整頓に。TSTAKに連結可能・タフケース収納可能。タフケースを安全に収納するキャディボックス。TSTAKにもスタッキング可能。現場での持ち運びも楽。電動工具ビットなど小物類の整理整頓や運搬に。タフケース(小)5個とバルクケース4個の収納スロット搭載。タフケース(大)に連結可能(タフケースをキャディボックスの上に置く場合)。ツールボックス「TSTAK2.0」シリーズに連結可能。(DWST83343-1、DWST83344-1は連結不可)。片手で持ち運び易いキャリーハンドル。
    質量(kg)1.33色ブラック寸法L(mm)120寸法D(mm)310寸法W(mm)437
  • 充電式ポールチェーンソー(18V) DEWALT

    充電式ポールチェーンソー(18V)

    DEWALT
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
    用途高所の枝剪定作業に最適です。高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7597セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1090幅(mm)215高さ(mm)163電源(V)100電圧(V)18充電時間(分)75バッテリー容量(mAh)5ソーチェーン3/8-34コマガイドバー長さ(mm)200
  • タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT

    タフ固定式 ユーティリティナイフ

    DEWALT
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    付属品:替刃(1枚)。スライド&クリック式刃交換/ボタン不要の簡単刃交換システムで、素早く安全に刃をセットします。高強度作業でも安心の刃保持力と耐久性/先端部の補強材で繰り返しの打撃にも強く、ダブル強化スライダー構造で刃の脱落を防止し、高負荷な切断作業にも耐える堅牢設計です。人間工学に基づいたデザイン/手にしっかりフィットし、滑りにくく安定したグリップを実現します。鋳造合金ボディが高い耐久性を実現し、グリップポイント設計で細かなコントロールカッティングも安定して行えます。2倍の耐久性と異物耐性/独自設計により、刃の詰まりや引っかかりを防止し、スライダーメカニズムの寿命を大幅に延ばし、タフな現場でも長く使える信頼のパフォーマンスを実現します。替刃を清潔・安全に、スマート収納/防水仕様の本体内蔵収納で、最大10枚の替刃を水濡れから守りながらハンドル内に保管します。セキュアブレードロック/強力なブレード保持力で、ハードなカット作業にも対応し、攻めの切断もしっかりと刃を固定するため、安心して作業に集中できます。強化ストライクゾーン/ノーズ部分に追加素材を採用し、繰り返しの打撃にも耐える堅牢設計で、過酷な使用環境でも、ナイフ本体をしっかりと守ります。
    仕様最大替刃収納(枚):10材質合金鋳造・PP・RUBBER質量(g)250替刃仕様ユーティリティブレードサイズ(mm)W178×D25×H45
  • LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT

    LEDライト USB-C LEDフラッシュライト

    DEWALT
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
    最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で2段階切り替え可能な高照度LEDライトです。サイドライトとしても使用可能です。IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。ベルトフック、フック、マグネット搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。電池残量を表示するインジケータ付きです。
    用途投光に。トラスコ品番713-0476セット内容USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)幅(mm)35全長(mm)155色黄高さ(mm)155奥行(mm)45電圧(V)3.6保護等級IP54使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)3明るさ(Lm)1000最大点灯時間6.5時間