シリーズDF13
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF13コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
シリーズDF13
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF13 シリーズミニチュア圧着コネクタです
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(9個)
¥149
税込¥164
翌々日出荷
シリーズDF13
最大電流(A)2.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF13シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。
シリーズDF13
最大電流(A)2.5
適合電線(mm2)(Max)0.12
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF13コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
種別リール端子
表面処理金めっき
定格電圧 AC V150
定格電流(V)1
適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
1リール(10000個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
定格電圧 AC V150
定格電流(V)1
適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
1袋(10000個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード