仕様対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズDF1BZ
定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)3
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.3
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5
極数10
シリーズDF1B
定格電圧(V)250.0、 650.0 ac
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ストレート
1箱(20個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)2.5
極数34
シリーズDF1BZ
定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)3
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.6
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
定格電圧 AC V250
定格電流(V)3
定格電圧 AC V250
関連キーワード