デュアル吸盤カメラマウントは特許取得済みの2つの大きな吸盤(直径:85mm)でカメラをしっかりと固定する全く新しい構造の吸盤式カメラマウントです。 吸盤からつながるフレームは金属製でしっかりとした大変剛性の高い構造になっています。 ガラス、金属、プラスチック、石など表面がツルツルした吸盤が貼りつくところであれば、どこにでも吸盤式カメラマウント Fat Geckoを取り付けることができます。サーフボードから自動車、飛行機にいたるまで、激しい振動とGがかかる環境でも吸盤がしっかりとカメラをホールドし、安定した映像を得ることが出来るアウトドアスポーツ撮影には欠くことのできない信頼できるパートナーです。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
質量(g)550
最大積載量(kg)3.6
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×95×197
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
FAT GECKO MINI 吸盤式カメラマウントは コンパクトデジタルカメラなど比較的小型で2つの吸盤を必要としないカメラやビデオカメラ用のカメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればカメラを強力な吸盤でしっかり固定します。 FAT GECKO MINIの吸盤は大変強力で最大1.4kgのカメラまで搭載可能です。 更に角度調整可能なジョイント、ボールジョイントにより全方向 360°どの方向にもカメラを固定することが出来ます。 また、3インチ(7.6cm)のエクステンションシャフトが付属しており最高の撮影アングルを確保できます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
質量(g)370
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ式カメラマウントは 比較的小型のデジタルカメラやビデオカメラ用クランプ式カメラマウントです。クランプ部分は万力と同じ構造で固定したい部分を挟み込んだ後、ノブを回して締め上げていきます。 対象物との接触部にはラバーが施されており、締め付けの緩みを防ぎ、また対象物へのキズなどのダメージを最小限に防ぎます。 机、柱、パイプなどカメラを固定する対象物を選びません。 また短い時間で固定、およびカメラアングルの調整を行うことができます。最大1.3kgのカメラまで搭載可能、更に角調節可能なユニバーサルボールジョイントなどによりどの方向にもカメラを固定することができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能、差込口用ラバー(両側)
材質本体:ABS樹脂、ジョイント:金属製 頑丈で耐久性に富んだカメラ目ウント
質量(g)370
最大積載量(kg)1.3
シャフト長さ(mm)84(ジョイント中心からマウントまで)
寸法(高さH×幅W)(mm)185(垂直にした状態)×145
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。耐欠損性の高い超微粒子超硬合金素材をPNコーティングの組み合わせにより、工具突出しの長い加工や削り代が不均一な加工に対して性能を発揮します。
用途被削材:鋼、鋳鉄用。
適合シャンク:ABPF20形
トラスコ品番823-0310
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
デュアル吸盤式カメラマウント FatGecko、シングル吸盤式カメラマウント FatGecko mini、三点支持用コネクタブラケットが「三点支持吸盤式カメラマウント」として1つのパッケージになりました。組み立て済みですのですぐにお使いいただけます。FatGecko三点支持マウントは振動を削減するよう設計されており比較的重い一眼レフカメラとレンズの組み合わせでの撮影にも十分に対応します。激しい振動の中で安定したビデオ撮影を行うために最適の吸盤式マウントです。 工業用のロック式吸盤3個を備えた三点支持吸盤式カメラマウントはこれまでの吸盤式マウントの中で最も強力で信頼性が高く、穴などが開いていない滑らかな面に対してしっかりとカメラを固定します。三点支持マウントは長期間の使用に耐えることの出来る様、腐食性に優れた陽極酸化亜鉛によるメッキ処理が施されています。1/4 20ポストはステンレス鋼によって作られており、12ポンド(5.4Kg)までのカメラやビデオカメラを搭載可能ですべりを防止するためにロックリングを備えています。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
質量(g)1.16
最大積載量(kg)5.4
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×200×197(可動)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
FAT GECKO ステルスマウント (GoProアダプタ付)は GoProやContourなどのアクションカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するための吸盤式マウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加のパーツなど購入することなく最適な安定性を得られるように作られています。 ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的な撮影アングルで撮影を行うことが可能になります。本商品は標準で1/4 x 20 三脚マウント用ネジが取り付けられており、市販されている一般的なデジタルカメラやビデオカメラほとんどすべてがご利用いただけます。同梱されているGoProアダプタを三脚ネジに取り付ければGoProアクションカメラがそのまま使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品GoProアクションカメラ用取り付けアダプタ(ナット、固定用ネジは入っていません)
質量(g)230
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
柔らかな暖色がとてもおしゃれなボール型フィラメント球。スパイラルフィラメントがクリアボールの中で美しいです。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
種別ボール型スパイラルフィラメント
質量(g)60
消費電力(W)6
適合規格PSE準拠
口金E26
全光束(Lm)540
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)95×132
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
Fat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付は GoPro HERO3用の吸盤式カメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればGoPro HSRO3を強力な吸盤でしっかり固定します。 もちろん一般的な三脚穴が付いているデジタルカメラやビデオカメラも使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品GoProアクションカメラ用取付けアダプタ(ナット付。固定用ネジは入っていません)、エクステンションシャフト、エクステンションシャフト固定用六角レンチ
質量(g)370
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114(はエクステンションシャフトをつけた状態)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
「Fat Gecko X マウント」は、同時に2台のカメラを固定できるように特別に設計されたユニークなカメラマウントです。取付部分に使用されているのは特許取得済みで工業グレードの強力な吸盤です。フレームには陽極酸化亜鉛が使われており耐環境性に優れ、大変剛性の高い構造になっています。2台で合計3.6kg迄の重量のカメラ、アクセサリーが搭載可能。各ボールヘッドにはユニバーサル1/4インチの三脚ネジでが付いていて、アクションカメラからデジタル一眼レフ、照明、業務用カメラまで、市販されているほとんどのカメラ、アクセサリーを安全に取り付けることができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・クイックシューなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
最大積載量(kg)3.6
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×95×197
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ
用途周辺機器およびインターフェース機器、オフィスアプリケーション、通信技術、安全工学、生体認証、医療および研究技術、健康管理、IoT/インダストリアルIoT、ゲートウェイ、オートメーション、測定/規制/制御等
幅(mm)190
色オフホワイト
奥行(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
FAT GECKO ステルスマウント 吸盤式カメラマウントは WingmanHDやGo Pro, Contourなどのデジタルカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するためのマウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加パーツを購入することなく最適な安定性を得られるよう設計されています。ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的なアングルで撮影を行うことができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
質量(g)230
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)70×90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケース
用途周辺機器およびインターフェース機器、オフィスアプリケーション、通信技術、安全工学、生体認証、医療および研究技術、健康管理、IoT/インダストリアルIoT、ゲートウェイ、オートメーション、測定/規制/制御等
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード