カテゴリ
- 制御機器(27)
- 機構部品(20)
- 作業工具(10)
- カー用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車補修部品(7)
- 溶接用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 切削工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 卓上消耗品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- エスコ(13)
- ESTERA(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- SMC(6)
- 富士電機(6)
- 吉野(5)
- omron(オムロン)(4)
- 渡辺電機工業(4)
- 未来工業(3)
- HydraForce(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- NOK(2)
- 油研工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- マルケイ(国際化工)(2)
- マルヤス電業(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dg-22」の検索結果

DG022アクティブフィットウィンターグローブ
DAYTONA(デイトナ)¥6,498~税込¥7,148~1双翌々日出荷しっとり柔らかな山羊革に、防風防水透湿フィルムと保温性の高い裏地を組み合わせた冬用レザーグローブ。硬質プロテクターを使用せず、必要な箇所のみにレザーパッチとクッションパッドを配置。動かしやすさを保ちながら、衝撃や摩耗から手を守ります。防風防水透湿フィルムを内蔵しているので、冷たい風や雨を防ぎつつ内部の蒸れを軽減し、冬のライディングをサポート。指と甲に施されたシャーリングがフィット感を高め、冬グローブ特有のごわつきを軽減。手のひらは摩耗に強い本革を全面に使用し、耐久性と操作性を両立。反射材入りのパイピングデザインにより、夜間走行時の視認性も高めています。人差し指の周囲までスマホタッチ対応。用途シーズン:冬秋。しっとり柔らかな山羊革を全面に使用し、手にフィットする握りやすさを確保。硬質プロテクターを使わず、レザーパッチとクッションパッドで必要な箇所を保護。防風防水透湿フィルムが、冷たい風や雨の侵入を防ぎ、内部のムレを抑えて冬の走行をサポート。指と甲にシャーリングを配置し、冬用グローブ特有のごわつきによる操作しにくさを改善。人差し指の周囲までスマホタッチ対応素材ヤギ革(表地)/ポリエステル/透湿防水フィルム/ナイロン/ポリウレタン
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ミニソフトドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥539税込¥5931個当日出荷から3日以内出荷手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。用途各種ネジの締付、取外しに。全長(mm)167種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)87材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥8,350税込¥9,1851本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ダイナスティ グリップ
ドンケル¥6,698~税込¥7,368~1足3日以内出荷労働災害の第1位の「転倒」事故をダイナスティグリップが予防。スマートなデザインとグリップソールで耐滑区分「5」とJSAA規格A種取得。用途倉庫作業、工場作業、軽作業、すべりやすい現場に。形状ローカット規格JSAA A種合格甲革撥水性人工皮革+牛クロム革(ベロア)足幅3E靴底EVA+耐油性合成ゴム耐滑性能耐滑区分「5」靴タイプスニーカー
冷凍式エアードライヤー
アネスト岩田(1件のレビュー)¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空気中に含まれる水分の除去。空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4最大使用圧力(MPa)1.4定格使用圧力(MPa)0.7出口空気圧力露点(℃)10以下入口空気温度(℃)5~80
一般住宅用防雨・防湿形器具
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷一般住宅用防雨・防湿形器具用途天井・壁付兼用仕様電源端子台付、防雨・防湿形質量(kg)1.3消費電力(W)8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5色(カバー)乳白色光束(Lm)900LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさFL20形1灯相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置天付・壁付兼用調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥92,980税込¥102,2781本3日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
1/2"DR/27mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷全長(mm)85質量(g)385対辺(mm)27外径(Φmm)38.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/24mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-224全長(mm)85質量(g)329寸法L(mm)85対辺(mm)24外径(Φmm)34.5寸法D1(mm)34.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)24寸法H2(mm)65差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/22mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-222全長(mm)85質量(g)290寸法L(mm)85対辺(mm)22外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30寸法H1(mm)22寸法H2(mm)65差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/26mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-226全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"(12.7mm)
鉄骨用テーパーシャンクドリル
THECUT¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷H形鋼・I形鋼・薄板などの穴開け加工に適した、ローソク刃型を採用。 ローソク刃型の採用により、高能率で、かえりも少ない加工が出来ます。 TiNコーティングの採用により、ノンコーティング品より長寿命となります。 有効加工深さは、3D~5Dが目安となります。材質HSS表面処理TiNコーティングシャンク径M.T.3
1/2"DR/23mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-223全長(mm)85質量(g)300寸法L(mm)85対辺(mm)23外径(Φmm)33.2寸法D1(mm)33.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)23寸法H2(mm)65差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/21mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-221全長(mm)80質量(g)265寸法L(mm)80対辺(mm)21外径(Φmm)30.7寸法D1(mm)30.7寸法D2(mm)30寸法H1(mm)21寸法H2(mm)61差込角(inch)1/2"(12.7mm)
LEDキッチンライト プルスイッチ付
HotaluX(ホタルクス)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷壁付・棚下兼用一般住宅用防雨・防湿形器具です。用途LEDキッチンライト・棚下灯などトラスコ品番364-7632材質本体鋼板長さ(mm)616幅(mm)55色白色樹脂側板高さ(mm)88タイププルスイッチ付取付方式壁面・棚下兼用電源(V)AC100消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5明るさ(Lm)660エコロジー商品省エネ
グリースガン (エアー式)
エスコ¥11,900税込¥13,0901セット4日以内出荷連続吐出タイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押している間はグリースが出続けます。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量400g/分ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
BLUE SAFARI 35
スタジオオーシャンマーク¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷これまでにレバードラグリールを追求してきたSOMが提案するNEWリール。今までにない新たなドラグシステム「WING DRAG」、糸噛みを抑える2スピードレベルワインダーなど、画期的な機構を十二分に盛り込んだNEWスタンダードリールの登場です。スタードラグのように設定が簡単で、レバードラグのようにドラグ値が分かりやすい新たなドラグシステムです。ウイングを前後に動かすことでドラグを操作する機構でドラグの調整は4段階。プリセットノブでドラグ初期値を合わせたところから1クリック約400~500gの変化量です。ギヤーボックス側にあるネジを緩めるだけで簡単にパーミングカップが取り外しでき、スプール交換可能。連動式のレベルワインダーを採用。さらに、レベルワインダーを2スピード化しました。レベルワインダーの往復で密巻きと綾巻きを繰り返す2スピード化により、高負荷時でもラインの食い込み切れがなく、安心して魚とファイトすることが可能です。他社同クラスのクラッチバーはプラスチック製に対し、BS35はクラッチバーとカムをステンレス材で構成し、1クラス上の強度と耐久性を誇ります。さらに、クラッチバーにDLCコーティングを施し、ピニオンギヤーとの接触時の摩擦軽減、高負荷時や長期間の使用でも変わらない滑らかなクラッチ作動を実現しました。カーボンドラグワッシャーとステンレスドラグディスクの組み合わせにより、スムーズな初動と安定したドラグ力を持ち合わせ、長時間ファイトでも変わらない優れたドラグ性能を発揮します。自重(g)405最大ドラグ(kg)6糸巻量PE2-300m
カットグリップ スリッター GM-DG
イスカル¥81,980~税込¥90,178~1本6日以内出荷から29日以内出荷自己拘束式チップ交換式スリッターです。用途カットグリップチップ用。RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥26,980税込¥29,6781個(2kg)5日以内出荷フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Φ30大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PDG22シリーズ
マルヤス電業¥2,498税込¥2,7481個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A25PDG22シリーズ
マルヤス電業¥2,398税込¥2,6381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
ステンレスバックルコンテナ
(465件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。