カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • カー用品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg-22」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DG022アクティブフィットウィンターグローブ DAYTONA(デイトナ)

    DG022アクティブフィットウィンターグローブ

    DAYTONA(デイトナ)
    6,498税込7,148
    1双
    翌々日出荷
    しっとり柔らかな山羊革に、防風防水透湿フィルムと保温性の高い裏地を組み合わせた冬用レザーグローブ。硬質プロテクターを使用せず、必要な箇所のみにレザーパッチとクッションパッドを配置。動かしやすさを保ちながら、衝撃や摩耗から手を守ります。防風防水透湿フィルムを内蔵しているので、冷たい風や雨を防ぎつつ内部の蒸れを軽減し、冬のライディングをサポート。指と甲に施されたシャーリングがフィット感を高め、冬グローブ特有のごわつきを軽減。手のひらは摩耗に強い本革を全面に使用し、耐久性と操作性を両立。反射材入りのパイピングデザインにより、夜間走行時の視認性も高めています。人差し指の周囲までスマホタッチ対応。
    用途シーズン:冬秋。しっとり柔らかな山羊革を全面に使用し、手にフィットする握りやすさを確保。硬質プロテクターを使わず、レザーパッチとクッションパッドで必要な箇所を保護。防風防水透湿フィルムが、冷たい風や雨の侵入を防ぎ、内部のムレを抑えて冬の走行をサポート。指と甲にシャーリングを配置し、冬用グローブ特有のごわつきによる操作しにくさを改善。人差し指の周囲までスマホタッチ対応素材ヤギ革(表地)/ポリエステル/透湿防水フィルム/ナイロン/ポリウレタン
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ミニソフトドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ミニソフトドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。
    用途各種ネジの締付、取外しに。全長(mm)167種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)87材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 台車用グリップ TRUSCO

    台車用グリップ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
    付属品ハンドル取付用両面テープ材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
  • タイヤデプスゲージ SK(新潟精機)

    タイヤデプスゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    タイヤ溝の深さを簡単にチェック!クリップ付なので胸ポケットに携帯でき便利です。
    仕様クリップ付質量(g)15測定範囲(mm)0~22
  • アルミ丸棒(A5052) エスコ

    アルミ丸棒(A5052)

    エスコ(5件のレビュー)
    8,350税込9,185
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ダイナスティ グリップ ドンケル

    ダイナスティ グリップ

    ドンケル
    6,698税込7,368
    1足
    3日以内出荷
    労働災害の第1位の「転倒」事故をダイナスティグリップが予防。スマートなデザインとグリップソールで耐滑区分「5」とJSAA規格A種取得。
    用途倉庫作業、工場作業、軽作業、すべりやすい現場に。形状ローカット規格JSAA A種合格甲革撥水性人工皮革+牛クロム革(ベロア)足幅3E靴底EVA+耐油性合成ゴム耐滑性能耐滑区分「5」靴タイプスニーカー
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    47,685税込52,454
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • 6.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    6.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    5,510税込6,061
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-22
  • ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    92,980税込102,278
    1本
    3日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
    用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
  • 21A 端子台 エスコ

    21A 端子台

    エスコ
    155税込171
    1セット(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DG-22取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 鉄骨用テーパーシャンクドリル THECUT

    鉄骨用テーパーシャンクドリル

    THECUT
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    H形鋼・I形鋼・薄板などの穴開け加工に適した、ローソク刃型を採用。 ローソク刃型の採用により、高能率で、かえりも少ない加工が出来ます。 TiNコーティングの採用により、ノンコーティング品より長寿命となります。 有効加工深さは、3D~5Dが目安となります。
    材質HSS表面処理TiNコーティングシャンク径M.T.3
  • LEDキッチンライト プルスイッチ付 HotaluX(ホタルクス)

    LEDキッチンライト プルスイッチ付

    HotaluX(ホタルクス)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    壁付・棚下兼用一般住宅用防雨・防湿形器具です。
    用途LEDキッチンライト・棚下灯などトラスコ品番364-7632材質本体鋼板長さ(mm)616幅(mm)55白色樹脂側板高さ(mm)88タイププルスイッチ付取付方式壁面・棚下兼用電源(V)AC100消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5明るさ(Lm)660エコロジー商品省エネ
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~)

    CKD
    1,413税込1,554
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
  • BLUE SAFARI 35 スタジオオーシャンマーク

    BLUE SAFARI 35

    スタジオオーシャンマーク
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    これまでにレバードラグリールを追求してきたSOMが提案するNEWリール。今までにない新たなドラグシステム「WING DRAG」、糸噛みを抑える2スピードレベルワインダーなど、画期的な機構を十二分に盛り込んだNEWスタンダードリールの登場です。スタードラグのように設定が簡単で、レバードラグのようにドラグ値が分かりやすい新たなドラグシステムです。ウイングを前後に動かすことでドラグを操作する機構でドラグの調整は4段階。プリセットノブでドラグ初期値を合わせたところから1クリック約400~500gの変化量です。ギヤーボックス側にあるネジを緩めるだけで簡単にパーミングカップが取り外しでき、スプール交換可能。連動式のレベルワインダーを採用。さらに、レベルワインダーを2スピード化しました。レベルワインダーの往復で密巻きと綾巻きを繰り返す2スピード化により、高負荷時でもラインの食い込み切れがなく、安心して魚とファイトすることが可能です。他社同クラスのクラッチバーはプラスチック製に対し、BS35はクラッチバーとカムをステンレス材で構成し、1クラス上の強度と耐久性を誇ります。さらに、クラッチバーにDLCコーティングを施し、ピニオンギヤーとの接触時の摩擦軽減、高負荷時や長期間の使用でも変わらない滑らかなクラッチ作動を実現しました。カーボンドラグワッシャーとステンレスドラグディスクの組み合わせにより、スムーズな初動と安定したドラグ力を持ち合わせ、長時間ファイトでも変わらない優れたドラグ性能を発揮します。
    自重(g)405最大ドラグ(kg)6糸巻量PE2-300m
  • カットグリップ スリッター GM-DG イスカル

    カットグリップ スリッター GM-DG

    イスカル
    81,980税込90,178
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    自己拘束式チップ交換式スリッターです。
    用途カットグリップチップ用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    26,980税込29,678
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • MS WS22 DG Std ROK ja SW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS22 DG Std ROK ja SW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    7,198税込7,918
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS22 DG DC ROK ja SW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS22 DG DC ROK ja SW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    7,198税込7,918
    1台
    8日以内出荷
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(465件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • コマンドスイッチ トランスユニット 富士電機

    コマンドスイッチ トランスユニット

    富士電機(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様充電部保護カバー付
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
  • ハブロックナット SUN

    ハブロックナット

    SUN(27件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    センターハブのナットになります。
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    4段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    長さ(mm)エレベーター:280質量(g)650段数4段耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×420(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1265、最低:410
  • 網戸動片内観左外止 ハイロジック

    網戸動片内観左外止

    ハイロジック(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    用途網戸用外れ止め
  • レジャーバック MIKASA (ミカサ)

    レジャーバック

    MIKASA (ミカサ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    コンパクトにたためるホック付、サブバッグに最適です。MIKASAロゴがラメ入りです。
    材質ナイロン質量(g)約55寸法(cm)42×37×14
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
  • コマンドスイッチ 別置トランスベース 富士電機

    コマンドスイッチ 別置トランスベース

    富士電機
    269税込296
    1個
    当日出荷
    仕様別置トランス用ベース適合機種AR22・DR22、AM22・DM22、AG28・DG28、AR30・DR30シリーズ:AC110・AC127・AC220V品以外長さ(mm)34幅(mm)32取付方式ねじ、レール奥行(mm)58
  • スペアレンズ SK11

    スペアレンズ

    SK11
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • インパクトソケット用Oリング エスコ

    インパクトソケット用Oリング

    エスコ
    575税込633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
    適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
  • ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ブロアモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
  • パイロットリリーフ弁 油研工業

    パイロットリリーフ弁

    油研工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁