カテゴリ

  • メカニカル部品(45)
  • 農業機械(16)
  • 作業工具(13)
  • 制御機器(7)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-019」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチディスク アイシン精機クラッチディスクアイシン精機(50件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から120日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
(DH0)テンション レギュレーター 12V スバル(DH0)テンション レギュレーター 12Vスバル
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(DH0)オルタネーター 12V 200W スバル(DH0)オルタネーター 12V 200Wスバル
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(DH0)INSTR.BOX 12V AUT スバル(DH0)INSTR.BOX 12V AUTスバル
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
(DH0)ワイヤリング ハーネス スバル(DH0)ワイヤリング ハーネススバル
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(DH0)ロープ、F.リコイル、2040MM スバル(DH0)ロープ、F.リコイル、2040MMスバル
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
(DH0)レギユレタ 24V スバル(DH0)レギユレタ 24Vスバル
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
(DH0)オルタネーター 24V 280W スバル(DH0)オルタネーター 24V 280Wスバル
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
(DH0)ブロワ リング スバル(DH0)ブロワ リングスバル
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
(DH0)シヤフト スバル(DH0)シヤフトスバル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(DH0)キャップ スクリュウ スバル(DH0)キャップ スクリュウスバル
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(DH0)エキゾースト サイレンサー スバル(DH0)エキゾースト サイレンサースバル
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
(DH0)コンソール W.フューエルフィルタ スバル(DH0)コンソール W.フューエルフィルタスバル
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
(DH0)クランクシヤフト U NR.1 スバル(DH0)クランクシヤフト U NR.1スバル
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
(DH0)エキゾースト エンド パイプ スバル(DH0)エキゾースト エンド パイプスバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
19 ネオレストDH用便ふた TOTO19 ネオレストDH用便ふたTOTO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
(DH5)ウェアー スリーブ 55X19 スバル(DH5)ウェアー スリーブ 55X19スバル
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
滅菌DHシャーレ 10枚×50袋 Φ89.5×19mm 栄研化学滅菌DHシャーレ 10枚×50袋 Φ89.5×19mm栄研化学
22,980税込25,278
1箱(50袋×10枚)
当日出荷
混釈培養で内容物がこぼれないように本体を深くしてあります。
材質PS(ポリスチレン)寸法(Φ×高さH)(mm)89.5×19アズワン品番64-2193-45
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ東日製作所(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
ジョイント用ゴムカバー C型 サンユーテックジョイント用ゴムカバー C型サンユーテック(11件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット 2Bタイプ 椿本チエインスプロケット 2Bタイプ椿本チエイン
6,598税込7,258
1個
当日出荷から69日以内出荷
形状2BシリーズRS標準下穴
レースウェイ(形鋼用レースウェイ交差支持金具) ネグロス電工レースウェイ(形鋼用レースウェイ交差支持金具)ネグロス電工(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテックジョイント用ゴムカバー CW型サンユーテック(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル型トルクレンチ 東日製作所デジタル型トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
PXプーリ P5M形 椿本チエインPXプーリ P5M形椿本チエイン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1
トルクレンチ交換ヘッド スクェアードライブヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド スクェアードライブヘッド東日製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)樹脂ベアリングトックベアリング(TOK)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式)エスコ
72,600税込79,860
1組
当日出荷
仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式全長(mm)1290~3145使用温度範囲(℃)-10~+50電源LR44(1.5V)×2個漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所型番HST-170周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個検電範囲(V)AC60k~195.5k電池寿命連続動作状態約4時間アズワン品番64-2255-80絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所)定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
形鋼用サスウェイ交差支持金具 ネグロス電工形鋼用サスウェイ交差支持金具ネグロス電工
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P5M形(アルミタイプ)椿本チエイン
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類PXプーリ
合体工具セット35点セット エンジニア合体工具セット35点セットエンジニア
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンに対応する合体工具セットです。DZ-90/狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップです。DR-37/耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドルです。DBZ-301/潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セットです。DS-301、DH-301、DT-301/ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックス、へクスローブビットの7本セットです。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-322/スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバーです。DR-26/コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイントです。KSE-37/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。
用途狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-37トラスコ品番704-5005セット内容DZ-90、DR-37、DBZ-301、DS-301、DH-301、DT-301、DR-19、DR-322、DR-26材質ビット:炭素鋼、グリップ:エラストマー、PP、鉄、ケース:ポリエステル差込角(mm)6.35寸法(幅W×奥行D)(mm)【ケース】465×25内容35点適合サイズDBZ-301、DH-301/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト、DS-301/No.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、DT-301/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30