カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,046)
- メカニカル部品(1,039)
- 制御機器(950)
- オフィス家具(839)
- 作業工具(778)
- パソコン/周辺機器(747)
- バイク純正部品(717)
- 機構部品(594)
- 電気材料(584)
- 切削工具(489)
- 空調・照明・電設資材(448)
- 建築金物(404)
- 自動車純正部品(377)
- 物流用品(369)
- 厨房用品(346)
- 農業機械(231)
- 電動工具(211)
- トラック用品・パーツ(191)
- 自動車補修部品(174)
- トラック純正部品(167)
- 測定用品(151)
- 防犯用品(145)
- バイク部品(143)
- 配管・水廻り設備部材(134)
- 住設機器(121)
- 科学研究・開発用品(118)
- 船舶用品・漁業資材(116)
- 家電(113)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(107)
- 研磨材(96)
- 自転車部品(74)
- 食品・飲料(74)
- カー用品(65)
- 卓上消耗品(63)
- 医療(62)
- 印刷用紙/インク/印刷機(62)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(59)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- 日用品(48)
- 学童・教育用品(48)
- 事務用品(46)
- 安全保護具(45)
- 保管用品(42)
- ねじ・ボルト・釘(39)
- 安全標識(37)
- 清掃用品(36)
- 溶接用品(35)
- 建材・エクステリア(32)
- 介護用品(28)
- 店舗什器・備品(25)
- 安全用品(24)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
- 自動車用オイル・ケミカル(18)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 防災用品(15)
- クリーンルーム用品(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 梱包用品(14)
- 整備工具・収納(13)
- 農業・園芸資材(13)
- マスク(11)
- 鈑金・塗装(10)
- 作業服(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 塗料(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- テープ(8)
- 救急・衛生(8)
- 縫製用品(8)
- 空圧工具(8)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- バッテリー・電装(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 手袋(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 完成車(3)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- 理美容(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(900)
- 三木プーリ(683)
- BONDHUS(590)
- ホンダ(563)
- Panasonic(パナソニック)(513)
- オカムラ(岡村製作所)(494)
- 東京発条製作所(479)
- 貝印(316)
- エスコ(278)
- YAMAHA(ヤマハ)(269)
- KITO(キトー)(246)
- イトーキ(221)
- エレコム(206)
- マルヤス電業(199)
- スバル(193)
- MAZDA(マツダ)(185)
- 渡辺電機工業(181)
- 雅(179)
- 三菱ふそう(172)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「dh」の検索結果

DHホルダー(スイッチ取付タイプ)
篠原電機(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式
篠原電機(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷材質鋼板+ばね材寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー
篠原電機¥849~税込¥934~1個当日出荷増設の際に、穴あけ・タップ加工が不要になります。ストレート延長タイプと、90度手前方向に延長できるタイプの2タイプがあります。用途現地改修などの際に、既設DINレールの延長金具(継手)としてご使用ください。材質鋼板(t=1.6mm)表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
DHホルダー
日東工業¥3,698~税込¥4,068~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。仕様取付金具付材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
DHホルダー
篠原電機¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から8日以内出荷材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
アンカーDHシステム
サンコーテクノ¥7,698税込¥8,4681組(1組)当日出荷スラブダケアンカー施工用ツール(DHシステム)です(軽量ハンマードリル用)用途1本で穿孔と打込みが可能です材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
DH233
大日製作所¥4,798税込¥5,2781個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)3.7定格使用電圧(V)250定格使用電流(A)20材質鋼板種類露出形構造標準定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP40使用周囲温度(℃)-10~+50ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)RoHS指令(10物質対応)対応操作方式直入始動極数(P)3
コンパクトDH双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズムモデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。付属品ケース、ストラップ(本体に付属)
ブラング ブースター DH
カーメイト(1件のレビュー)¥749税込¥8241個(120g)当日出荷ドリンクホルダー用芳香剤。空間を香りで満たすための、ブースターフレグランス。カップホルダーにさり気なく置ける円筒タイプ。ガタツキ音防止クッション付き用途芳香消臭剤成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状
ホープ(DH)
花岡車輌¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。 ハンドル折りたたみ式種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)951外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール特性耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台)
篠原電機(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V材質鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(スイッチ取付タイプ)
日東工業¥3,898税込¥4,2881セット(10個)当日出荷ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
DHホルダー(コンセント取付タイプ)
日東工業¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷DIN(IEC)レールに取付けて、コンセントの取付補助金具にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 コンセントが容易に取付けできるようにタップ加工済です。材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
DHホルダー
日東工業¥4,498税込¥4,9481セット(10個)4日以内出荷富士電機(株)製 栓型ヒューズ接続ベース(AFA60)をDIN(IEC)レールに固定する際にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 栓形ヒューズ接続ベースが容易に取付けできるようにタップ加工済です。材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
ダンディスチール ホープ(DH)
花岡車輌¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。種別固定両袖キャスター自在×2個、固定×2個外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り横×高さ(mm)414×519(棚間隔)騒音対策サイレント仕様
ロックナット MCG-34212DH
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)当日出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌日出荷通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
DHホルダー(ブランクタイプ)
篠原電機¥659税込¥7251個3日以内出荷1.52~53mm幅のノイズフィルタなどにも対応できるサイズです。2.ご使用のブレーカや機器・金具に合わせてタップ穴や丸穴加工ができます。3.バーリングを施さなくてもねじ山を確保できるように、板厚は2.3mmです。4.この金具を使用すれば中板に機器を直接取り付ける必要はありません。1箇所の固定ねじを締め付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます。5.取付ビスに皿小ねじを採用(ねじ穴を落し加工)し、取付面をフラットにしています。用途DINレールに各種機器を取り付ける際の補助金具としてご使用ください。 お客様側で任意にタップ穴加工を施して各種機器を取り付けられます。材質鋼板製厚さ(mm)2.3質量(g)133仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH
TDT(田野井)(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○精度表記STD
プレート フリクション 5DH-16321-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)他社参考品番(VESRAH)PP-2059
アルミ製 棚柱 AP-DH型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。厚さ(mm)約6.5
DHホルダー(DINレール取付金具)
篠原電機¥4,598~税込¥5,058~1袋(5個)当日出荷から5日以内出荷材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上寸法CM4RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマドリル DH40MC
HiKOKI(ハイコーキ)¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷から3日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)1100コード長さ(m)5(2心)無負荷回転数(min-1[r.p.m])620定格電流(A)11.6打撃数(min-1)2800
ガスケット テンショナケース 4DH-E2213-01
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ガスケット エキゾーストパイプ 4DH-14613-00
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷●対応サイズ:37×25×4mm主な適合純正品番1MS-E4613-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)他社参考品番(VESRAH)VE-2038他社参考品番(NTB)GK251-376-35
ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)490適合ホース内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
...