カテゴリ

  • 電気材料(135)
    • 圧着端子(4)
  • 空調・照明・電設資材(49)
    • ケーブルラック(2)
    • レースウェイ(7)
  • オフィス家具(238)
  • 制御機器(137)
  • バイク純正部品(109)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • 切削工具(89)
  • メカニカル部品(65)
  • 物流用品(56)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 電動工具(45)
  • 作業工具(44)
  • 農業機械(28)
  • 建築金物(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • バイク部品(21)
  • 自動車純正部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 機構部品(16)
  • 研磨材(14)
  • 事務用品(14)
  • 防犯用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 安全標識(9)
  • 保管用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • カー用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自転車部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「dh1」の検索結果

関連キーワード
1,470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(DH1A)ハーネス,エミツシヨン MAZDA(マツダ)(DH1A)ハーネス,エミツシヨンMAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
CUSHION ASSY,REAR    52400K95DH1 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400K95DH1ホンダ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP,REAR    52410K95DH1 ホンダDAMPER COMP,REAR 52410K95DH1ホンダ
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-FI/   38770K95DH1 ホンダUNIT COMP,PGM-FI/ 38770K95DH1ホンダ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
真鍮ドアハンドル DH1 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ドアハンドル DH1GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
真鍮を贅沢に使った重厚感を感じる中型の真鍮製ドアハンドル。 クローゼットの扉や大型の引き出しの引手としてもお使いいただけます。 1本のみの単品販売となります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×255×57仕上真鍮磨き仕上げ取手取手
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DH1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DH1~)SMC
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DH1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DH1~)SMC
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
ダイスハンドル TRUSCOダイスハンドルTRUSCO(11件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)タイプダイス用
平型ヒューズ 電源取出し用 モノタロウ平型ヒューズ 電源取出し用モノタロウ(64件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(53件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
六角ドライバー ENGINEER(エンジニア)六角ドライバーENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付) TRUSCOスチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付)TRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
表示内容工程管理表材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.8ホワイト
ガスケット シリンダ 5DH-11351-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダ 5DH-11351-01YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
吸盤ドアハンドル 光吸盤ドアハンドル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス寸法(mm)65×46×195耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
旗丁番 SYS(シブタニ)旗丁番SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類旗丁番
ダイスハンドル SK(新潟精機)ダイスハンドルSK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般的なダイスハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。タイプダイス用材質(ハンドル)スチール
ミシン針 DH×1 オルガン針ミシン針 DH×1オルガン針(1件のレビュー)
579税込637
1袋(10本)
当日出荷から62日以内出荷
ギア インペラーシャフト 5DH-12459-01 YAMAHA(ヤマハ)ギア インペラーシャフト 5DH-12459-01YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5DH-12459-00
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ 3M スリーエム3M(スリーエム)(1件のレビュー)
199税込219
1パック(50枚×2色)
当日出荷
じょうぶで破れにくいフィルム素材のポスト・イット付箋です。貼ると透明になり下の文字や絵を隠しません。カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります。上から文字が書けます。 一枚ずつ取り出せるポップアップ式。使い切ったら詰め替えできます。
形状短冊形グリーン購入法適合仕様通常粘着シリーズPost-itエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 258
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ドアハンドル 光ドアハンドル(6件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします 握り玉に取り付けるドアレバーハンドル 安全、ソフトな手触りです
寸法(mm)155×60×30適合寸法(mm)(ドアノブ外径)48~58
デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)日本ハートビル工業(3件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
タイプ平付型
吊下げ標識 東洋防災吊下げ標識東洋防災
8,298税込9,128
1枚
当日出荷から4日以内出荷
吊下げ標識です。 両面型タイプ。
仕様両面型寸法(mm)300×225×2.0
耐候性ドレンホース フソー化成耐候性ドレンホースフソー化成(6件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。 店舗陳列に便利な簡易包装。
アイボリー呼び径(Φmm)14
SMD-21用特殊ハンダ サンハヤトSMD-21用特殊ハンダサンハヤト(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
タイプ一般タイプ
モールダクト(屋外用・リブ付) 未来工業モールダクト(屋外用・リブ付)未来工業(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂全長(m)2
黄銅製ニードルバルブ フジキン黄銅製ニードルバルブフジキン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
らくらくドアハンドル 光らくらくドアハンドル(19件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ドアの握玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わり!
材質エラストマー樹脂、ABS樹脂種類ドアハンドル使用寸法(ドアノブ外径)48~52mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×54×25
ネオパイプホルダー WTBネオパイプホルダーWTB
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
用途エアダスター収納ケース、その他収納などにトラスコ品番493-5667材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石全長(mm)150質量(g)179パイプ内径(Φmm)23
ダイヤハンドラッパー TRUSCOダイヤハンドラッパーTRUSCO(4件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。全長(mm)172ダイヤ寸法(mm)29×10.5質量(g)20.0厚さ(mm)5.24適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
ボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付
親桁用ダクター支持金具 ネグロス電工親桁用ダクター支持金具ネグロス電工
689税込758
1個
当日出荷
ケーブルラックにダクターチャンネルを取り付けられることで、ボックスの設置ができ、ラック近辺で2次側の配線接続ができます。 ケーブル敷設後にダクターチャンネルの取り付けができます。 ダクターチャンネルはケーブルラックの開口側、背面側どちらにも取り付けできます。 立上り、横引きラックのどちらにも取り付けできます。 ダクターチャンネルにはボックス、盤以外に、照明器具なども取り付けできます。
2段形端子台 IDEC(和泉電気)2段形端子台IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8端子形状タッチダウン形定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660定格適合電線1.25mm2(2mm2max.)絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500定格電流(JIS)(A)16定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)10
小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
ドラゴンハンマー(一体型)#1 TRUSCOドラゴンハンマー(一体型)#1TRUSCO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。種類ネイルハンマー頭径(Φmm)31全長(mm)342材質(頭)炭素鋼材質(柄部)炭素鋼主な用途大工作業呼称#1質量(g)875焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)頭部長(mm)132トラスコ品番366-8886持ち手グリップ付
ウォールフックPD型 水本機械製作所ウォールフックPD型水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレス種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ディスプレイフック ニッサチェインディスプレイフックニッサチェイン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(200個)
当日出荷
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。材質仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
新素材2層式強力ポリ袋 システムポリマー新素材2層式強力ポリ袋システムポリマー
939税込1,033
1袋(50枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
破れにくい新素材二層式強力ポリ袋、引っ張り強度をアップ
半透明
...