カテゴリ
- バイク部品(19)
- バイク用チェーン(19)
絞り込み
リンク数
- 104
- 100(21)
- 102(20)
- 106(22)
- 108(20)
- 110(23)
- 112(21)
- 114(23)
- 116(23)
- 118(23)
- 120(22)
- 122(21)
- 124(21)
- 126(20)
- 128(22)
- 130(23)
- 132(17)
- 134(15)
- 136(16)
- 140(17)
- リンク数をもっと見る
ブランド
- DID(19)
「did」の検索結果

ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)
DID(166件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から9日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました付属品クリップジョイント 1個
シールチェーン VXシリーズ
DID(99件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から9日以内出荷D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
シールチェーン ZVM-Xシリーズ
DID(36件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷から9日以内出荷ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。 スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。
レース用チェーン ERシリーズ
DID(11件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から9日以内出荷ERシリーズ 520ERS2。ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量。僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工。スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用。ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH。継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATE。ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
ノンシールチェーン 520DZ2
DID(64件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から9日以内出荷軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
ノンシールチェーン NZシリーズ
DID(37件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)
DID(44件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から14日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
ノンシールチェーン スタンダード 420DS
DID(17件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。色スチール
バイク用ドライブチェーン_525VX3
DID(6件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から9日以内出荷【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。サイズ525シリーズVX3
バイク用ドライブチェーン_530VX3
DID(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。サイズ530シリーズVX3
シールチェーン Vシリーズ
DID(7件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から9日以内出荷優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
520VR46
DID¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から8日以内出荷街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け用途バイク用チェーン色シルバー&ゴールドサイズ520タイプ(ジョイント)カシメタイプ
レース専用チェーン 520ERVTシリーズ
DID(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷から9日以内出荷オフロード向け軽量シールチェーン!オフロード、エンデューロ走行に最適なシールチェーン。 過酷な条件下でも優れたレスポンスとマイルドな操作感でライダーの要求に応えます。 幅狭/軽量を実現。外プレート幅を、幅狭に仕上げる事で、軽量化に貢献、プレートの材質もオフロード走行に求められる強度・耐衝撃性を解析し最適化しています。 頻繁なチェーン調整が不要!オフロード走行に最適化したXリングを採用、伸びに強く頻繁なチェーン調整の必要が有りません。
バイク用ドライブチェーン_520ERV7
DID¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷から9日以内出荷ドライブチェーン『520ERV7』。・中・大型競技車両に最適。極太ピンを採用しチェーンの合成を向上、ライダーのアクセルワークにリニアに反応する、ダイレクトなレスポンスを実現しました。・強度アップ。プレートの材質を最適化し、チェーンの偏伸びを抑制、強度を5%以上向上。最新の電子制御搭載車両にも対応する優れた性能を発揮します。・ディンプルピン加工で軽量化。ピンの先端にディンプル加工を行い軽量化、シール形状の見直しによるフリクション低減など性能面で一切妥協のないファクトリースペックチェーンです。付属品カシメジョイント色G&G(ゴールド)サイズ520シリーズERV7
520ZVM-X
DID¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から8日以内出荷1000cc以上のビックバイクユーザー向け用途バイク用チェーン色ブラックサイズ520タイプ(ジョイント)カシメタイプ
525VR46
DID¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から8日以内出荷街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け用途バイク用チェーン色シルバー&ゴールドサイズ525タイプ(ジョイント)カシメタイプ