エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F側:D-SUB9P レセプタクル。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル (2線式)。RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間を接続するためのインタフェースケーブルです
色クロ
規格RS-485ケーブル
端子丸型圧着端子⇔D-SUB9P レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232CやRS-422等のシリアル通信を有線LANに変換するDIFC-ERS2Fです。離れているシリアル機器をイーサネットで最長100mまでリモート通信可能です。
質量(g)432
電源(V)DC12~48(冗長電源)サージ保護機能付
ポート数シリアル:2ポート
消費電力(W)3.2
接続方式ネットワーク:10/100Mbps、シリアル:RS-232C、RS-422、RS-485
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:30×95×140mm
動作温度(℃)-10~60
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u
プロトコルICMP、IP、TCP、UDP、BOOTP、DHCP、Auto IP、Telnet、SNMP、HTTP、DNS、SMTP、ARP、NTP
通信速度50bps~921.6kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフト設定ユーティリティ(「.NET Framework2.0以上」が必要)
1台
¥34,800
税込¥38,280
当日出荷
関連キーワード