「din カプラ」の検索結果

366件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
569 税込626
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
当日出荷

太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に 適合電線3.5~8.0sq セット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

サイズ(ケーブルグランド)PG9 シリーズGML 端子種別埋め込みネジ DINDIN 43650 B 保護回路あり ポール2P+E ケーブル径(Φmm)4.5→7 IP等級IP65 オス・メスメス
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


グレー サイズ(ケーブルグランド)PG9 取付方式埋め込みネジ シリーズGMN 定格電圧(V)250ac/dc 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)16 DINDIN 43650 B RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P+E ケーブル径(Φmm)4.5→7 IP等級IP65 オス・メスメス
1個
379 税込417
当日出荷

1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,120 税込2,332
欠品中

仕様ポール形式 = 2P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 B定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = MER-209/SL端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2極とアース付き、照光、タイプB. 様々な定格電圧が用意された、2極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG-9グランドサイズのタイプBで、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 2極 + アース タイプBソケットタイプ グランドサイズ: PG-9 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,710 税込2,981
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別HM防水 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5~0.75 使用可能電力12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カプラ内部への異物の混入や付着をシャットアウトします。 スリーブカバーと併用できません。
材質樹脂(PVC) 適合ハイカプラ20・30・40型の各種ソケット トラスコ品番777-8465 質量(g)9
1個
239 税込263
当日出荷

用途防水性が必要な接続に 付属品リテーナ付 材質PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
169 税込186
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラ
部品名称カプラ 関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.51MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.51MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.6MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.61MB) 図解NoLVM30 60HZ 本体部品_No.69、LVM30 50HZ 送風機部品_No.74、LVM15 50HZ 本体部品_No.67、LVM15 60HZ 送風機部品_No.74、LVM15 60HZ 本体部品_No.67、LVM30 50HZ 本体部品_No.69、LVM15 50HZ 送風機部品_No.74、LVM30 60HZ 送風機部品_No.74
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラ
規格マツイ-PT1/4SFXFP 部品名称カプラ 関連資料(1.06MB) 図解NoMKW22ED-1 ハリマーク,付属品部品_No.5
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラ
部品名称カプラ 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.61MB) 展開図8(1.54MB) 展開図9(1.51MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.94MB) 図解NoBSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDシリーズ部品_No.33、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル部品_No.36、SSA-S611KP 送風機リンク装置部品_No.4、SSA-V600C 変速機部品_No.57、KBM-500D 第1段ブーム 左部品_No.11、SSA-V600C-1 送風機駆動装置部品_No.57、BSM201-3JP OPTION-1部品_No.7、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル Jシリーズ部品_No.33、BSM201-2JP OPTION-1部品_No.7、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDHシリーズ部品_No.33、KBM-500D 第1段ブーム 右部品_No.11、KBM-3015D-2 右ブーム (モトブーム)部品_No.13、SSA-α610C 変速機部品_No.54、KBM-3015D-2 左ブーム (モトブーム)部品_No.13、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル Dシリーズ部品_No.36
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)カプラ
規格マツイ-PT1/4SMXFP 部品名称カプラ 関連資料(1.06MB) 図解NoMKW22ED-1 ハリマーク,付属品部品_No.6
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラ
規格PA26.0750.40 部品名称カプラ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.94MB) 図解NoMKW728H 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MKW1116B 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MKW728B 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラ
備考45,46フクム 規格1/4FSXFP 部品名称カプラ 関連資料(1.24MB) 図解NoMKW22ED-1(2013) ハリマーク,付属品,オプション部品_No.44
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラ
備考6,7フクム 規格30ED06CPT3/8 部品名称カプラ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.69MB) 図解NoMBW35GP-M 付属品部品_No.5、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.14、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.14、MBW35GP-K 付属品部品_No.5
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 適合流体水、作動油、高圧ガス 最高使用圧力(MPa)20.5MPa 最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa 付属品ダストカバー 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
239 税込263
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
179 税込197
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラ
規格PA26.0750.50 部品名称カプラ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.03MB) 図解NoMKW728B 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MKW1116B 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラーソケツト
規格2TSF-HP-A(RC1/4 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.71MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(1.19MB) 図解NoMKW1413MD-1 50HZ 付属品部品_No.カプラーソケツト、MKW1010MD(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MKW1209DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MSW1511-M 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MSW1511-2M-A(バーク) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、GSW15C-H 付属品 ホース、ノズル部品 カプラーソケツト_No.4、MSW1211S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MBW1511S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MLKW1511H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MKW22ED-1(2013) ハリマーク,付属品,オプション部品_No.14、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MKW1515H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MPW3000E 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4など
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラセット
規格スイドウヨウ 部品名称カプラセツト 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.53MB) 図解NoTSW12B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7、TSW17H 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7、MKW1210H(JP) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MKW1210B 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.7、TSW17B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7、MKW807MD(50HZ) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MUM602 付属品部品_No.4、TSW12H 付属品 ホース、ノズル部品_No.7、MKW807MD(60HZ) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、TSW12H-C 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラホルダマトメ
部品名称カプラホルダマトメ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 図解NoSSA-Z601MAT エンジン部品_No.33、SSA-Z601VT エンジン部品_No.33
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラセット
備考11,12フクム 規格オス.メスロツクナシ 部品名称カプラセツト 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.84MB) 図解NoMKW110-KC 付属品部品_No.10、MKW110-MC 付属品部品_No.10
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラメス
部品名称カプラメス 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.2
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラーキット
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.74MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoKG-4R センタブーム部品 カプラーキツト_No.32、BSA-420JEWG G-3 センタブーム部品_No.42、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.17、BSA-420JES センタブーム部品_No.42、G-4S センターブーム部品 カプラーキツト_No.37、BSA-420JDSG G-3 センタブーム部品_No.42、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.37、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.17、G-4S サイドブーム-2部品 カプラーキツト_No.18、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.17、BSA-420JDSG G-4 サイドブーム2部品_No.19、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 センターブーム部品_No.37、BSA-420JDASG G-3 センタブーム部品_No.42、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.19、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.17など
1個
999 税込1,099
7日以内出荷