「din プラグマル信」の検索結果

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ形状Din5pinオス-Din5pinオス ケーブル径(Φmm)5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様メスコネクタのみ金メッキピン コネクタ形状ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)5.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社DOS/Vパソコン(D-sub9pin)とミニDIN8pinに対応したMIDI音源を接続するケーブルです。
ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状ミニDIN8pinオス-D-sub9pinメスインチネジ(4-40) アズワン品番64-0849-16 ケーブル径(Φmm)5
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数4 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷


仕様メスコネクタのみ金メッキピン コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス ケーブル径(Φmm)5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライプリンタケーブル
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)2 コネクタ形状ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0849-28 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

DOS/Vパソコンのキーボードコネクタを変換するケーブルです。 ミニDIN6pinのキーボードをDIN5pinコネクタに変換可能です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DIN5pinオス-ミニDIN6pinメス アズワン品番64-0848-98 ケーブル径(Φmm)4.5
1個
799 税込879
当日出荷

MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。 アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)1.8 ブラック コネクタ形状DIN5pinオス-DIN5pinオス 対応機種DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器 アズワン品番64-0883-01 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)5
1本
809 税込890
当日出荷