30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴジャパンDINレール端子台
端子間ピッチ(mm)5 仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)11.13 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
端子間ピッチ(mm)5 仕様2線中継・分岐端子台 オレンジ 質量(g)4.313 取付方式DINレール 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 端子幅(mm)- 定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
端子間ピッチ(mm)5 仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)5.703 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
1袋(10個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス グレー 定格電圧(V)400 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) インパルス電圧(V)6
1パック(50個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8k
1パック(100個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子間ピッチ(mm)5 仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP グレー 質量(g)8.265 取付方式DINレール 定格電圧(V)400 定格電流(A)10 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)15
1袋(5個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)15 グレー 仕様ダブルデッキ端子台;中継端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP 質量(g)10.061 定格電圧(V)500 定格電流(A)20 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)6
1パック(50個)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V) 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)6
1パック(100個)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(100個)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)20 質量(g)7.576 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(100個)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 定格電圧(V)800 定格電流(A)20 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(100個)ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V) 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)6
1パック(100個)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V) 仕様2線中継・分岐端子台 定格電圧(V)500 定格電流(A)24
1パック(100個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V) グリーンイエロー 仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)7.297 適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(100個)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋技研組端子台
振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、。増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな。結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、。約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです。2.5mm2対応。
取付方式DINレール取付のみ シリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応) 端子間ピッチ(mm)5 接続方法スプリングロック メーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東洋技研組端子台
端子間5mmピッチの超小型サイズ。小型化するPLCなどのインターフェイスに最適。スプリングによる結線なので振動による緩みが無く、増締めなどの作業が必要なくメンテナンスフリー。単線、棒圧着は差し込むだけで結線OKスピーディーな作業。PCWと同じデザインで盤内がスッキリ。1タイプでDINレール取付け、直取付け兼用です。2.5mm2対応。
幅(mm)57 取付方式DINレール取付のみ シリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応) 端子間ピッチ(mm)5 接続方法スプリングロック メーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応) 端子台極数20
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V) グリーンイエロー 仕様4線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)8.667 適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(100個)ほか
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)10 グレー 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6
1パック(100個)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)15 グレー 仕様ダブルデッキ端子台;中継端子台;下段に追加ジャンパスロット付;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP 質量(g)10.711 定格電圧(V)500 定格電流(A)20 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)6
1パック(50個)ほか
28,980 税込31,878
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋技研組端子台
5mmピッチで2.5mm2電線(フェルール付)がプッシュイン可能。幅広い電線サイズに対応するスプリングロック式コネクタ端子台。実装コネクタは、ヒロセ電機(株)製MILコネクタをラインナップ。各コネクタ端子台に適合したケーブルも標準品としてご用意しております。
幅(mm)107 取付方式DINレール取付のみ 端子間ピッチ(mm)5 接続方法スプリングロック コネクタ仕様MIL 端子台極数40
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋技研組端子台
振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、。増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな。結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、。約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです(2.5mm2対応)。
幅(mm)107 取付方式DINレール取付のみ シリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応) 端子間ピッチ(mm)5 接続方法スプリングロック メーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応) コネクタ仕様MIL 端子台極数40
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

取付方式タブ 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 グレー 定格電圧(V)500 適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG) インパルス電圧(V)6
1パック(25個)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点) 漏洩電流OFF時/0.1mA 応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格負荷電圧(V)DC12/24 使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 突入電流(A)1/最大 10ms以下 出力形式シンクタイプ 耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500 サージキラーなし
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトーパーツスクリューレス端子台 1極2線式
エコ商品
スクリューレス端子台 1極2線式
仕様チェック孔あり 定格300V-10A 耐電圧AC2000V (1分間) 定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16) 端子間ピッチ(mm)5 適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上 標準剥き線長10mm 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)10 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
1パック(50個)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サトーパーツスクリューレス端子台 1極4線式
エコ商品
スクリューレス端子台 1極4線式
仕様チェック孔あり 定格300V-10A 耐電圧AC2000V (1分間) 定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16) 端子間ピッチ(mm)5 適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上 標準剥き線長10mm 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)