品名DINレール取りつけ用ベース
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
色ブラック
材質(本体)ナイロン6GF
耐荷重(kg)5
材質(レバー部)ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)
付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)1.6
テーブルタップをDINレールに取付する金具です。
材質SpC 1.2t、三価クロメートメッキ
DINレールに組みつけるブラケットです。
プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。
取りつけはDINレール前面から押すだけです。
取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。
六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)15
材質(本体)ポリアセタール(黒)
材質(スプリング)SUS631J1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。
用途DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。
材質レバー:鋼板
高さ(mm)65.2
奥行(mm)19.4
耐荷重(kg)10
横(mm)44.2
取付け方法DINレール(35mm)
材質(ベース)鋼板
材質(スプリング)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)57.5
表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
表面処理(ベース)亜鉛メッキ
表面処理(レバー)亜鉛メッキ
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
材質PBT(UL94V-0)
色ライトグレー
質量(g)7.3
耐荷重(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質ポリアミド
色ホワイトグレー
耐荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質変性PPO樹脂
色黒
タイプDINレール取付用アダプタ
適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V
材質鋼板製
寸法t(mm)1.2
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
主な用途DINレール取付金具
DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)
適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)
材質(本体)鋼鉄
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.05MB)
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.2
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質鋼板+ばね材
寸法t(mm)1.2
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
幅(mm)35
長さ(mm)1000
材質アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)
色銀色(シルバー)
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)15
外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
適合M4ビス用
材質鋼板
タイプDINレール取付用
厚さt(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.05MB)
表面仕上げ3価クロメート
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タイプ45
DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)
色ライトグレー
耐荷重(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
入力東京センサ製感圧スイッチ(4線式 / 2線式終端抵抗付き)
保護等級IP20(IEC60529)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×115
設置場所温度:-10~50℃(氷結、結露なきこと)
終端抵抗適合:510Ω
富士電機(株)製 栓型ヒューズ接続ベース(AFA60)をDIN(IEC)レールに固定する際にご利用ください。
1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に固定できます。
取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。
栓形ヒューズ接続ベースが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.2
適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
DINレール、7.5 mm. 信頼のRS PROブランドがお届けする、堅牢なTS-35標準DINレールのセレクションで、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できます。トップハットとも呼ばれるTS-35レールは冷間圧延鋼製で、亜鉛めっきが施され透明不動態化されています。これにより、強度と耐腐食性が確保されています。 溝なしプロファイルを採用し、さまざまな長さのものを用意しているため、取り付けや配線が簡単です。DINレールとは何ですか?. DINレールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧部品を取り付けるために使用する金属レールです。DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。なぜRS ProトップハットDINレールを使用するのですか?. RS PRO DINレールを使用すると、電気部品を安全かつ確実に取り付けることができます。これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。省スペース DINレール端子と小型DIN取り付け部品を狭いスペースに収納できます。 時間を節約 DIN取り付け部品はレールに簡単にスライドさせたりはめ込んだりできます。リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。 コストを節約 DINレールは、コンポーネント取り付けの密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減することができるため、コスト効率の高いソリューションです。特長と利点. 業界標準対称レール 35 mm 7.5 mm (幅 奥行き) 亜鉛めっき及び透明不動態化スチール材 溝なしプロファイル 長さ1 m及び2 EN5022及びDIN46277-3規格に適合. 用途. TS-35標準トップハットDINレールは、さまざまな産業用途で使用されています。これは最も一般的なサイズのレールで、さまざまな業界や環境であらゆるラック、パネル、エンクロージャに使用されています。標準トップハットレールは、小型のコンポーネントが必要な場合に最適です。主な用途:. DINレール端子台 電源 プラグインリレー タイマモジュール パネルメーター I/Oデバイス ロボット オートメーション及び制御機器
仕様互換性 = トップハット長さ = 1m奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
RS Pro ミニチュア TOP Hat DIN レール 2000 mm x 15 mm x 5.5 RS Pro TS-15 ミニ DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用できます。TS-15 レール又はミニチュア TOP ハットは、冷間圧延スチール製で、亜鉛めっきが施され、透明不動態化処理されています。これにより、強度と耐腐食性が確保されています。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。さまざまな長さのものがあり、溝付き / 溝なし(穴あき)プロファイルが用意されているため、取り付けや配線が簡単です。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 15 x 5.5 mm (長さ x 幅 x 高さ) EN60715 に準拠しています DINレールとは何ですか. DIN レールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧コンポーネントを取り付けるために使用される金属製レールです。DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。 なぜRS ProミニチュアトップハットDINレールを使用するのですか. RS Pro DIN レールを使用すれば、電気部品を安全確実に取り付けることができます。これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。省スペース. DIN レール端子及び小型の DIN 取り付け部品をより小さなスペースに収容できます。時間の節約 - DIN 取り付け部品をレールに簡単にスライド又ははめ込むことができます。リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。コスト削減. DIN レールは、コンポーネントの取り付け密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減できるため、コスト効果の高いソリューションとなります。
仕様互換性 = ミニトップハット長さ = 2m奥行 = 15mm高さ = 5.5mmDINレールタイプ = 無孔
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様DINレール取付用1極用・プラグインベース(AC/DC250V・20A max.)
適合機種NRAR形
1個
¥1,098
税込¥1,208
81日以内出荷
関連キーワード