カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(334)
  • 制御機器(264)
  • 自動車純正部品(225)
  • メカニカル部品(217)
  • 学童・教育用品(159)
  • 測定用品(104)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • 電気材料(60)
  • トラック純正部品(58)
  • 自転車部品(44)
  • 安全標識(38)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(37)
  • 切削工具(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 医療(27)
  • バイク純正部品(25)
  • 作業服(25)
  • 空圧工具(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • バイク部品(21)
  • 家電(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 農業機械(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 防災用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 清掃用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 機構部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 完成車(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dir」の検索結果

2,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR NS(日進工具)

    銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR

    NS(日進工具)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
    材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02
  • (HSZ17)DIR IND LA 日野自動車

    (HSZ17)DIR IND LA

    日野自動車
    21,623税込23,785
    1個
    10日以内出荷
  • Overvoltage Protector 25V Bi-Dir DO214AA BOURNS

    Overvoltage Protector 25V Bi-Dir DO214AA

    BOURNS
    189,800税込208,780
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅電極・アルミ・プラ用 インナーRカッター DIR R0.45 NS(日進工具)

    銅電極・アルミ・プラ用 インナーRカッター DIR R0.45

    NS(日進工具)
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番729-1710R4.5外径(Φmm)1.5
  • ワイヤレスステレオヘッドホン ELPA

    ワイヤレスステレオヘッドホン

    ELPA(5件のレビュー)
    5,509税込6,060
    1個
    当日出荷
    外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム 長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感 コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる 到着距離は正面方向で10mを実現 耳元で音量調節可能なボリューム付 オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計 テレビやDVD、ゲームに最適
    質量(g)約80(アダプター含まず)電源DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用)コード長さ(m)約1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大)120×25×90周波数特性20~20000Hz波長(nm)(赤外線)850到達距離(m)10(正面方向)入力端子(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ歪率(%)2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部)周波数(MHz)搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8プラグ形状3.5Φステレオミニプラグイヤホン形状オーバーヘッド型
  • マグサンド マグエバー

    マグサンド

    マグエバー(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、離型性、非腐食性等の特性のあるシリコンでネオジム磁石をコーティングしたシリコンマグネット。 シリコンマグネットフックは、レアアースの入ったネオジム磁石を使っています。 ネオジム磁石は磁力が強い一方、脆い、錆びやすい、粘着面が滑りやすいといった弱点があります。 そこでシリコンで磁石を覆うことでネオジム磁石特有の弱点をカバーし、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、 設置面を傷つけない磁石商品の開発に至りました。 フックの形状は2種類。
    用途プラ・木・ガラス等に材質磁石部分:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分:ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス耐熱温度(℃)約80耐荷重(g)約500(ガラス厚5mm)
  • ダイアモンドアイ丸カン 水本機械製作所

    ダイアモンドアイ丸カン

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス種類丸カンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB接続 赤外線リモコン ADVANCE (アドバンス) 【完成品】 ビット・トレード・ワン

    USB接続 赤外線リモコン ADVANCE (アドバンス) 【完成品】

    ビット・トレード・ワン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    USB赤外線リモコンアドバンスは「PCから家庭用機器をリモコンでタイマー操作したい」「リモコンでPCを操作したい」と言う2つの要望を解決出来る、清涼菓子サイズのPC接続型多機能赤外線アダプタです。 従来品と比較して、32bitマイコン搭載で大幅なアップグレードを行い多彩な赤外線機器に対応、大出力赤外線LEDを3基搭載して出力を大幅に強化、プラレールアドバンスなどにも対応しました。
    付属品本体基板、取扱説明書×1部、保証書×1部質量(g)約10対応OSWindows10/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン(日本語版OS)周波数(kHz)(赤外線)38kHz対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種インターフェースUSB2.0(タイプminiBコネクタ)USBフルスピードモード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66.5×6.0(突起部除く)動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから6ヶ月間記録時間(赤外線)1つの信号につき約3秒
  • レースウェイ(開口面向き違いエルボ) ネグロス電工

    レースウェイ(開口面向き違いエルボ)

    ネグロス電工
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
  • 銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター NS(日進工具)

    銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター

    NS(日進工具)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    コーナーRが簡単に加工できます。
    材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃刃形直刃
  • V60 ドリップイン HARIO

    V60 ドリップイン

    HARIO
    989税込1,088
    1本
    3日以内出荷
    コンパクトに収納可能なドリッパー付きのガラスサーバー(実用容量700ml)。 V60円すい型ペーパーで、極上ネルドリップの味わいが楽しめ、お湯の注ぎ方によってお好みの味わいに抽出できます。 従来の台形のフィルターとは違い、V型(円すい)形のフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので、豆の旨味をしっかりと抽出できます。 電子レンジOKなので温め直しも可能。※電子レンジの庫内の高さが18cm以下のものは使用できません。 フタを90度開いてスライドさせると、簡単にフタが取り外しできます。フタが取り外せるので、とても洗いやすい。 使って安心の日本製。 食洗器に対応しているので、お手入れもラクです。
    材質本体/耐熱ガラス、フタ・ハンドルバンド・ドリッパー/ポリプロピレンブラック容量(mL)700(実用)質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×12.7×17.6
  • Fエアロナルディスク BERINGER

    Fエアロナルディスク

    BERINGER
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    適合SR400 01-16、YZF-R1 98-03、XJR1300 03-16材質ステンレスディスク外径(Φmm)297
  • ブレーキパック SPG

    ブレーキパック

    SPG
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)200±10%(50/60Hz)電源単相許容電流(A)3以下(制動)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドディスプレイラック HEADS(ヘッズ)

    ウッドディスプレイラック

    HEADS(ヘッズ)
    3,798税込4,178
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    ナチュラルな雰囲気で、レジ周りに置いてもとてもオシャレなディスプレイラックです。1包入りのドリップコーヒーや紅茶がきれいに入るように設計されています。少し傾斜がついているので後ろの商品もきれいに見せることができます。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×230×140
  • ホルダ KGD 京セラ

    ホルダ KGD

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ GND 住友電工ハードメタル

    ホルダ GND

    住友電工ハードメタル
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,898税込5,388
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE ソプラノサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 2.5 は柔軟性とコントロール性のバランスが良く、扱いやすい標準的な硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:2.5 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODIR1025。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588166。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    1,798税込1,978
    1箱
    6日以内出荷
    ダダリオ リード ソプラノサックス用 USDAオーガニック認証取得済 RESERVE ODIR0330 [硬さ:3.0] 3枚入り。・【業界で唯一、USDA認定のオーガニックリード】ダダリオのリードは、製造過程において化学薬品、農薬や殺虫剤、合成肥料は一切使用していません。品質の安定性、プレーヤーの演奏性向上を更に追求し、全てのプレーヤーと同様に、地球環境にもRespectしたリードの誕生です。・100%オーガニック栽培。ケーンそのものを肥料として使用し、革新的な温水燻蒸プロセスにより、製造における全ての工程で化学薬品を一切使用していません。農場から加工に至るまで、USDAオーガニック認証基準を満たし認証されています。また、新たに紙製リード・ホルダーを採用し、毎年7万ポンド(約32トン)ものプラスチック廃棄物を削減します。・【USDAオーガニック認証とは?】USDA(米国農務省)認定のオーガニックケーンは、土壌の質、害虫と雑草の防除方法や肥料等の使用に関してなど、米国連邦政府のガイドラインに従って栽培・加工されています。可能な限り自然由来の素材を使用し、物理的また機械的にも生物学に基づいた農法を用いて栽培をしています。収穫前の3年間、禁止物質が使用されていない土壌で育ったことが証明されなければ認証されません。・硬さ:3.0 / 3枚入り。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
  • チップ LN25DI-UN タンガロイ

    チップ LN25DI-UN

    タンガロイ
    55,980税込61,578
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    1,798税込1,978
    1箱
    6日以内出荷
    ダダリオ リード ソプラノサックス用 USDAオーガニック認証取得済 RESERVE ODIR0325 [硬さ:2.5] 3枚入り。・【業界で唯一、USDA認定のオーガニックリード】ダダリオのリードは、製造過程において化学薬品、農薬や殺虫剤、合成肥料は一切使用していません。品質の安定性、プレーヤーの演奏性向上を更に追求し、全てのプレーヤーと同様に、地球環境にもRespectしたリードの誕生です。・100%オーガニック栽培。ケーンそのものを肥料として使用し、革新的な温水燻蒸プロセスにより、製造における全ての工程で化学薬品を一切使用していません。農場から加工に至るまで、USDAオーガニック認証基準を満たし認証されています。また、新たに紙製リード・ホルダーを採用し、毎年7万ポンド(約32トン)ものプラスチック廃棄物を削減します。・【USDAオーガニック認証とは?】USDA(米国農務省)認定のオーガニックケーンは、土壌の質、害虫と雑草の防除方法や肥料等の使用に関してなど、米国連邦政府のガイドラインに従って栽培・加工されています。可能な限り自然由来の素材を使用し、物理的また機械的にも生物学に基づいた農法を用いて栽培をしています。収穫前の3年間、禁止物質が使用されていない土壌で育ったことが証明されなければ認証されません。・硬さ:2.5 / 3枚入り。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,898税込5,388
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE ソプラノサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 3.0 は、適度な抵抗感と安定したコントロール性を備えた標準的な硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:3.0 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODIR1030。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588173。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,898税込5,388
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE ソプラノサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 3.5 は、しっかりした抵抗感と高いコントロール性を求める奏者に適した硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:3.5 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODIR1035。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588197。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 乾電池式 人感センサーLED ブロードウォッチ

    乾電池式 人感センサーLED

    ブロードウォッチ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    人感センサーによって、人が通ると感知し、自動で点灯。暗い通路や階段・物置などの暗い空間を、スイッチ要らずで明るく照らすことが可能です。付属のマグネットテープを貼るだけでかんたん取付け、工具は必要ありません。マグネット式の為、電池交換もスムーズに行えます。
    用途廊下や階段、物置や押し入れなどに取り付けご使用頂けます。付属品マグネットテープ材質ABS寸法(mm)約190×32×14質量(g)約42使用電源単4乾電池×4本(別売)明るさ(Lm)80~100センサー感知範囲約3~5mエコロジー商品省エネ
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,898税込5,388
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE ソプラノサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 2.0 は柔らかめで、発音しやすく扱いやすい硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:2.0 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODIR1020。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588159。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,898税込5,388
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE ソプラノサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 4.0 は、強い抵抗感と高いコントロール性を求める上級奏者に適した硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:4.0 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODIR1040。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588203。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 1.4メガピクセル高画質ドーム型Day&NightAHDカメラ マザーツール

    1.4メガピクセル高画質ドーム型Day&NightAHDカメラ

    マザーツール
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
    付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル質量(g)約200電源DC12V 約400mAケーブル長(m)約0.3(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)112×87レンズ2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ有効画素数1305(H)×1049(V)機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDRその他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転視野角(水平)約81~23°ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC最低被写体照度(Lux)0.01照射距離(m)(赤外線)最長約20
  • トップクランプ式内径ねじ切バイト カーメックス

    トップクランプ式内径ねじ切バイト

    カーメックス
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • リムーバブルケース ディラック

    リムーバブルケース

    ディラック
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    ホットスワップに対応した多段式リムーバブルケースです。 5.25インチベイ1段に最大8基の2.5インチストレージを格納できます。 SATAだけではなくSASストレージにも対応しており、サーバー用途や映像編集等での高速アクセスにもおすすめの製品です。 3.5”/2.5”共用ストレージベイなどにおいて、2.5”ストレージを解放し、PCケース内部を有効活用することが可能です。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 エンタープライズ向け規格であるSASIIにも対応で、コンシューマー用途のみならずサーバー用途としてもご利用いただくことが可能です。 デバイスをしっかり保護する「トレー仕様」を採用しています。 各デバイススロットには手動式のセーフティロック機能を備えており、不意なディスクの取り出しを防ぐことが可能です。 SSDだけでなくHDDの搭載も視野にいれており、冷却性を考慮し背面側に40mm冷却ファンを1基備えました。
    仕様●SATA/SASコネクタ数:8●SATA電源コネクタ数:2●ディスク搭載数:8基●ファンサポート:40mm×1(搭載済み)●対応HDD:2.5"HDD(7mm厚以下のSATA接続)●対応ベイ:5.25"×1段セット内容本体、本体固定ネジ×8、デバイス固定ネジ×36、SATA延長ケーブル(8cm)、簡易マニュアル兼保証書サイズ146×42×159mm質量(g)800適合規格SATA III or SAS II対応5.25回転数5000rpm±15%保証期間6ヶ月
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    1,798税込1,978
    1箱
    6日以内出荷
    ダダリオ リード ソプラノサックス用 USDAオーガニック認証取得済 RESERVE ODIR03305 [硬さ:3.0+] 3枚入り。・【業界で唯一、USDA認定のオーガニックリード】ダダリオのリードは、製造過程において化学薬品、農薬や殺虫剤、合成肥料は一切使用していません。品質の安定性、プレーヤーの演奏性向上を更に追求し、全てのプレーヤーと同様に、地球環境にもRespectしたリードの誕生です。・100%オーガニック栽培。ケーンそのものを肥料として使用し、革新的な温水燻蒸プロセスにより、製造における全ての工程で化学薬品を一切使用していません。農場から加工に至るまで、USDAオーガニック認証基準を満たし認証されています。また、新たに紙製リード・ホルダーを採用し、毎年7万ポンド(約32トン)ものプラスチック廃棄物を削減します。・【USDAオーガニック認証とは?】USDA(米国農務省)認定のオーガニックケーンは、土壌の質、害虫と雑草の防除方法や肥料等の使用に関してなど、米国連邦政府のガイドラインに従って栽培・加工されています。可能な限り自然由来の素材を使用し、物理的また機械的にも生物学に基づいた農法を用いて栽培をしています。収穫前の3年間、禁止物質が使用されていない土壌で育ったことが証明されなければ認証されません。・硬さ:3.0+ / 3枚入り。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,898税込5,388
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE ソプラノサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 3.5+ は、3.5 よりわずかに強めの抵抗感があり、より芯のある音と高いコントロール性を求める奏者に適した硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:3.5+ 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODIR10305。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588180。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 赤外線リモコン受光USBアダプタ ビット・トレード・ワン

    赤外線リモコン受光USBアダプタ

    ビット・トレード・ワン
    4,369税込4,806
    1個
    6日以内出荷
    赤外線リモコン受光USBアダプタは赤外線信号を使って、PCに任意のキーボード入力が可能なデバイスです。 コンパクトな設計とゆとりをもったケーブル長で設置場所を選びません。 汎用的な赤外線リモコン信号に対応し、最大20パターンの信号にそれぞれキーコードを割り当てることが可能です。 本体に保存した設定はメモリに保存され、ソフトウェアやドライバ無しに他のPCでも動作します。
    セット内容モジュール一式/USBケーブル質量(g)約60ケーブル長(m)受光部:約3対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×20(受光部除く)インターフェースUSB miniB対応フォーマット家電協/NEC/SONY/三菱
  • ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI

    ワイヤレスゲームコントローラー

    FLYDIGI
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    FLYDIGIブランドのPCとNintendo Switch(TM)に対応したワイヤレスゲームコントローラー「DIRE WOLF4」です。 新機能が加わり、スティック周囲のダイヤルを回すことで、テンション調整が可能です。 トリガーストップ機能により、LTRTトリガーはリニア(フカフカ)仕様、タクタイル(カチカチ)仕様に切り替え可能です。 ポーリングレートは有線1000Hz、無線1000Hz、スティックの換装も可能です。 テンション調整可能、優れたセンタリング性能でドリフトを抑制、500万回の操作に耐える超長寿命です。 スティック周囲のダイヤルを回転させることで、スティックのテンション調整が可能です。 アナログスティック内のPOMリングが、アナログステッィクの磨耗を大幅に軽減しました。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 エンボス加工による滑りにくいグリップです。 トリガーストップ機能を搭載、背面の切り替えスイッチにより9mmストロークのリニア(フカフカ)、0.7mmストロークのタクタイル(カチカチ)が切り替え可能です。 充電ドックはChanging Dock 2(今後発売予定)に対応。CHARGE DOCK 2 PRO(FD-CD2PRO-BK/FD-CD2PRO-WH)、CHARGE DOCK(FD-CD1BK/FD-CD1WH)には対応しません。 コントローラー背面部にはM1とM2、2つの背面ボタンを搭載しました。 交換用スティック(FD-RPSTICK2、FD-RPSTICK2-BK)、交換用Dパッド(FD-RPDPAD、FD-RPDPAD-BK)に対応します。 Nintendo Switch (TM)で使用の際、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。Switch2ではスリープ復帰はできません。
    仕様●バッテリー持続時間:約16時間●ポーリングレート:無線1000Hz、有線1000Hz●接続(PC):有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)●接続(Switch):有線、(ドッグ経由)Bluetooth5.0●対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Android(10以上)/iOS(13.4以上)/Windows PC(10以上)※Swtich2の完全対応は未定です。寸法(mm)幅155×長さ105×高さ65質量(g)214ケーブル長(m)1.5(USB TYPE-C 充電用ケーブル)機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能充電時間2時間バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー 電池容量 800対応モードX-INPUTモードのみ※D-INPUTモードは対応しません。
  • チップ LN25DI-ISO タンガロイ

    チップ LN25DI-ISO

    タンガロイ
    55,980税込61,578
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス静電センサ GDX-Q(GoDirect) ナリカ

    ワイヤレス静電センサ GDX-Q(GoDirect)

    ナリカ
    39,500税込43,450
    1台
    4日以内出荷
    リアルタイムで、物体に帯びている電荷の正負の判定およびその静電容量を測定するセンサです。静電気に関する実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
    付属品ミノムシケーブル(BNC端子)適合実験例:摩擦によって発生する電荷の測定、クーロンの法則、電荷の移動、静電遮蔽型式GDX-Q測定範囲±100(±10V)電源充電式電源(USB充電式)測定項目静電容量対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB抵抗(MΩ)保護:1最大入力電圧(V)±150
  • リムーバブルケース ディラック

    リムーバブルケース

    ディラック
    15,990税込17,589
    1個
    6日以内出荷
    5.25インチベイを使用し、3.5インチディスクを搭載する事が可能な、ホットスワップ機能に対応したリムーバブルケースです。 「キーロック」装備なので、不意なディスクの取り出しを防ぎます。 ホットスワップ機能に対応しており、リムーバブルケースとしての使い勝手を向上させております。 1基当たり最大18TBまでの大容量ディスクデバイスをサポートしており、サーバー用途・映像編集用途などにも対応可能としております。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 冷却用ファン搭載で、ファンの回転数はLowモード(2400rpm)とHighモード(3000rpm)のいずれかの設定が背面スイッチで可能です。 アルミ製フレーム・ボディを採用し、ディスクをしっかり保護します。 ディスクデバイスをしっかり保護する「トレー仕様」です。
    適合規格SATA II/III対応5.25容量(TB)(対応)最大18
  • リムーバブルケース ディラック

    リムーバブルケース

    ディラック
    12,990税込14,289
    1個
    6日以内出荷
    5.25インチベイを使用し、3.5インチディスクを搭載する事が可能な、ホットスワップ機能に対応したリムーバブルケースです。 「キーロック」装備なので、不意なディスクの取り出しを防ぎます。 ホットスワップ機能に対応しており、リムーバブルケースとしての使い勝手を向上させております。 1基当たり最大18TBまでの大容量ディスクデバイスをサポートしており、サーバー用途・映像編集用途などにも対応可能としております。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 冷却用ファン搭載で、ファンの回転数はLowモード(2400rpm)とHighモード(3000rpm)のいずれかの設定が背面スイッチで可能です。 アルミ製フレーム・ボディを採用し、ディスクをしっかり保護します。 ディスクの取り付け取り出しが簡単に行える「トレーレス仕様」です。
    適合規格SATA II/III対応5.25容量(TB)(対応)最大18
  • SCORP-ON Direct USB GOKOカメラ

    SCORP-ON Direct USB

    GOKOカメラ
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    顕微鏡にダイレクトに取付できます。 JIS準拠の接眼鏡筒内径Φ23.2mm及びΦ30mmに対応します。 目で覗いている時の視野範囲に近い、広い視野です。 高解像度画像です。 自動エッジ検出可能な高機能計測ソフトが付属しています。 動画撮影(AVI最長300秒)が可能です。
    用途顕微鏡に取り付けての簡易画像計測。仕様USB2.0出力、専用計測ソフト(画像計測可能)トラスコ品番352-9924質量(g)360消費電力(W)1.1外形寸法Φ56mm×130mm取付内径(Φmm)(接眼鏡筒)Φ23.2、Φ30撮像素子CMOSカラーカメラ130万画素
  • 細胞凍結保存液 日本ジェネティクス

    細胞凍結保存液

    日本ジェネティクス(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。 バンバンカー Directは細胞を遠心分離することなく-80℃で保存できます。
    規格DMSO含有、血清不含保管環境冷蔵
  • 光合成有効放射センサ GDX-PAR(GoDirect) ナリカ

    光合成有効放射センサ GDX-PAR(GoDirect)

    ナリカ
    113,000税込124,300
    1台
    4日以内出荷
    リアルタイムで空気中や水中における光合成に有効な波長範囲(375nm~650nm)の光量子束密度(PPFD)を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
    材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)型式GDX-PAR測定範囲0~2,500(PPFD)(μmol/m2・s)電源充電式電源(USB充電式)測定項目光合成有効放射量対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB波長範囲(nm)375~650分解能(%)±5
  • 電源ケーブル ディラック

    電源ケーブル

    ディラック
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    12VHPWRコネクタを延長するL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。
    保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)300
...