乾電池式 人感センサーLED

乾電池式 人感センサーLED - ブロードウォッチ乾電池式 人感センサーLED - ブロードウォッチ乾電池式 人感センサーLED - ブロードウォッチ乾電池式 人感センサーLED - ブロードウォッチ乾電池式 人感センサーLED - ブロードウォッチ乾電池式 人感センサーLED - ブロードウォッチ

人感センサーによって、人が通ると感知し、自動で点灯。
暗い通路や階段・物置などの暗い空間を、スイッチ要らずで明るく照らすことが可能です。
付属のマグネットテープを貼るだけでかんたん取付け、工具は必要ありません。マグネット式の為、電池交換もスムーズに行えます。

用途
廊下や階段、物置や押し入れなどに取り付けご使用頂けます。
付属品
マグネットテープ
材質
ABS
寸法(mm)
約190×32×14
質量(g)
約42
使用電源
単4乾電池×4本(別売)
明るさ(Lm)
80~100
センサー感知範囲
約3~5m
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
注意
※電池は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822149LED-IRSENSA
オープン
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする