71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃 被着材の素材シリコーン
1本(20g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。 材質SUS304 頭部平頭 胴部スパイラルリング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。 木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。 カムアウトしにくい特殊十字穴です。 多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(SWCH16A) 十字穴番号No.2 表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ) 頭部形状特殊フレキ頭 穴の形状H型十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本)ほか
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ハックソー150mm
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたソフトグリップ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。ブレード交換は簡単です。
用途金属、木材、プラスチックの切断 セット内容ハックソー、ブレード24山150mm×1本 材質フレーム:カーボンスチール、ハンドル:ABS+TPR (ソフトグリップ) 質量(g)197 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×262×25 有効長(mm)150 1インチ当たり山数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,098 税込2,308
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ハックソーブレード24山150mm
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。
用途金属、木材、プラスチックの切断 材質バイメタル 質量(g)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3 有効長(mm)150 1インチ当たり山数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
999 税込1,099
翌日出荷

八幡ねじステンレス L字金物
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

八幡ねじステンレス 金折
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個×5パック)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじステンレス T字
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 平面のT字型をした連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個×5パック)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径(Φmm)4
1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじステンレス 平折
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 平面のL字型をした連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、角部分の補強として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個×5パック)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじステンレス 二方面
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 金具が二方向に伸びた連結補助金具です。 木材のコーナーを表面から補強する際に使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途金属などの連結金物として使用します。木材のコーナー部分の保護として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個×5パック)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじステンレス 三方面
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 金具が三方向に伸びた連結補助金具です。 木材のコーナーを表面から補強する際に使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途金属などの連結金物として使用します。木材のコーナー部分の保護として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個×5パック)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎり
ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。
用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) ストローク幅(mm)20 ストローク数(min-1[回/分])0~2300 最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじステンレス304 二方面
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 金具が二方向に伸びた連結補助金具です。 木材のコーナーを表面から補強する際に使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途金属などの連結金物として使用します。木材のコーナー部分の保護として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

八幡ねじステンレス ステー
エコ商品
L型のステンレスステーです。 材質がステンレスなのでサビにくいです。 DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木材、内装、家具、設備などの補強、取り付けや各部位の補強金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

八幡ねじステンレス L字金物
エコ商品
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴径(Φmm)4.2、(長穴)7×20、7×30 寸法(mm)40×80 板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 幅広タイプのL字型連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。 リブ付きで強度が高いです。
用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷

八幡ねじステンレス 特厚隅金 丸
エコ商品
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径(Φmm)4.3 板厚(mm)3
1セット(5個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。
用途DIYでの塗装や、板金塗装 セット内容本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×308×317 タンク容量(mL)1200 吐出量(mL/min)300 動作時間19分(2.5Ahバッテリー使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

八幡ねじステンレス 幅広 内折
エコ商品
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチサンダー
エコ商品
三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。 ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。 マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。 ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。 充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。 他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途木材の研磨作業塗装剥がし。 セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚) 寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6 質量(g)980 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99 プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183 ストローク数(min-1[回/分])12000~22000 回転数(min-1[回/分])6000~11000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカー
エコ商品
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替 付属品11.4×10mmステープル×1000本 質量(kg)1.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56 ステープル装填数100本 打込本数30本 ステープル幅(mm)11.4 ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコーススレッドです。
用途各種木材の接合に。DIYに。 仕様カートリッジグリス専用 トラスコ品番137-8845 材質 全長(mm)75 容量【カートリッジグリス】420cc タイプ半ねじ 寸法d(mm)4.2 表面処理イオニスコート 太さ(Φmm)4.2 頭部径dk(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)39 入数(本)60
1パック
639 税込703
翌々日出荷

TANNERブラケット S #02
エコ商品
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)80 付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×195×100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIYリチウムイオン18Vコードレス工具シリーズです。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。吸じん機構内蔵マイクロフィルターは、微粒子フィルターが吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出します。サンディングペーパーの目詰まりを防ぎ、仕上りの均一化、ペーパーの長寿命、さらにクリーンな作業環境を実現します。ダイヤル式電子無段変速で作業に合わせて回転速度を設定可能です。バッテリー残量表示ランプ。マジック式ペーパー。
用途木材、金属の研磨車磨き セット内容本体、マイクロフィルターユニット、125mmΦラバーパッド(ミディアム)、サンプルペーパー(1枚#80)、サンディングペーパー取り付けアダプター 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])0~5000/11500 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×144×122 寸法(Φmm)125(マジック式サンディングペーパー) ストローク数(min-1[回/分])10000~23000 オービットダイヤ(mm)2.5(軌道) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスマルノコ
エコ商品
両手でしっかり握れる安全設計のデザインです。滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です。安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです。切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです。別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です。充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途木材の直線切断作業 付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚 質量(kg)2.9 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181 ノコ刃外径(Φmm)160 最大切込深さ(mm)(45°時)36 最大切込深さ(mm)(90°時)53 取付穴径(Φmm)20 回転数(min-1[回/分])4300 RoHS指令(10物質対応)対応 1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

八幡ねじステンレス金折
エコ商品
材質はステンレスで錆びに強いです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木工用連結金物、補助金物として使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イタリア製のシンプルなデザインのフック金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。鞄やコートや帽子などを掛けるフックとして最適です。取付ビスにもグレー塗装がされておりますので、オシャレなフックとしてご使用頂けます。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)20 付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×115 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)80 付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×295×215 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノーモアネイルズ 多用途接着剤
エコ商品
すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。24時間で完全硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。 成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%) 種類変性シリコーン系接着剤 使用温度範囲(℃)-20~80 主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、耐UV、耐衝撃
1個(142g)
1,398 税込1,538
当日出荷

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)40 付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×305×305 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)40 付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 電源(V)9アルカリ乾電池×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36 精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示 保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)連続:約35 分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。 日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
刃長(mm)180 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-2269 質量(g)48 板厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

デジタルランド充電式電動のこぎり
エコ商品
廃材の処分やDIYに使える充電式の電動のこぎりです。軽量なので片手で持て、コードレスなので場所を選ばず使えます。木材はもちろん、塩ビパイプやプラスチックなど簡単に切断することができます。2種類のブレードが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。また、工具なしでブレードを交換できるので手軽です。スイッチの押し加減で作業条件や素材に合わせて切断速度を無段階に調節可能。薄暗い中でも作業が楽なLEDライトを搭載しています。
仕様安全ロックボタン付き、LEDライト搭載 セット内容本体、ACアダプター、バッテリー、ケース、木材用ブレード、金属・プラ用ブレード 材質ABS、PP 質量(kg)1.1 電源AC100~240V 入力電圧(V)21 0.75Ah 寸法(cm)約7×19×28 連続使用時間(分)約20 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーマスターDX
エコ商品
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 幅(mm)81 高さ(mm)154 質量(g)226(電池含む) 奥行(mm)36 電源(V)9アルカリ乾電池×1本 精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36 測定範囲(%)(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8) 分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材) 精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示 保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)連続:約40 分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

高い接着力と耐水性のある木工用接着剤、木工物の制作活動やDIY、補修等に最適。
用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適 成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%) 種類水性形接着剤 主な用途木材 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水
1個(225g)
1,098 税込1,208
3日以内出荷