厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
棚受け金具L型棚受け
MCハウスのフレームに棚を取り付け、壁面のデッドスペースを有効活用できます。
フレームをつなぐジョイント部にボルトで取り付けるだけで、棚が設置できます。
MCハウス1000/1300/1700用 棚受け金具
タイプジョイント
耐荷重(kg)ブラケット1つに対し:3以内
構成部品棚板ブラケット×2、ボルト・ナットセット×2
材質(ステー)スチール製黒塗装
1セット
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質SUS430
幅(mm)10
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)(4個)60
仕上NO.4(地色)
壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質アイアン
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質アイアン
色ブラック
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
色黒
タイプ左右ペア
使用荷重(kg)5
サイズ(mm)80
アズワン品番65-2341-59
棚受け金具L型棚受け
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
折りたたみ棚受けは、ステンレスSUS304製で屋内・屋外問わず使用できる、DIY向け商品です。レバーでロックを解除するだけで、簡単に折りたたみができます。折りたたみ時にバタつきがなく、壁面を傷つけない設計がされています。
用途在宅勤務のおりたたみデスクや、簡易作業台の作成に。
適合付属ビス:ステンレスナベ頭タッピング 4×16 5本
長さ(mm)250
材質/仕上ステンレス/SUS304
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
壁または、床と天井に突っ張った2×4材にビス打ちして、1×4材を通すだけで簡単に棚が作れるブラケットです。
スマートでプレーンな仕上げなので、おさまりの良いでデザイン感になっています。
ムラのある黒いメッキなので、アンティークな感じも演出します。
太さ3.8~4程度のビスを使用してください。皿頭は使用不可です。
材質鉄
色黒
表面処理黒亜鉛メッキ
棚受け金具棚受アクセサリー
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
FABRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。誰でも簡単に取り付け可能な、シンプルなデザインの棚受け。1×4(19mm×89mm)材・2×4(38mm×38mm)材といった厚さの異なる木材に使用することができます。木材を挟み込むことができるので仮固定が簡単。水平に取り付けもしやすいです。
付属品棚受け本体、固定用ねじ
材質PP
寸法(mm)87.6×70.7×45
耐荷重(kg)10/棚板1枚当たり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.6×70.7×45
MCハウスのフレームに棚を取り付け、壁面のデッドスペースを有効活用できます。
U字クランプでお好みの高さに棚が取り付けできる棚受け金具。
MCハウス1000/1300/1700用 棚受け金具
タイプU字クランプ
耐荷重(kg)ブラケット1つに対し:3以内
構成部品棚板ブラケット、U字クランプ×2、ゴムマット、ナット×4
材質(ステー)スチール製黒塗装
1セット
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
FABRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。誰でも簡単に取り付けが可能なロング棚受け。自立型の棚・柱付けの棚・壁付けの棚が作れる1個3役の優れもの。様々なシチュエーションでご使用頂けます。
付属品棚受け本体、固定用ねじ
材質PP
寸法(mm)368×71×45
耐荷重(kg)自立型の棚:20以下(棚1枚あたり)、壁付けの棚:10以下(棚板1枚あたり)、壁付けの棚:3以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×71×45
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
シンプルなデザインの棚受けです。アンティーク調の色合いです。棚板と一緒にDIYしていただければ、簡単にオシャレな壁棚が完成します。
材質アイアン
シンプルですが、アンティークの雰囲気もある棚受けです。棚板と一緒にDIYしていただければ、簡単にオシャレな壁棚が完成します。
材質キャストアイアン
ウッドシェルフの追加棚板。
2台のシェルフの間に設置可能。
木の質感があってお手入れも簡単な、合成樹脂化粧繊維板。
シェルフに設置するための金具が装着済です
用途ウッドシェルフ用追加棚板
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)25
アンティーク調のシンプルなデザインの棚受けです。簡単に棚を好きな所に自作できるので、DIYにも大活躍いたします。
材質アイアン
アンティーク調のシンプルなデザインの棚受けです。簡単に大き目な棚を自作できるので、DIYにも大活躍いたします。
材質アイアン
幅(cm)2
棚受け金具L型棚受け
アイアンベルを掛けたり、バッグや帽子を掛けたり、ランタンを吊るしたり。アイアンポールを掛けてもご使用頂けます。DIYにも大活躍いたします。
材質アイアン
棚受け金具L型棚受け
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
壁に棚を取り付けるための金具です。
丸みのあるデザインがおしゃれでインテリアに馴染みます。
用途キッチンカウンターや洗面カウンター、棚受けなどに使用します。
材質鉄(塗装)
使用荷重(kg)46以下(2本使用時)
棚受け金具L型
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)80
付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×295×215
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
セット内容左右セット
適合サイズ(mm)L300用
グリーン購入法適合
棚受け金具棚柱用
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品
用途小ぶりな棚を作るのに最適な、面付けの 棚受けです。
付属品トラスタッピングネジ ( 鉄、Φ3.5×16mm )
耐荷重(kg)10
仕上鉄、塗装 仕上
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)40
付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×305×305
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484
厚さt(mm)1
幅W(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)40
付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
寸法(mm)60×50
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ