カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • 機構部品(7)
  • 安全用品(6)
  • 測定用品(6)
  • オフィス家具(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dj-12」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJ-012 ALLシーズンソフトライダース DAYTONA(デイトナ)

    DJ-012 ALLシーズンソフトライダース

    DAYTONA(デイトナ)
    19,980税込21,978
    1着
    翌々日出荷
    CE規格クリアしたプロテクターをフル装備したバイク用ジャケット。スマートなシルエットと動きやすいショート丈ライダース。タイトなフォルムながら前傾姿勢で動きやすい、デイトナ独自のパターンを採用しました。ソフトな防風生地のアウターと、中綿のインナーを組み合わせることで、しなやかで軽い着用感と防寒、保温性を両立。アウターはエアベンチ付きで春秋冬とロングシーズン対応。脱着式のインナーは単品でも着用できるのでツーリング先の着回しに便利です。反射プリントや立体切替ラインがシンプルなデザインのアクセントになっています。胸、ひじ、肩、背中にCE取得ソフトプロテクター標準装備。ひじは高さ調整可能。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
    用途シーズン:春秋冬。防風アウターに脱着式インナーを装備。気候に合わせてロングシーズン対応。脱着式インナーによる重ね着効果で、高い保温性を発揮。インナー単体はツーリング先での着回しに便利。CE規格をクリアしたソフトプロテクター付属:胸、ひじ、肩、背中。プロテクターはSAS-TEC(サステック)にアップグレード可能対応シーズン春秋冬プロテクター胸、肩、ひじ、背中
  • 黄銅製 圧力計ジョイント DJ12 圧力計ジョイント フジトク

    黄銅製 圧力計ジョイント DJ12 圧力計ジョイント

    フジトク
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黄銅
  • ステンレス鋼 SUS316 圧力計ジョイント DJ12 圧力計ジョイント フジトク

    ステンレス鋼 SUS316 圧力計ジョイント DJ12 圧力計ジョイント

    フジトク
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316
  • ステンレス鋼 SUS316 圧力計ジョイント DJ12 圧力計ジョイント フジトク

    ステンレス鋼 SUS316 圧力計ジョイント DJ12 圧力計ジョイント

    フジトク
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316
  • 黄銅製 圧力計ジョイント DJ12 圧力計ジョイント フジトク

    黄銅製 圧力計ジョイント DJ12 圧力計ジョイント

    フジトク
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    材質黄銅
  • ステンレス鋼 SUS316 圧力計ジョイント DJ12 圧力計ジョイント フジトク

    ステンレス鋼 SUS316 圧力計ジョイント DJ12 圧力計ジョイント

    フジトク
    779税込857
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質SUS316
  • 自在ブッシュ デンカエレクトロン

    自在ブッシュ

    デンカエレクトロン(13件のレビュー)
    399税込439
    1セット(10本)
    当日出荷
    開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
    材質6ナイロン全長(mm)250難燃性UL94 V2
  • エムケーダクト ジョイント マサル工業

    エムケーダクト ジョイント

    マサル工業
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
    用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアアジャスター WAKI(和気産業)

    クリアアジャスター

    WAKI(和気産業)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラスのような透明度でどんな色の家具にもマッチします。
    材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:S-PVC(軟質塩化ビニール)
  • 125V/500mA プッシュスイッチ エスコ

    125V/500mA プッシュスイッチ

    エスコ(6件のレビュー)
    255税込281
    1個
    当日出荷
    定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
  • チェック検算電卓 カシオ計算機

    チェック検算電卓

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    2つの方法で検算ができるチェック検算電卓。
    桁数12電池寿命(通常使用で約)3年使用電池TWO WAY POWER(LR44)×1個
  • PD ジョイント 因幡電工

    PD ジョイント

    因幡電工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途直線継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー種類ストレートジョイント寸法D(mm)32寸法C(mm)80
  • ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • ダイヤモンドカッター ハウスビーエム

    ダイヤモンドカッター

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    用途一般素材の切断に最適タイプ。コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。用途詳細。一般建材・土木材料。◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート。○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック。△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板。×(不適切)・・・人造大理石。窯業系材料。○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング。△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート。樹脂系材料。×(不適切)・・・FRP、塩ビ板。石材。△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石。その他。×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)使用電動機防じんカッター・ディスクグラインダーハンドカッター・エンジンカター
  • M6 x16mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M6 x16mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-12形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)16表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6
  • 900x450x1030mm 両開き書庫(アクリル戸) エスコ

    900x450x1030mm 両開き書庫(アクリル戸)

    エスコ
    90,700税込99,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA954DJ-12高さ(mm)1030種類両開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
  • Rc 1/4" 雌ねじカップリング エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじカップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DJ-12材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力1.5ねじサイズRc(PT)1/4”
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    139,800税込153,780
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • M10x26.7mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M10x26.7mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-122形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)26.7表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法BM10
  • M12x 42 mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M12x 42 mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-128形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)42表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
  • M12x 32 mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M12x 32 mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-127形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)32表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
  • [JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DJ-125厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K
  • M12x 22 mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M12x 22 mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-126形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)22表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
  • M10x36.7mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M10x36.7mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-123形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)36.7表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法BM10
  • M10x17.7mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M10x17.7mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-121形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)17.7表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法BM10
  • 1200x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚 エスコ

    1200x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976DJ-120C質量(kg)33.26アイボリー高さ(mm)1500材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1200支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
  • 1200x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚 エスコ

    1200x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚

    エスコ
    23,600税込25,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976DJ-120B質量(kg)29.38アイボリー高さ(mm)1500材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1200支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
  • 電気温水器セット(先止め式・約12L壁掛・台付水栓用) TOTO

    電気温水器セット(先止め式・約12L壁掛・台付水栓用)

    TOTO
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
  • 電気温水器セット(先止め式・約12L壁掛・壁付水栓用) TOTO

    電気温水器セット(先止め式・約12L壁掛・壁付水栓用)

    TOTO
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
  • デルフィ2 フロント幕板 コクヨ

    デルフィ2 フロント幕板

    コクヨ
    19,980税込21,978
    1枚
    22日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのフロント幕板です。
    材質本体:スチール(焼付塗装)高さ(mm)300質量(g)1000奥行(mm)1
  • デルフィ2 デスクトップパネル コクヨ

    デルフィ2 デスクトップパネル

    コクヨ
    37,980税込41,778
    1枚
    22日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのデスクトップパネルです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ノンフェードブレーキシュー KITACO

    ノンフェードブレーキシュー

    KITACO(120件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
  • ケブラードライブベルト KITACO

    ケブラードライブベルト

    KITACO(36件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • オープンエア型 イヤホンマイク アルインコ

    オープンエア型 イヤホンマイク

    アルインコ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。 EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
    付属品360度回転式金属製クリップコード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    749税込824
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • ディオ系 ブレーキシュー ALBA(アルバ)

    ディオ系 ブレーキシュー

    ALBA(アルバ)(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーHONDA適合車種DJ-1/AF12-1400012(フロント)、DJ-1RR/全車種(フロント)、パックスクラブ/全車種(88)(フロント)、ジョルノ/全車種(フロント)、ジュリオ/(98-00)(フロント)、DIOSP/全車種(フロント)、スーパーDIO/全車種(フロント)、ライブDIO J/AF34(フロント)、スマートDIO/AF56(フロント)、ジョルノクレア DX/全車種(フロント)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(フロント)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(フロント)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(フロント)、ズーマFI/AF56-1700001-(フロント)、バイト/AF59(フロント)、トゥデイ/AF61(フロント)、DIO(4ST)/AF62(フロント)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)、トゥデイ(FI)/AF67(フロント)、DIO 4ST Fi/AF68(フロント)、ジャイロX/TD01(フロント)、リード50/AF08(リア)、リード50R/AF10(リア)、リード50SS/AF10-1200013(リア)、DJ-1/AF12-1000014-1310166(リア)、DJ-1/AF12-1400012(リア)、DJ-1RR/全車種(リア)、G/全車種(リア)、タクトフルマーク/AF16(リア)、タクト スタンドアップ/AF24(リア)、タクト スタンドアップ/AF30(リア)、タクトーS/AF31(リア)、ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)、ジュリオ/全車種(リア)、ジョルノクレア DX/全車種(リア)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(リア)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(リア)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(リア)、ズーマFI/AF56-1700001-(リア)、バイト/AF59(リア)、ジャイロX/TD01(リア)、ジャイロキャノピー/TA01(リア)、ジャイロキャノピー/TA02(リア)、ジャイロアップ/TA01(リア)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)主な適合車種ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)他適合排気量(cc)50
  • ベルトクリップ EBC-21 アルインコ

    ベルトクリップ EBC-21

    アルインコ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
    対応機種DJ-R100D/DJ-P23/P24/P25/P35D、DJ-S12/S42