シンプルなマウンテンパーカースタイルのメッシュジャケット。
軽くしなやかなテキスタイル生地と通気性の高いメッシュ生地を組み合わせたライトな着心地が夏のライディ ングに最適。
付属のプロテクターはSAS-TECへのアップグレー ドが可能で、胸部には別売のSAS-TEC胸部プロテクター(セパレートタイプCP-2(品番:94856)、CP-7(品番:32506)、CP-9(品番:26377))が装着可能。フード脱着可能。
ひじ・背中にソフトプロテクター装備 (胸部はプロテクターポケットのみ)
材質ナイロン、ポリエステル
対応シーズン春夏
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:32184。販売備考:キャンセル不可商品です。
種別ジャケット
色ブラウン
サイズ2XL
機能軽量
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:32173。販売備考:キャンセル不可商品です。
種別ジャケット
色ブラック
サイズXL
機能軽量
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
主な適合純正品番8DJ-14710-00
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:32176。販売備考:キャンセル不可商品です。
種別ジャケット
色ブラック
サイズ2XL
機能軽量
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
主な適合純正品番8DJ-14100-00
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
主な適合純正品番8DJ-13610-00
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。
ワンタッチ式
全長(mm)250
材質6ナイロン
難燃性UL94 V2
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
主な適合純正品番8DJ-26311-00
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
2本のドレインホースを中継できます。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
1個
¥649
税込¥714
欠品中
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
形状自在車
荷重種別中荷重
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
ブロワーFAN(2台)で強力風量です。
風量の調整が可能です。
上下左右に風向を変えることができます。
材質硬質PVC板
寸法(mm)220×160×130
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番4-2991-02
消費電力(A)2
1個
¥44,700
税込¥49,170
6日以内出荷
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書
色ブラック×ブルー
質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45
定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)
チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch
保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3
消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線
送信出力10mW・1mW
アンテナ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
机や家具などオールマイティに使用でき、耐久性にも優れています!!
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:PE(ポリエチレン)
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
主な適合純正品番8DJ-26330-00
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
短く軽量にしたエコノミー設計です。柄は超ジュラルミンです。手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
用途電気工事に最適。
種類電工ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)超ジュラルミン
主な用途電気・設備工事用
頭部長(mm)105
ソケットサイズ(mm)17
ブロワーFAN(2台)で強力風量です。
風量の調整が可能です。
上下左右に風向を変えることができます。
タイマー付きです(最大10時間・10分毎)。
材質硬質PVC板
寸法(mm)220×160×130
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番4-2991-03
消費電力(A)2
1個
¥48,400
税込¥53,240
4日以内出荷
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスのような透明度でどんな色の家具にもマッチします。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:S-PVC(軟質塩化ビニール)
丈夫なフェルトで、床面のキズを防止! ! 移動時の振動音を減少します。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体上部:ABS、本体下部:PET繊維フェルト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ