カテゴリ
- バイク純正部品(386)
- 農業機械(264)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
- ねじ・ボルト・釘(117)
- オフィス家具(82)
- 測定用品(44)
- 自動車純正部品(44)
- 制御機器(43)
- 建材・エクステリア(31)
- メカニカル部品(28)
- 家電(22)
- パソコン/周辺機器(17)
- バイク部品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 切削工具(15)
- 接着剤・補修材(13)
- 自動車補修部品(11)
- 作業工具(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 機構部品(8)
- 建築金物(7)
- 店舗什器・備品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 電気材料(4)
- 安全用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(386)
- SMC(248)
- BIGM(丸山製作所)(240)
- 大阪魂(115)
- イトーキ(75)
- レニショー(34)
- ホンダ(31)
- 工進(24)
- Nikon(ニコン)(18)
- ウッドワン(17)
- エスコ(14)
- PROST's(13)
- サンドビック(12)
- ネグロス電工(12)
- TOSTEM(LIXIL)(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- レイ・アウト(10)
- omron(オムロン)(8)
- TOTO(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dk-01」の検索結果

リレーソケット 基板実装 DK 1箱 50個入
Panasonic(パナソニック)¥84,980税込¥93,4781箱(50個)7日以内出荷UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがありま仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●定格電流:10A●コード番号:173-8941アズワン品番65-8058-10
リレーソケット 基板実装 DK 1箱 50個入
Panasonic(パナソニック)¥77,980税込¥85,7781箱(50個)7日以内出荷。UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●定格電流:10A●コード番号:173-8943アズワン品番65-8095-51
可搬式簡易標識 全面通行止(マルチコーン)JKK-DK-1
ジェイウィン(J win)¥58,980税込¥64,8781式6日以内出荷悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。用途敷地内の安全確保に質量(kg)8~8.5(組立時)組立寸法(mm)1950表示内容全面通行止
DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)特殊ポリカーボネート色ノブ:レッド質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)
藤本産業(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から49日以内出荷雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
インジケーターノブ DK01F・DK208・DK209
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。 RoHS指令適合製品です。仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック質量(g)60ピッチ(mm)1.75(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向左正面
六角ドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)¥769税込¥8461セット(4本組)当日出荷軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番368-7147質量(g)57材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ピグマ01
サクラクレパス(4件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)線幅(mm)約0.1材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
高機能網戸
明和グラビア¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷から7日以内出荷細かいメッシュで小さな虫もブロック!用途細かいメッシュなのでペットの爪が引っ掛かりにくい!材質本体:ポリエステル、(付属)面ファスナーパイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:アクリル系粘着剤サイズ92cm×2m
ACアダプタキット
因幡産機カンパニー開発品¥7,898税込¥8,6881個当日出荷仕様出力安定度±5%付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず)質量(g)165(ACアダプタのみ)適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品湿度(%RH)0~95定格出力電流(A)0.62入力電圧(V)AC100~200定格出力(W)15定格出力DC24V、0.62A(定格15W)保存温度(℃)-40~85使用電源AC100~200V 50/60HzプラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+)リップル、ノイズ180mVp-p(max)ケーブル長(mm)(インタフェース)約1200動作温度(℃)0~70定格出力電圧(DC V)24
安定化ACアダプター DC1.5V/0.5A センタープラス
パトス¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷トランス使用のDC1.5V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した1.5Vを出力します。出力電圧(V)DC1.5入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
スタンド メイン 1DK-XF711-01
YAMAHA(ヤマハ)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷主な適合純正品番1DK-XF711-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
ブラケット ライセンス 1DK-F1685-01
YAMAHA(ヤマハ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷主な適合純正品番1DK-F1685-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
スペクトラ・スパンデックス
FALCON(ファルコン)¥3,598税込¥3,9581双5日以内出荷スペクトラ繊維にスパンデックス(ポリウレタン)、ナイロンなどを混ぜ合わせた素材。手のひらと指先にコーティングが施され物品を持ちやすい。通気性が良い上に、汗を吸収しないので衛生面に優れています。用途ガラス加工、金属加工、医療現場刃物を使用した食品加工など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
パイプ フュエル 1 1DK-E3971-01
YAMAHA(ヤマハ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷主な適合純正品番1DK-E3971-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
フロントフォークアセンブリ 1DK-F3100-01
YAMAHA(ヤマハ)¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷主な適合純正品番1DK-F3100-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD1)
AFP crystal film set for 10.2inch iPad 2019モデル
パワーサポート¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷表面に施した「アンチフィンガープリント: AFP」(防指紋)の特殊コーティングが指紋や皮脂をつきにくく、そしてとれやすくしてくれます。対応機種iPad 2019特性指紋防止
ゲーミングデスク
Asmix(アスカ)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷限られたスペースを有効活用するゲーミング家具、3つの収納スペースは配線したままで収納が可能。収納トレー(3個)は取り外し可能。背面まで突き抜けた3つのスペースは配線したまま収納できる。用途ゲーミングデスク オフィスデスク 勉強机付属品取扱説明書・六角レンチ材質【天板/引き出し/ケーブルトレー】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【サイドフレーム/サポートバー/クロスバー】スチール(ポリエステル樹脂粉体塗装)質量(kg)約25耐荷重(kg)【天板】40【ケーブルトレー】10【引き出し】2※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×720
国産デニム腰袋外縫
マルキン印¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷デニム製の腰袋です。重厚感ある22.2オンスのデニム生地を使用し、しっかりとした厚みのある「こだわりの腰袋」。工具入れとしてお使い下さい。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:国産デニム22.2オンス生地 リベット:金属製質量(g)330寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×195×60特性内側ポケット付/内側2列ポケット/セルビッジ(赤耳)有り/Y型ハーネス対応の背面切込み巾75mm/ベルトによるヨレ防止の樹脂板材を使用/前面下部と背面下部は生地を二重にして補強 50mm/60mmベルト兼用
レッグシールドアセンブリ 1DK-F8300-01
YAMAHA(ヤマハ)¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷主な適合純正品番1DK-F8300-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
ダブルシートアセンブリ 1DK-F4730-01
YAMAHA(ヤマハ)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷主な適合純正品番1DK-F4730-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD1)
カバー ハンドルレバー 1 1DK-F6372-01
YAMAHA(ヤマハ)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷主な適合純正品番1DK-F6372-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD3)
パネルコンプリート 1 1DK-XF836-01-GE
YAMAHA(ヤマハ)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷主な適合純正品番1DK-XF836-00-GE主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD1)
ライセンスライトユニットアセンブリ 1DK-H4745-01
YAMAHA(ヤマハ)¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷主な適合純正品番1DK-H4745-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
...