曜日別特売

ゲーミングデスク

ゲーミングデスク - Asmix(アスカ)ゲーミングデスク - Asmix(アスカ)ゲーミングデスク - Asmix(アスカ)ゲーミングデスク - Asmix(アスカ)ゲーミングデスク - Asmix(アスカ)ゲーミングデスク - Asmix(アスカ)ゲーミングデスク - Asmix(アスカ)

限られたスペースを有効活用するゲーミング家具、3つの収納スペースは配線したままで収納が可能。収納トレー(3個)は取り外し可能。背面まで突き抜けた3つのスペースは配線したまま収納できる。

用途
ゲーミングデスク オフィスデスク 勉強机
付属品
取扱説明書・六角レンチ
材質
【天板/引き出し/ケーブルトレー】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【サイドフレーム/サポートバー/クロスバー】スチール(ポリエステル樹脂粉体塗装)
質量(kg)
約25
耐荷重(kg)
【天板】40【ケーブルトレー】10【引き出し】2※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×720
内容量
1台
取扱説明書:(0.31MB)
注意
※この製品は組み立てが必要です。組み立て時は注意してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800090GDK-01BK
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする