705件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。
種別取替式防じん 仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て) 区分RL3 質量(g)198以下 吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67) 粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98) 国家検定合格番号第TM645号 機能伝声器 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85) 排気抵抗(Pa)35以下(平均:18) 排気ゴム弁(交換部品)T-1K 吸気ゴム弁(交換部品)丸型 頭ひもタイプXDB 材質(面体)シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。収納や持ち運びに便利なホック付ビニールカバー付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。 トラスコ品番256-7153 材質刃:ステンレス(420J2)、柄:ABS樹脂、ホック付ビニールカバー:塩化ビニール 長さ(mm)335 幅(mm)30 全長(mm)335 刃長(mm)200 刃厚(mm)1.5
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷


パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等 全長(mm)1000
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-4690
1本
33,980 税込37,378
当日出荷

対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6169
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-4687
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6171
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6168
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。携帯に便利なケース入りです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。 材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番368-7155 セット内容二面幅:1.5(DB-15)、2(DB-20)、2.5(DB-25)、3(DB-30)、4(DB-40) 質量(g)113 種類セット品 材質(軸)高炭素鋼 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷

高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ハイレベルのUV加工がされたデジカモ柄のシリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。ファブリックのみのウルトラライトタイプです。
幅(m)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 1671
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済) 線幅(mm)約0.3 材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM 全長(mm)135 質量(g)9 最大径(Φmm)10.5 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
15日以内出荷

「貼る」手法が中心の、初心者でも簡単にお洋服が制作できる、ドール用お洋服キット。
1セット
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FALCON(ファルコン)ファルフィット
エコ商品
ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。
用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとして RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
長さ(mm)外側690×690、内側510×510 奥行(mm)180 厚さ(mm)(最小)8
1個
24,980 税込27,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サクラクレパスピグマフック
ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。ラインマーカーを上から引いてもにじみません。 フロッピーディスク等のラベル書き、ノート・手紙・イラスト・コピーファクシミリ原稿・感熱複写・製版・図面・保存書類・重要書類に。
仕様キャップ付き 全長(mm)135 タイプシングル インク色 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細
1個
169 税込186
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)



耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型)
構造ダイレクト形 バルブ種類その他バルブ
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超硬フラットドリル2ZDK-HP-OHシリーズ(オイルホール付き) 京セラ 動画あり
フラットドリルは新世代へ。多種多様な用途で安定・高精度加工を実現。座ぐりや円筒面への加工など、多様な用途で安定加工を実現。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。特殊ナノ積層コーティング「MEGACOATNANO」で高硬度と優れた耐酸化性を実現。長寿命・安定加工に威力を発揮。内部給油(オイルホール付き)により加工能率2倍を達成。切りくず詰まりや欠損を抑制。ステンレス鋼加工に対応。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 材質超硬 刃数2 表面処理特殊ナノ積層コーティング ねじれ角(°)約30
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ロングシャンクタイプ) 京セラ 動画あり
フラットドリルは新世代へ。多種多様な用途で安定・高精度加工を実現。座ぐりや円筒面への加工など、多様な用途で安定加工を実現。特殊シンニング形状で工具の振れを抑制し、低抵抗なコーナ仕様でバリを低減。特殊ナノ積層コーティング「MEGACOATNANO」で高硬度と優れた耐酸化性を実現。長寿命・安定加工に威力を発揮。スタンダードタイプで高い経済性。2種類の加工深さで幅広いラインナップ。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 材質超硬 刃数2 表面処理特殊ナノ積層コーティング ねじれ角(°)20
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 レンズ色オレンジ LED色ホワイト コード長さ(cm)約39 LED使用数(個)3 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷




1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

RG(レーシングギア)RG ダウンサス CX-3 DK8FW
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式DK8FW 備考2WD 1.8L ディーゼル車 適合車種CX-3 年式18/5~ エンジン型式S8-DPTS 取扱説明書(0.1MB) フロントダウン量(mm)30~35 リヤダウン量(mm)30~35
1セット
18,880 税込20,768
4日以内出荷

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様袖あり 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ3本指 メーカー商品コード4140040
1双
1,098 税込1,208
当日出荷