カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 農業機械(8)
- バイク部品(6)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dk7-9」の検索結果

Blue quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / BL)
Schutzinger¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Black quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / SW)
Schutzinger¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Red button quick connect terminal,4mm
Schutzinger¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = Tab定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮4mm径チップジャック ターミナル. プッシュボタン式 2.5mm 2 ケーブルまで対応RoHS指令(10物質対応)対応
Black button quick connect terminal,4mm
Schutzinger¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = Tab定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮4mm径チップジャック ターミナル. プッシュボタン式 2.5mm 2 ケーブルまで対応RoHS指令(10物質対応)対応
Yellow quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / GE)
Schutzinger¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様色 = 黄オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / RT)
Schutzinger¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB40-~)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB32-~)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB2~)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)チューブ内径(Φmm)25
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698
ELPA(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-698 420-44-798用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS適合機種メーカー東芝洗濯機用純正品番420-44-698
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07K~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07R~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
IXRACE KAWASAKI NINJA 650 17-20(RACING) DC1 フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥79,980税込¥87,9781セット62日以内出荷材質耐熱エポキシ長さ(mm)240形状ラウンド質量(kg)0.8タイプ(マフラー) DC1適合車種KAWASAKI NINJA 650 17-20(RACING)コンプリートカーボンファイバー
IXRACE KAWASAKI Z 650 17-20(RACING) DC1 フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥79,980税込¥87,9781セット62日以内出荷材質耐熱エポキシ長さ(mm)240形状ラウンド質量(kg)0.8タイプ(マフラー)DC1適合車種KAWASAKI Z 650 17-20(RACING)コンプリートカーボンファイバー
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2B~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
ブレーキディスク
brembo¥18,870税込¥20,7571箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
BRAKING SZ42RID
BRAKING¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・リヤ専用用途WAVE形状により放熱性と排水性に配慮し、安定した制動力を発揮適合車種SKYWAVE 400(07) [AN400K8_CK44A] リヤSKYWAVE 400 Limited(12) [AN400ZAL2_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(11) [AN400ZAL1_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(10) [AN400ZAL4_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(09) [AN400ZAK9_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(07) [AN400ZK8_CK44A] リヤSKYWAVE 400 Type S(12) [AN400SAL2_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Type S(11) [AN400SAL1_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Type S(09) [AN400SAK9_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Type S(07) [AN400SK8_CK44A] リヤSKYWAVE 250(08) [AN250K8_CJ46A] リヤSKYWAVE 250(07) [AN250DK7_CJ44A] リヤSKYWAVE 250 Limited(07) [AN250ZK7_CJ44A]SKYWAVE 250 Limited(09) [AN250ZK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Limited(11) [AN250ZL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Limited(12) [AN250ZL2_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type M(08) [AN250MK8_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(07) [AN250MK7_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(09) [AN250MK9_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(11) [AN250ML1_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(12) [AN250ML2_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type S(07) [AN250SDK7_CJ44A] リヤSKYWAVE 250 Type S(09) [AN250SK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S(11) [AN250SL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S BASIC(09) [AN250SUK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S BASIC(12) [AN250SUL2_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S BASIC(11) [AN250SUL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(08) [AN250SSK8_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(09) [AN250SSK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(11) [AN250SSL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(12) [AN250SSL2_CJ46A] リヤ
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B07E~
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2A~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2G~
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07R~
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07E~
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B07R~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07E~
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
シンカン
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格クロ図解NoMD3020M-9 付属品部品_No.11、DK-57S-3 付属品部品 シンカン_No.5、AD571TS 付属品部品 シンカン_No.5、GD4000 付属品部品 シンカン_No.4、MD6010KTS 付属品部品_No.5、MD3020-15 付属品部品_No.11、MD4020付属品部品_No.6、GD300 フゾクヒン部品 シンカン_No.11、MD571TS 付属品部品_No.5、MD-J60T 付属品(1)部品_No.5、MG170 付属品部品_No.29、AD472 付属品部品_No.5、MD-J60G 付属品(1)部品_No.5、MD115K付属品部品シンカン_No.7、DL170 付属品部品 シンカン_No.6、DK-J40 付属品部品 シンカン_No.10、MD6010 付属品部品_No.5、MD3020K-9 付属品部品_No.11、GKD600 フゾクヒン部品 シンカン_No.3、MDJ41-13 -A フゾクヒン部品_No.9、MDJ3000-15 フゾクヒン部品_No.6、DK-57TS-3 付属品部品 シンカン_No.5など
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷規格25-M6X14カタネジ部品名称ボウシンゴム図解NoMD405G-23 タンク,背負枠部品 ボウシンゴム_No.7、MD405-13 タンク,背負枠部品 ボウシンゴム_No.7、MD405G-23-1 タンク,セオイワク部品 ボウシンゴム_No.7、GKD400 タンク,背負枠部品 ボウシンゴム_No.9、DKJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品 ボウシンゴム_No.7、DK-J40 本体部品 ボウシンゴム_No.7、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.25、MDJ40G-23 タンク,背負枠部品_No.7、DKJ40-13 タンク,背負枠部品 ボウシンゴム_No.7、GD400A タンク、セオイワク部品 ボウシンゴム_No.7、DKJ40G-23 タンク,背負枠部品 ボウシンゴム_No.7、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.25、MD405 本体部品 ボウシンゴム_No.7、MDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.7、MDJ40-13 タンク,背負枠部品_No.7、MD-J40 本体部品_No.7
ホキヨウバン
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解NoMD5020L 羽根車部品_No.7、DK-47-3 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD472 羽根車部品_No.7、MG170 羽根車部品_No.16、MD5020 羽根車部品_No.7、MD4020L 羽根車部品_No.13、MD4010M羽根車部品_No.13、MD5010 羽根車部品_No.7、MD5020T 羽根車部品_No.7、MD5010KT 羽根車部品_No.7、MD4020M 羽根車部品_No.13、DK-47 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、GD500 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、AD471 羽根車部品_No.7、MD471 羽根車部品_No.7、MD5020LTS 羽根車部品_No.7、AD472 羽根車部品_No.7、MD4010K羽根車部品_No.13、MD4020羽根車部品_No.13、MD170L 羽根車部品 ホキヨウバン_No.13、DK-47-1 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD5010T 羽根車部品_No.7、MD3600 羽根車部品_No.10、MG471 羽根車部品_No.9、MD470 羽根車部品_No.7、DL170 羽根車部品 ホキヨウバン_No.9、AD470 羽根車部品_No.7、MD3600K 羽根車部品_No.10、MD3600M 羽根車部品_No.10、MD4010 羽根車部品_No.13、MD4020K羽根車部品_No.13
クランプ
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601セット(5個)8日以内出荷図解NoMDJ60GT-26-1 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.16、GD300B ファンケース、レバー、シャッタ部品 クランプ_No.13、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品クランプ_No.8、MD575 羽根車部品_No.15、GD500 羽根車部品 クランプ_No.8、MDJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.12、MDJ6001G-15 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.15、DK-57-2 羽根車部品 クランプ_No.8、FP250 羽根車部品 クランプ_No.9、MD3020M 羽根車部品_No.7、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 クランプ_No.12、DKJ60GT-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 クランプ_No.15、MD571TS-A 羽根車部品_No.8、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 クランプ_No.12、MDJ4000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ4001G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8など