カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- オフィス家具(23)
- 切削工具(22)
- バイク純正部品(17)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 家電(7)
- 建材・エクステリア(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- メカニカル部品(4)
- 農具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(104)
- イトーキ(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- 京セラ(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- YAMAZEN(山善)(7)
- イスカル(6)
- 空研工業(5)
- ホンダ(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- スリーピース(4)
- アルスコーポレーション(4)
- アルス(3)
- ニチバン(3)
- PROST's(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 中橋製作所(2)
- DNライティング(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dkw」の検索結果

DKRシリーズ/DKWシリーズ用中間グリップ固定ネジ34R
アルスコーポレーション¥99税込¥1091個翌々日出荷DKRシリーズ/DKWシリーズ用の中間グリップ固定ネジです。仕様●対応品番:DKR-0330-BK/DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BK/DKW-0335T-R/DKW-1035T-Rアズワン品番68-0769-58
カルゼ専用替刃
アルス¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷ハイパワー造園バリカンカルゼDKW用の替刃です。用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り適合本体DKW-0335T-R、DKW-1035T-R全長(mm)430質量(g)400刃長(mm)350表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
動力用押釦開閉器 防水露出形
大日製作所(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。用途各種産業機械の手元開閉器保護構造IP67ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)AC220/AC440定格使用電流(A)20寸法(mm)38×79×39質量(g)205種類露出形/防水形材質(ケース)プラスチック定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
強力バンジーストラップカラビナ
藤本電業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入材質カラビナ:アルミ製、コイル:ステンレス製質量(g)約8タイプカールコード式耐荷重(kg)約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)240×20×4伸縮範囲(cm)約最小24~最大90
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アジャスターカバー AD-501、AD-502用
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。用途AD501、AD502用カバー材質プラスチック質量(g)1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ダストレス 太字チョーク
日本理化学(4件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷通常品サイズの約9倍の体積で長持ちします。 表面コーティング加工で手が汚れません。 アスファルト、コンクリート、木材など消耗の激しい場所にも最適ですグリーン購入法適合
ディアキチ ワザアリテープ(ミルキーカラー)
ニチバン(1件のレビュー)¥299税込¥3291個(6m)ほか当日出荷から翌日出荷はさみを使わず、手でまっすぐ切れます。貼ってはがせて糊残りが少ないです。油性ペンで字が書ける。ラベルとして使いやすい25mm幅。冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内で貼り付けておけます。
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 300Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 150Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 100Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 250Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 200Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
両頭ビット 3本入り
SK11¥369税込¥4061セット当日出荷アングルドライバー用ビットです。 極短の両頭ビットです。用途アングルドライバー専用ビット。仕様クイック式材質本体:工具鋼寸法(mm)+2×35種類プラス刃先+2
ディアキッチン ワザアリテープ
ニチバン¥189税込¥2081巻(6m)当日出荷から翌日出荷手で簡単に切れるワザアリテープ。糊残りが少なく、油性ペンで字が書けます。食品の袋の封どめはもちろん、保存容器やフリーザーバッグの日付、内容物のラベルなど様々な用途にお使いいただける「ワザアリ」な製品です。
ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルト付
アルス(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)1020質量(g)2280電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)160刃長(mm)350機構チルト機構電源タイプAC電源式ストローク数(min-1)1300適合替刃DKW-35-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付
アルス(3件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)1700質量(g)2650電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)160刃長(mm)350機構チルト機構電源タイプAC電源式ストローク数(min-1)1300適合替刃DKW-35-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ディアキッチン ワザアリテープ カットタイプ
ニチバン¥279税込¥3071パック(20枚×2個)翌日出荷ワザアリテープの一定サイズに切れているカットタイプ。2色入っているので、色分けができます。糊残りが少なく、油性ペンで字が書け、ラベルとして使いやすい25mm幅。食品の袋の封どめはもちろん、保存容器やフリーザーバッグの日付、内容物のラベルなど様々な用途にお使いいただける「ワザアリ」な製品です。色ホワイト/イエロータイプカットタイプテープ幅(mm)25
ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取り付けの位置出しが簡単で、施工性に優れています。スリムな面付タイプのため、スリットガラス入りなどさまざまなドアに対応します。戸先にもコンパクトに納まります。左右兼用です。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。付属品十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×30、十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×15、取付テンプレート(受座用・ベース用)材質ポリアミド/ポリカーボネート+ABS樹脂/鋼質量(kg)適応ドア:15~40質量(g)546サイズ(cm)幅14.72×高さ3.71×奥行4.71ドア幅(mm)適応:500~900以下
ハリオ ドリップケトル ウォールナット
HARIO¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷電磁調理器100V・200V対応TGK品番1-0903-1301材質【本体、蓋】ステンレス【ハンドル】ステンレス・天然木(ウォールナット)【蓋ツマミ】天然木(ウォールナット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×145容量(cc)600
ローデスク【Glanz-グランツ】
ホームテイスト¥6,498税込¥7,1481台翌日出荷3色よりお選びいただけるコンパクトローデスク! 場所を取らないので様々なシーンに活躍します! 便利な収納棚・収納BOX付きです。 背板はリバーシブルタイプなのでお好みで楽しんでいただけます。材質パーティクルボード、シート張り幅(mm)830高さ(mm)800奥行(mm)400寸法(cm)80×40×83
DEVICE ヴィンテージ 二つ折り 財布
トップハウス(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷から3日以内出荷本革を使用した手触りの良さと、ヴィンテージ加工が施されたDEVICEの刻印入りホックが特徴の味わい深い二つ折り財布。特殊な革を使用しているため、表面についた細かな傷は指で馴染ませることができ使い込むほどツヤ感が増しヴィンテージな雰囲気をより一層楽しむことが出来ます。機能性にも優れており、ZIP開閉で着脱可能な小銭入れや、12ヶ所のカード入れ、SDカード入れ、ウォレットチェーンが接続できるDカンもついています。材質本革質量(g)134種類二つ折り財布幅(cm)9高さ(cm)13奥行き(cm)3.5
小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付
岡本工機¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷から112日以内出荷小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 触れても熱くない断熱キャップ付き シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。 JIS規格商品です。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)214高さ(mm)226質量(g)4200奥行(mm)330適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)湯水配管:102パイプ長(mm)約240吐水口長さ(mm)240取付穴径(mm)23~27対応水栓小流量吐水/節湯B1
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので 水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合 する場合が多く、補修に適している。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。 様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。 吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。用途浴室用のシャワー混合栓幅(mm)270高さ(mm)150質量(g)2400ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ホース長さ(cm)160
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SDKW
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番554-9528厚さ(mm)2.78適合ホルダMCSE104-30D MCSE104チップ形状正方形材種PR1825
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。 JIS規格商品です。用途浴室用シャワー付き混合栓高さ(mm)163質量(g)4200奥行(mm)283適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)湯水配管:120パイプ長(mm)240取付径(Φmm)パイプ:19吐水口長さ(mm)240取付穴径(mm)23~27対応水栓小流量吐水/節湯B1
カバー サイド 1&フートレスト セット 1DK-WF748-01
YAMAHA(ヤマハ)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷主な適合純正品番1DK-F7481-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
ブレーキパッドキット 1DK-W0045-20
YAMAHA(ヤマハ)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)他社参考品番(VESRAH)VD-156/3