33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。 アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。 のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。 マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。 活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。 カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DL2 質量(g)20.5 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610 使用限度時間(h)14 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
7,598 税込8,358
当日出荷

オイルミストの存在する環境下でも99.99%(平均実測値)の粒子捕集効率を誇ります。 DL3の国家検定を取得している防じんマスクです。
用途粉塵作業 アズワン品番1-4962-01 トラスコ品番324-6671 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DL3 質量(g)30 タイプ使い捨て 入数(枚)5 吸気抵抗(Pa)150以下 粒子捕集効率(%)99.9以上 国家検定合格番号第TM286号 使用限度時間(h)23時間 排気抵抗(Pa)80以下 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

耳かけタイプのため装着が簡単、さらにひもの調整が可能。軽く、肌ざわりがソフトで快適な装着感。 呼吸がしやすく、マスクをしたままでの会話もスムーズ。 日本人の顔に合わせたサイズで視野を妨げず、作業性に優れる。 使い捨て式で衛生的。
タイプカップ型、簡易マスク、耳かけ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1箱×20枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

オイルミストが発生する作業環境にも適した粒子捕集効率95.%以上のRL2に合格しています。表面積が大きく、目詰まりしにくい構造により、吸気抵抗の上昇を低く抑えています。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 規格RL2 タイプ取り替え式 適合マスク7780J/7753-RL2 粒子捕集効率(%)95
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 動画あり
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類使い捨て式 ひもタイプお面式 形状立体型 タイプ使い捨て 頭ひもオーバーヘッド
1箱(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)99.9以上 使用限度時間(h)12 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.8805-DS2 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様排気弁付 トラスコ品番373-9767 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)14 タイプ使い捨て 種類使い捨て式 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)98 国家検定合格番号TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 国家検定番号/支持方式TM438号 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

8511-DS2 N 使い捨て防じんマスク 排気弁付き 3M(スリーエム) 動画あり
●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。 ●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 ●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 ●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 TGK品番431-87-05-02 トラスコ品番273-7744 区分DS2 質量(g)14.5 タイプ2本しめひもタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM756号 使用限度時間(h)18 縦(mm)125 横(mm)155 排気抵抗(Pa)70以下 弁構造排気弁:のれん型排気弁 アズワン品番9-027-15 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。排気弁付。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)99.9以上 使用限度時間(h)12 入数10枚 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.9913JV-DS2 有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様活性炭入(有機臭防止) トラスコ品番449-3826 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)19 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM562 使用限度時間(h)9 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g)11 種類使い捨て式 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)9 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 寸法(縦×横)(mm)125×135 国家検定合格番号TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)約9.5 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号TM714 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

軽くソフトで顔面にやわらかくフィットする防塵式活性炭入り簡易マスク ゴムベルトの長さを自由に調整出来ます。
種別簡易マスク 材質トリコットン・ポリウレタン 機能防じん・防臭(活性炭入) 活性炭入り RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12枚)
4,798 税込5,278
当日出荷


重松製作所キャップDL
GM76DSの防毒マスクで外付けフィルタSB使用時に必要です。
トラスコ品番422-6589 適合機種GM76DS
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください) 種別フィルター/ろ過材 区分RL3 仕様撥水、撥油性 適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4N トラスコ品番324-4075 取付方式ネジ込みタイプ ろ過No.メカニカルフィルタ フィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 アズワン品番1-8898-11
1パック(5個)
5,898 税込6,488
当日出荷

防毒マスク、吸収缶、外付けフィルタ、キャップのセット品のため、本品一式で塗装作業が行えます。 国家検定合格品です。
用途塗装作業用 種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ セット内容防毒マスク GM76DS(サイズM)キャップDL外付けフィルタSB(10個入り) 吸収缶 CA-104NⅡ/OV 質量(g)(吸収缶) 約74 破過時間250分 国家検定合格番号(面体)TN374、(吸収缶)TN20 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶CA-108・CA-104S・104NⅡシリーズ
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


【経済的!毎日使える充電式】。リラックスタイムにぴったりのホットアイマスク。睡眠用はもちろん、ちょっとした仮眠タイムや移動時間の快眠グッズとして。充電式だから目の疲れを感じたとき、いつでもどこでも惜しみなく使えます。【3段階の温度調整&オートオフ機能】。本体の電源ボタンひとつで温度調整が可能。調整モードは「高温」「中温」「低温」の3種類。30分経つと自動で電源がOFFになる嬉しいオートオフタイマー付きで快眠♪。【安眠を考えた設計】。肌への密着感をアップさせるために、チャックやボタンなどのメカ部分を極限まで排除。独自技法の「nerugoo SILK」を採用し、まるで肌に吸いつくような肌触りを実現しました。【男女兼用アイマスク、アジャスター付きで調整可能】。フリーサイズで調整可能だから、老若男女問わずプレゼントにぴったり。眼精疲労の気になるあの人へ、リラックスグッズを贈ってみませんか
適合充電口:USB-Cケーブル/バッテリー式※アダプターは付属いたしません。 種別電池:リチウムイオン / 1,000mAh / 3.7V / 3.7Wh 材質表面(カバー):シルク100% / 内面(パッド):ポリエステル100% 表面体感:低温約35℃ / 中温約44℃ / 高温約48℃ 適合アダプタ推奨5V/1-2A TOTAL:5-10W
1個
3,891 税込4,280
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

有機溶剤・ガス臭を軽減します。 排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ首・後頭部がけタイプ 機能排気弁付き エスコ品番EA800MJ-4A 形状カップ型 グレー 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
16,300 税込17,930
当日出荷

「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112014(日衛連が運用するJIS適合審査です)。前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。 4層中1層が活性炭入りフィルターの商品になります。 鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 種別簡易マスク 材質(本体)不織布、(耳ひも)ウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう 活性炭入り 認定番号G42112014 適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
699 税込769
当日出荷

特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 質量(g)12.0 吸気抵抗(Pa)45以上 粒子捕集効率(%)80 国家検定合格番号第TM334号 使用限度時間(h)9.0 排気抵抗(Pa)45以下 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1式(5枚)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4) 吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 排気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 取付お面式 国家検定合格番号第TM339号、第TM609号 死積400cm3以下(平均値/178cm3) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135) 使用限度時間(h)13 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31) 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

眠らせて・温めて・美顔をサポートして・起こしてくれる。「呼吸」「光」「音」で瞑想、遠赤外線美顔システム搭載質の睡眠の質向上に必要な要素を全て取り入れたスマートアイマスクです。付け心地の良さを追求した3Dマッピングにより実現したフィット感、光セラピーとサウンドセラピーによる瞑想とリラクゼーション、そして遠赤外線による美顔フェイシャル。さらに遺伝データを同期することであなただけの睡眠プログラムを可能としました。
仕様心拍センサー:あり 付属品Dreamlightキャリーポーチ、USBケーブル、クイックスタートガイド、Dreamlightフィードバックカード、アプリダウンロード情報カード グレー 電源付属ケーブル 充電時間(時間)3~4
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

眠らせて・温めて・美顔をサポートして・起こしてくれる。「呼吸」「光」「音」で瞑想、遠赤外線美顔システム搭載質の睡眠の質向上に必要な要素を全て取り入れたスマートアイマスクです。付け心地の良さを追求した3Dマッピングにより実現したフィット感、光セラピーとサウンドセラピーによる瞑想とリラクゼーション、そして遠赤外線による美顔フェイシャル。さらに遺伝データを同期することであなただけの睡眠プログラムを可能としました。
仕様●充電時間(時間):3~4●心拍センサー:あり 付属品Dreamlightキャリーポーチ、USBケーブル、クイックスタートガイド、Dreamlightフィードバックカード、アプリダウンロード情報カード パープル 電源付属ケーブル
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

装着しても呼吸が楽な高性能簡易マスクです。高い粉塵捕集効率で微細な粉塵をシャットアウトします。
用途セメント・土ぼこり・薬剤粉末・花粉・ハウスダストの発生する作業での防じん。 種別使い捨て防じん タイプ一般粉塵用取替えフィルター式 適合フィルターYM-18
1個
989 税込1,088
当日出荷

DENALI Rally ヘッドライトキットは、KTMまたはHusqvarna エンデューロバイクにDENALI D4、D7ライトポッドを簡単に取り付けられるように、3Dスキャン技術を使用して、車両のヘッドライトマスクにフィットするように設計されています。このDENALI ヘッドライトキットは、プラグアンドプレイの配線アダプターと、実績のあるDataDim コントローラーが含まれているため、DENALI ライトポッドは純正のハイビーム スイッチで半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。適切なPWM調光モジュールを使用することで、DENALI ライティングキットは信頼性が高く、効率の悪い抵抗調光を使用する競合他社よりも消費電力が半分になります。特徴。D7 ライトポッド:7,665ルーメン。プラグアンドプレイのハイ/ロー配線アダプター付属。信頼性の高いPWM調光により、低設定での消費電力を削減。調整機能が向上したオンザフライ照準。パウダーコーティングされたスチールマウントフレーム、アルミニウムフェースプレート。スポット&ハイブリッドレンズ付属。ECE承認のハイビームスポットオプティクス。同梱内容。DNL.D7.050 - D7 ライトポッド。LAH.04.10800 - KTM Rally ヘッドライトマウント&配線アセンブリー
適合車種KTM 150/250/300/450 XC-W(17-23)/250/350/450/500 EXC-F(17-23)
1個
71,980 税込79,178
62日以内出荷

DENALI Rally ヘッドライトキットは、KTMまたはHusqvarna エンデューロバイクにDENALI D4、D7ライトポッドを簡単に取り付けられるように、3Dスキャン技術を使用して、車両のヘッドライトマスクにフィットするように設計されています。このDENALI ヘッドライトキットは、プラグアンドプレイの配線アダプターと、実績のあるDataDim コントローラーが含まれているため、DENALI ライトポッドは純正のハイビーム スイッチで半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。適切なPWM調光モジュールを使用することで、DENALI ライティングキットは信頼性が高く、効率の悪い抵抗調光を使用する競合他社よりも消費電力が半分になります。特徴。D7 ライトポッド:7,665ルーメン。プラグアンドプレイのハイ/ロー配線アダプター付属。信頼性の高いPWM調光により、低設定での消費電力を削減。調整機能が向上したオンザフライ照準。パウダーコーティングされたスチールマウントフレーム、アルミニウムフェースプレート。スポット&ハイブリッドレンズ付属。ECE承認のハイビームスポットオプティクス。同梱内容。DNL.D7.050 - D7 ライトポッド。LAH.24.10000 - Husqvarna Rally ヘッドライトマウント&配線アセンブリー
適合車種Husqvarna FE 250/350/450/501(17-23)/TE 150i/250i/300i(15-23)
1個
71,980 税込79,178
62日以内出荷

DENALI Rally ヘッドライトキットは、KTMまたはHusqvarna エンデューロバイクにDENALI D4、D7ライトポッドを簡単に取り付けられるように、3Dスキャン技術を使用して、車両のヘッドライトマスクにフィットするように設計されています。このDENALI ヘッドライトキットは、プラグアンドプレイの配線アダプターと、実績のあるDataDim コントローラーが含まれているため、DENALI ライトポッドは純正のハイビーム スイッチで半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。適切なPWM調光モジュールを使用することで、DENALI ライティングキットは信頼性が高く、効率の悪い抵抗調光を使用する競合他社よりも消費電力が半分になります。特徴。D4 ライトポッド:4,380ルーメン。プラグアンドプレイのハイ/ロー配線アダプター付属。信頼性の高いPWM調光により、低設定での消費電力を削減。調整機能が向上したオンザフライ照準。パウダーコーティングされたスチールマウントフレーム、アルミニウムフェースプレート。スポット&ハイブリッドレンズ付属。ECE承認のハイビームスポットオプティクス。同梱内容。DNL.D4.050 - D4 ライトポッド。LAH.24.10000 - Husqvarna Rally ヘッドライトマウント&配線アセンブリー
適合車種Husqvarna FE 250/350/450/501(17-23)/TE 150i/250i/300i(15-23)
1個
51,980 税込57,178
62日以内出荷

DENALI Rally ヘッドライトキットは、KTMまたはHusqvarna エンデューロバイクにDENALI D4、D7ライトポッドを簡単に取り付けられるように、3Dスキャン技術を使用して、車両のヘッドライトマスクにフィットするように設計されています。このDENALI ヘッドライトキットは、プラグアンドプレイの配線アダプターと、実績のあるDataDim コントローラーが含まれているため、DENALI ライトポッドは純正のハイビーム スイッチで半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。適切なPWM調光モジュールを使用することで、DENALI ライティングキットは信頼性が高く、効率の悪い抵抗調光を使用する競合他社よりも消費電力が半分になります。特徴。D4 ライトポッド:4,380ルーメン。プラグアンドプレイのハイ/ロー配線アダプター付属。信頼性の高いPWM調光により、低設定での消費電力を削減。調整機能が向上したオンザフライ照準。パウダーコーティングされたスチールマウントフレーム、アルミニウムフェースプレート。スポット&ハイブリッドレンズ付属。ECE承認のハイビームスポットオプティクス。同梱内容。DNL.D4.050 - D4 ライトポッド。LAH.04.10800 - KTM Rally ヘッドライトマウント&配線アセンブリー
適合車種KTM 150/250/300/450 XC-W(17-23)/250/350/450/500 EXC-F(17-23)
1個
51,980 税込57,178
62日以内出荷

帰宅困難になった従業員にむけて1日分の避難先での滞在を支援するためのセット
用途従業員への非常用持ち出しセット セット内容(1個あたり)マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×5、非常用Oまるトイレ×2、ポケットティッシュ、超防災用ウェットティッシュ、エマージェンシーブランケット、マスク、長期保存オンパックス貼らないタイプ、吊り下げ式2WAYライト、アルカリ乾電池単3(4入)、非常用5年保存水×2、尾西ライスクッキーココナッツ風味、尾西携帯おにぎりわかめ、尾西携帯おにぎり昆布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1個あたり)315×85×225 総質量(kg)9.6
1セット(5個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷