カテゴリ

  • バイク純正部品(4,142)
  • 空調・照明・電設資材(2,593)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,454)
  • パソコン/周辺機器(241)
  • 制御機器(194)
  • 切削工具(166)
  • 作業服(146)
  • 科学研究・開発用品(102)
  • メカニカル部品(72)
  • 測定用品(66)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • 家電(56)
  • バイク部品(55)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(55)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • 物流用品(33)
  • 日用品(32)
  • 卓上消耗品(30)
  • 厨房用品(29)
  • 電気材料(28)
  • 電動工具(28)
  • 建築金物(24)
  • カー用品(19)
  • 機構部品(18)
  • 作業工具(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 学童・教育用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • オフィス家具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 医療(8)
  • 農業機械(8)
  • 防犯用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 介護用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 住設機器(5)
  • 自転車部品(5)
  • テープ(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 食品・飲料(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 理美容(2)
  • 防災用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「dl 100」の検索結果

9,937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUエルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • ハロゲン電球形DL白塗Φ100 東芝ライテック

    ハロゲン電球形DL白塗Φ100

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
  • VU90°エルボ Aron(アロン化成)

    VU90°エルボ

    Aron(アロン化成)(41件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • VU継手90°エルボ 東栄管機

    VU継手90°エルボ

    東栄管機
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ
  • DVVU90°エルボ セキスイ

    DVVU90°エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状90°
  • DV90°エルボ セキスイ

    DV90°エルボ

    セキスイ(7件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • VU90°エルボ モノタロウ

    VU90°エルボ

    モノタロウ(45件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
  • 防音排水管 音ナインVU継手 90°エルボ シーシーアイ

    防音排水管 音ナインVU継手 90°エルボ

    シーシーアイ
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
  • プッシュラッチ PR4PK-B LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PR4PK-B

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    材質(ケース)ポリアセタール(スライドキャッチ)ポリアミドブラック材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)0.7種類プッシュ型適合板厚(mm)2取付け方法埋込タイプ保持力N(kgf)12[1.2]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)12
  • 防音排水管 耐火音ナインDV継手 90°エルボ シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインDV継手 90°エルボ

    シーシーアイ
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
  • DL100形Φ100拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100拡散35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散35K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)141.4設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)990トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100拡散27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散27K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100拡散50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100拡散30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角30K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 深枠MC DLΦ100 三菱電機

    深枠MC DLΦ100

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光束(Lm)器具:550光色昼白色(5000K)明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)Φ100
  • DL100形Φ100拡散35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)8.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)75エネルギー消費効率(Lm/W)119.1入力電流(A)(100V時):0.082、(200V時):0.044、(242V時):0.039光束(Lm)965トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時130mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100拡散35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散35K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100拡散50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100拡散27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散27K白

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)2700遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)129.2設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)905トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)59(施工時100mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角30K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
...