カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(797)
  • オフィス家具(205)
  • 建築金物(192)
  • 農業機械(158)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • 制御機器(102)
  • 切削工具(76)
  • 空調・照明・電設資材(68)
  • 物流用品(62)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • バイク部品(32)
  • メカニカル部品(30)
  • 作業服(29)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 作業工具(26)
  • 測定用品(25)
  • 日用品(24)
  • 自動車純正部品(22)
  • 機構部品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 電気材料(16)
  • 研磨材(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 家電(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 事務用品(10)
  • 安全標識(9)
  • カー用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • バイク純正部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 塗料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電動工具(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl-1」の検索結果

2,281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DL-1 倉庫錠 エイト

    DL-1 倉庫錠

    エイト
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    付属品カギ 3本材質仕上細槌目調ブラック
  • DL-1 刃折器+オートロックカッタ オルファ

    DL-1 刃折器+オートロックカッタ

    オルファ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
    黄色、黒トラスコ品番375-0850全長(mm)155質量(g)76刃厚(mm)0.5適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5KRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル LILIEL(リリエル)

    デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • DL1J/S ITT CANNON

    DL1J/S

    ITT CANNON
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 録画用BD-R DL 1回録画用 50GB マクセル

    録画用BD-R DL 1回録画用 50GB

    マクセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
    用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面2層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)記憶容量(GB)50適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
  • DL1-156P ITT CANNON

    DL1-156P

    ITT CANNON
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替フィルターエレメント [EA992DL-1用] エスコ

    替フィルターエレメント [EA992DL-1用]

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
  • 交換用ボール [EA992DL-1,-2用] エスコ

    交換用ボール [EA992DL-1,-2用]

    エスコ
    8,930税込9,823
    1個
    翌日出荷
  • DL-1型扉ロック 栃木屋

    DL-1型扉ロック

    栃木屋
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    扉を押せば密閉ロック! 簡単な取り付けで作業時間を短縮。 開閉は簡単確実。 長時間使用しても密着性は変わりません。 確実なシールで油の浸入をシャットアウト。
    用途制御盤・配電盤・分電盤・計測機器・その他各種の扉材質PA、SPCC、S質量(g)77.7部品名称ホルダーアセンブリ、ガイド、フレームアセンブリ、金具、ねじ(A)、ねじ(B)表面処理黒色、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • DL-001 バイク用 シングルライダースジャケット レザー DAYTONA(デイトナ)

    DL-001 バイク用 シングルライダースジャケット レザー

    DAYTONA(デイトナ)
    19,980税込21,978
    1着
    4日以内出荷から9日以内出荷
    脱着式のインナーベスト 背中がめくれ上がりにくいパンツジョイント付き プロテクターはSAS-TEC(別売)が使用可能
    ブラック混率(%)(本体表)牛革100、(本体裏地)ポリエステル100、(脱着インナー)ポリエステル100機能表面はっ水加工
  • LEADER DL1 5W30 20L REPSOL

    LEADER DL1 5W30 20L

    REPSOL
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン

    洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ

    スイデン(1件のレビュー)
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
  • チューブラ錠 ムラコシ

    チューブラ錠

    ムラコシ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス・亜鉛合金ダイカスト、スチール・プラスチック寸法(mm)(角芯)8バックセット(mm)50
  • テラスドア用ハンドルセット A8DL1057P1 新日軽(LIXIL)

    テラスドア用ハンドルセット A8DL1057P1

    新日軽(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1セット
    10日以内出荷
    セット内容ハンドル内外シルバー適合シリーズエアパス5型
  • 打掛 SYS(シブタニ)

    打掛

    SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上パレル研磨
  • DLケース 光

    DLケース

    599税込659
    1枚
    当日出荷
    縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
    用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。取付け方法テープ付材質塩化ビニール(PVC)
  • 横掛金 SYS(シブタニ)

    横掛金

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上電解研磨
  • 外部掛金 SYS(シブタニ)

    外部掛金

    SYS(シブタニ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 3波長

    ブライトライト(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • Schneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024

    シュナイダーエレクトリック
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。長さ(mm)28直径(Φmm)11レンズ色クリア口金BA9s各種認証Better World 認証:Green Premium定格電圧(kV)24 ac/dc
  • ダンディリフト 花岡車輌

    ダンディリフト

    花岡車輌(4件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
    用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
  • アルミ落し SYS(シブタニ)

    アルミ落し

    SYS(シブタニ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ仕上アルマイト
  • 丸落し SYS(シブタニ)

    丸落し

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアーライン
  • ダブルロック・クレセント 中西産業

    ダブルロック・クレセント

    中西産業(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(272件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 背負い動噴用DL1頭口1.0 永田製作所

    背負い動噴用DL1頭口1.0

    永田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • ダブル貫抜 SYS(シブタニ)

    ダブル貫抜

    SYS(シブタニ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 門落し(鍵掛式) SYS(シブタニ)

    門落し(鍵掛式)

    SYS(シブタニ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上電解研磨
  • 700x850mm 吸油マット(5枚) エスコ

    700x850mm 吸油マット(5枚)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
    用途EA929DL-1用マット対応オイルエスコ品番EA929DL-1A材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)【マット】700×850×4質量(g/枚)約285
  • ゴミ箱 ペダル式 容量約15L モノタロウ

    ゴミ箱 ペダル式 容量約15L

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに容量(L)約15材質ポリプロピレン形状角型寸法(mm)(W)270×(D)255×(H)345ベージュフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
  • プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックローラー

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 門落し(大型鍵掛式) SYS(シブタニ)

    門落し(大型鍵掛式)

    SYS(シブタニ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(kg)1.27仕上電解研磨
  • 丸落し(ステンレス) シブタニ

    丸落し(ステンレス)

    シブタニ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。
    用途建築設備、車両、コンテナ、振動機器など材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨付属品受けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾式直読式水道メーター アズビル金門

    乾式直読式水道メーター

    アズビル金門(9件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
    最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112G-01-5DL1-B~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112G-01-5DL1-B~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・水
  • アルミ長尺六輪台車 アルミス

    アルミ長尺六輪台車

    アルミス
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    アルミフレームで軽量化!。六輪仕様で小回り走行!。長もの運搬に特化!。フットブレーキ搭載
    用途長もの運搬や板もの運搬等に!材質アルミブレーキフットブレーキ質量(kg)(約)17.3キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
  • 主錠ケース 新日軽(LIXIL)

    主錠ケース

    新日軽(LIXIL)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
  • DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 背負い動噴用DL1頭口(0.9) 永田製作所

    背負い動噴用DL1頭口(0.9)

    永田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
...