カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(451)
  • パソコン/周辺機器(279)
  • 農業機械(132)
  • 制御機器(106)
  • 切削工具(71)
  • バイク部品(69)
  • 建築金物(53)
  • オフィス家具(40)
  • 測定用品(40)
  • 作業服(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • 照明(36)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • メカニカル部品(31)
  • 医療(29)
  • 日用品(28)
  • 自動車純正部品(28)
  • 作業工具(28)
  • 電気材料(27)
  • 空調・電設資材(26)
  • 事務用品(25)
  • 電動工具(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 物流用品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 家電(9)
  • カー用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 安全標識(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 梱包用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「dl-2」の検索結果

関連キーワード
1,861件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク No.8577-DL2 3M(スリーエム)防じんマスク No.8577-DL23M(スリーエム)(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10枚)
当日出荷
オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。 アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。 のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。 マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。 活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。 カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております形状カップ型サイズレギュラー区分DL2質量(g)20.5タイプ使い捨て入数(枚)10国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610使用限度時間(h)14活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
DL2-J/S ITT CANNONDL2-J/SITT CANNON
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
替ウォーターエレメント [EA992DL-2用] エスコ替ウォーターエレメント [EA992DL-2用]エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
アズワン品番65-2315-44
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-2~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-2~)CKD
6,950税込7,645
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ジヨソウDLノズル2ガタ BIGM(丸山製作所)ジヨソウDLノズル2ガタBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様23~30フクム規格ヤマホTP-2152関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB)図解NoMS052T 付属品,希望付属品部品_No.22、MS052 付属品,希望付属品部品_No.22、SD052 付属品,希望付属品部品 ジヨソウDLノズル2ガタ_No.22、MK052 付属品,希望付属品部品_No.22
ジヨソウDLノズル2トウコウ BIGM(丸山製作所)ジヨソウDLノズル2トウコウBIGM(丸山製作所)
2,610税込2,871
1個
7日以内出荷
備考14~22フクム部品名称ジヨソウDLノズル2トウコウ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.78MB)図解NoMS920W-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13
ガスケット セット エンジン (8DL2) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DL2)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
背負動噴用DLタテ2頭口PP(1.0 永田製作所背負動噴用DLタテ2頭口PP(1.0永田製作所
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
背負動噴用DLタテ2頭口PP(0.9 永田製作所背負動噴用DLタテ2頭口PP(0.9永田製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ 三菱電機低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10~T100、S-N125~N400、SR-T5/T9種類Kシリーズ用プションユニット入力3VA時間最小オフ時間:50ms絶縁抵抗(MΩ)100以上周囲湿度(%RH)45~85(結露・氷結のないこと)動作時間1秒・2秒切換式電気的耐久性50万回耐衝撃(m/s2)98耐振動(m/s2)19.6周囲温度(℃)-10~55(盤内年平均温度は40℃以下)保持時間(ms)5000以上(最小)RoHS指令(10物質対応)対応振動数範囲(Hz)10~55耐電圧(V/min)AC2000時間精度設定誤差:-20%~+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%
スリッパ  前あき 使い捨て 個包装 モノタロウスリッパ 前あき 使い捨て 個包装モノタロウ(15件のレビュー)
69税込76
1足ほか
当日出荷
かかとにクッション材を使用した使い捨てスリッパです。 甲部分もパイル地なので足にもやさしく、前開きなのでムレにくくなっています。 1足ずつ個包装になっており、衛生面にも配慮しております。
用途入院時の屋内履き、事務所内など材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVAホワイトサイズフリー幅(cm)約10.5全長(cm)約27関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
部品 コードレスドライバドリル FDB3DL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル FDB3DL2HiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 3波長ブライトライト(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(271件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /L 24526 DAYTONA(デイトナ)DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /L 24526DAYTONA(デイトナ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:24526
種別ジャケットブラックサイズL混率(%)本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100機能撥水
DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /XXL 24528 DAYTONA(デイトナ)DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /XXL 24528DAYTONA(デイトナ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:24528販売備考:キャンセル不可商品です。
種別ジャケットブラックサイズXXL混率(%)本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100機能撥水
DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /M 24483 DAYTONA(デイトナ)DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /M 24483DAYTONA(デイトナ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:24483
種別ジャケットブラックサイズM混率(%)本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100機能撥水
DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /XL 24527 DAYTONA(デイトナ)DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /XL 24527DAYTONA(デイトナ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:24527
種別ジャケットブラックサイズXL混率(%)本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100機能撥水
乾式直読式水道メーター アズビル金門乾式直読式水道メーターアズビル金門(9件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
ゴミ箱 スイング式 容量約20L モノタロウゴミ箱 スイング式 容量約20Lモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
投入口がスイング式のゴミ箱です。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに容量(L)約20材質ポリプロピレングレー寸法(mm)295×295×460フタの種類スイング式
急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18交流電流(A)12または6ブザー音あり充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)関連資料メーカーカタログ(0.72MB)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
850x1450mm 吸油マット(5枚) エスコ850x1450mm 吸油マット(5枚)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
用途EA929DL-2用マット対応オイルエスコ品番EA929DL-2A材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)【マット】850×1450×4質量(g/枚)約590
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
45度両口めがねレンチ スーパーツール45度両口めがねレンチスーパーツール(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷から翌日出荷
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
空気注入針 MIKASA (ミカサ)空気注入針MIKASA (ミカサ)(1件のレビュー)
239税込263
1セット(2本)
当日出荷
ボール用空気針(2本入り)
LED電球 ニュールミネα22W WING ACELED電球 ニュールミネα22WWING ACE(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電球の種類LED定格消費電力(W)22設置場所屋内用明るさ(Lm)約2400電源タイプ電源コード式仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000LED寿命(時間)約40000照射角270度光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
DLケース 光DLケース
879税込967
1枚
当日出荷
縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。取付け方法テープ付材質塩化ビニール(PVC)
レースウェイ(エルボ) ネグロス電工レースウェイ(エルボ)ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
光色昼白色
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDLOSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
長形標準型オイルゲージ 協和長形標準型オイルゲージ協和(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
耐熱温度(℃)100形状長形材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
マワリーナ 表示部回転式水道メーター アズビル金門マワリーナ 表示部回転式水道メーターアズビル金門(7件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体関連資料取扱説明書(1.3MB)計量範囲100
コンパクト形蛍光灯 東京メタルコンパクト形蛍光灯東京メタル
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス定格寿命(時間)8000
ダンディリフト 花岡車輌ダンディリフト花岡車輌(4件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
ドレンライン 因幡電工ドレンライン因幡電工
25,980税込28,578
1個
当日出荷
エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミや汚れを防ぎ、床面を美しく保ちます。 コンクリートにあわせたグレー色ですので、目立たず美しく仕上がります。 カッターナイフなどで容易に切断できます。 ドレンライン用ホルダーDL-Hと組み合わせてご使用ください。 製品表面温度-20℃~60℃の範囲でご使用ください。
色調グレー材質PVC使用温度範囲(℃)-20~60高さH(mm)5.5長さL(m)25幅W(mm)55
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
光色電球色
関連キーワード
...