形状エルボユニオン
ねじの種類R
軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)8
シールなし
機種エルボユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.62MB)
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式シール剤付
ねじ部(S) シール剤付
セット内容ハンドル内外
色シルバー
適合シリーズエアパス5型
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ケーブルキット。DL365 Gen11 8SFF x1 PCIe ケーブルキット。
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ケーブルキット。DL365 Gen11 8SFF x1 OCP ケーブルキット。
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
ケーブルキット。DL325 Gen11 8SFF x1 PCIeケーブルキット。
1個
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
ケーブルキット。DL325 Gen11 8SFF x1 OCPケーブルキット。
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
ケーブルキット。DL345 Gen11 8LFF x1 SAS/SATA ケーブルキット。
1個
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
DL380 Gen11 8SFF CPU1/2 NVMe ケーブルキット。
1個
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
1台
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
ミッドトレイドライブケージキット。DL385 Gen11 8SFF x1 OCP/PCIe Mid キット。
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
DL380 Gen11 8SFF OCP1/2 x2 ケーブルキット。
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
ケーブルキット。DL345 Gen11 8SFF x1 NVMe Tri-Mode ケーブルキット。
1個
¥70,980
税込¥78,078
9日以内出荷
ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x1 SAS/SATA PCIe ケーブルキット。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
ケーブルキット。DL345 Gen11 8SFF x1 NVMe Direct Attach ケーブルキット。
1個
¥70,980
税込¥78,078
9日以内出荷
ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x1 SAS/SATA OCPケーブルキット。
1個
¥82,980
税込¥91,278
9日以内出荷
ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x1 SATA Direct Attach ケーブルキット。
1個
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード
ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能)
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用)
断線対策にコードプロテクタを標準採用
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
1台
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
DL320 Gen11 1U 8SFF用 Easy Install式ラックレールキット。
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
1台
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
形状90°エルボ
ねじの種類R
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150
伝送方法LTE
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク
モジュールAM Telecom「AMM570」
アクセス方式LTE
通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート
周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))
インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1
電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)
動作温度範囲(℃)-20~60
LED8個
プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1
機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能
制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ