カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(860)
- パソコン/周辺機器(290)
- 農業機械(160)
- 切削工具(76)
- 制御機器(61)
- バイク部品(51)
- 建築金物(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 物流用品(39)
- 日用品(30)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 測定用品(24)
- メカニカル部品(22)
- 作業工具(20)
- 作業服(19)
- オフィス家具(13)
- 研磨材(13)
- 自動車補修部品(12)
- 事務用品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 家電(11)
- 機構部品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- カー用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 電気材料(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 安全標識(6)
- 学童・教育用品(6)
- 安全用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自転車部品(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 安全保護具(3)
- 梱包用品(2)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(789)
- BIGM(丸山製作所)(146)
- メディアカバーマーケット(129)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(128)
- エスコ(54)
- KITO(キトー)(27)
- 三菱電機(18)
- 新日軽(LIXIL)(18)
- 住友電工ハードメタル(16)
- イスカル(14)
- CKD(13)
- セブンユニフォーム(12)
- omron(オムロン)(10)
- SYS(シブタニ)(10)
- ParkerTAIYO(9)
- 東芝ライテック(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- ネグロス電工(8)
- NPF(8)
- ブランドをもっと見る
「dl1」の検索結果

デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
LEADER DL1 5W30 20L
REPSOL¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 4T-C43DL1 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 4T-C43DL1サイズ43インチ取付方式シリコン吸着特性ノングレア反射防止○
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 4T-C50DL1 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 4T-C50DL1サイズ50インチ取付方式シリコン吸着特性ノングレア反射防止○
コンパクト蛍光灯 3波長
ブライトライト(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(273件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50DL1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品
メディアカバーマーケット¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。適合機種シャープ AQUOS 4T-C50DL1サイズ50インチ取付方式両面テープ接着入数1枚特性ブルーライトカット 光沢
ゴミ箱 ペダル式 容量約15L
(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに材質ポリプロピレン形状角型寸法(mm)(W)270×(D)255×(H)345色ベージュ容量(L)約15フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
乾式直読式水道メーター
アズビル金門(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から12日以内出荷一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。最高使用温度(℃)30最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L取付姿勢水平計量範囲100
透明 DV 90°エルボ
セキスイ(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(51件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
45度両口めがねレンチ
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。種別両口
マワリーナ 表示部回転式水道メーター
アズビル金門(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から9日以内出荷流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体水最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
コンパクト形蛍光灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金色ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
細軸ドリル(13型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から翌々日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
ブロックダイナモ LED発電ランプ
YSD(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!定格電力(W)1.2定格電圧(V)4.5ライト種類LED
DL-1型扉ロック
栃木屋¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷扉を押せば密閉ロック! 簡単な取り付けで作業時間を短縮。 開閉は簡単確実。 長時間使用しても密着性は変わりません。 確実なシールで油の浸入をシャットアウト。用途制御盤・配電盤・分電盤・計測機器・その他各種の扉材質PA、SPCC、S質量(g)77.7部品名称ホルダーアセンブリ、ガイド、フレームアセンブリ、金具、ねじ(A)、ねじ(B)表面処理黒色、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
...