精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート400Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様ヘッドフォンジャック(出力)あり/オーディオジャック(入力 or 出力)なし/ピボット非対応
その他【スウィーベル】左右:45°/45°【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI
付属品電源ケーブル×1(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル×1(約1.8m)、DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)
タイプノングレア
ピッチ(mm)【画像】0.279
消費電力(W)65未満
表示サイズ(mm)535.68×298.08
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色
解像度Full HD(1920×1080)(英略称/ピクセル数)
視野角(左右/上下)170°/160°
入力端子HDMI 2.0×3DisplayPort 1.4×1
水平(ティルト)角度上下:-5°/35°
スピーカーなし
画面サイズ24.1インチ
画素数【画素密度】91 ppi
高さ調節155mm
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)0.5未満
パネル駆動方式TN / LEDバックライト
VESA対応あり(100×100mm)
輝度(cd/m2)320
USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
仕様手動操作
接続口径Rc1/8
質量(g)168
ポート数3ポート
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
使用圧力‐100kPa~1.0MPa
部品番号アクチュエータ:VM-30AY
使用流体空気
周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
流量特性1(NC)⇔2(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.2、Cv 0.29、2(NO)⇔3(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.15、Cv 0.29
アクチュエータ追記号黄
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径Rc1/8
色押しボタン:赤
質量(g)199
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション内部パイロット
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44
使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
36日以内出荷
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン
接続口径(3ポート)G1
管接続口径圧力計:1/8
定格電圧(V)24DC
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0)
耐圧力(MPa)1.5
コイル節電回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.57MB)
オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン)
取扱説明書取扱説明書(1.27MB)
小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8
色黒
質量(g)199
ポート数5
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
使用圧力(MPa)0.15~1.0
ボディオプション内部パイロット
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
26日以内出荷
O リングコードは、 RS Pro の製品です。メーカーでは、耐候性に優れ、水や蒸気などの優れた密閉特性を備えた EPDM スポンジコード製品を誇ります。これらのゴム製 O リングコードは、長さ 2~10 mm のさまざまな直径が用意されています。エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )製で、 -40~100℃の温度範囲で効果的で、元のプロファイルの約 90 % の圧縮が可能です。
仕様直径 = 8mm材料 = EPDM長さ = 10m
耐薬品性有機、無機酸、アルカリリン酸エステル系作動油 (HFD-R)シリコンオイル及びグリース極性溶媒(アルコール、ケトン、エステル)オゾン、経年劣化、耐候性に優れています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
1つのHDMI機器の画像を8つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を8つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。ACアダプタからの給電で動作し、筐体が堅牢な金属製のため重量感があり、ケーブルのしなりなどによる意図しない移動が起きにくく、。位置を固定して設置したい場合に最適です。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書/保証書
質量(g)約400(本体のみ)
外形寸法(mm)W228 × D84 × H15
規格HDMI (Deep Color対応)
ポート数8
入力端子HDMIタイプA端子 1系統
出力端子HDMIタイプA端子 8系統
電源仕様10W
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
VS1828KITは、1台のスプリッターと8台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた8台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m。トランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載。PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要。EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示。単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
付属品トランスミッター VS1828T×1、レシーバー VE1821R×8、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(g)VE1821R:126、VS1828T:565
消費電力(W)VE1821R:19.2BTU/h、VS1828T:19.2BTU/h
スイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1828T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1828T:電源 ON/OFF
出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1828T:3
湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1828T:20~90% RH、結露なきこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1828T:295×82×18
材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1828T:メタル
入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1828T:3
制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1828T:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル
解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1828T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1828T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、VS1828T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1828T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換
コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1828T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1828T:RJ-45 メス×8、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1828Tからの給電))、VS1828T:ロック式DC電源ジャック×1(Black)
動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1828T:0~40
保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1828T:-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)
グリーンマーク認定
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
MIC4426 / 4427 / 4428ファミリは、BiCMOS / DMOSプロセスで製造された信頼性の高いデュアルローサイドMOSFETドライバで、低消費電力と高効率を実現します。このドライバは、TTL又はCMOS入力ロジックレベルを正の供給電圧又は接地の25 mV以内でスイングする出力電圧レベルに変換します。同等品のバイポーラデバイスは、供給電圧の1 V以内でのみスイングすることができます。MIC4426 / 7 / 8には、デュアル反転、デュアル非反転、1つの反転 / 1つの非反転出力の3つの構成を用意しています。バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 400 μA、ロジック0入力 25 nsで1000 pFを切り替え可能 調和のとれた立ち上り / 立ち下り時間 出力インピーダンス: 7 Ω 遅延時間: <40 ns (標準)
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOICns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(95個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
MCP7940x I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
仕様機能数 = カレンダーデータ形式 = DW:DM:M:Y時刻表示形式 = HH:MM:SSユーザーRAM = 64Bバスタイプ = シリアル2線、シリアルI2C実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 2.5 V動作温度 Min = -40 ℃MCP7940x I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー、NV SRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●機能数: アラーム、カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピンセット 先曲がり SUS304
モノタロウ
¥529
税込¥582
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲
トラスコ品番274-3094
材質ステンレス(非磁性)
質量(g)13
寸法A(mm)120
寸法B(mm)10
寸法C(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度18Gbps
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
ケーブルタイプスタンダード
4K/ファンレス/VESA400×400
M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/デイジーチェーン接続
用途会議室、教室など
解像度3840×2160
表面処理アンチグレア
アスペクト比16:9
コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1
色(本体)ブラック
応答速度9ms
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1
映像出力DVI-D×1、HDMI2.0×2
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB2.0 Type-B、USB3.0 Type-A
内部メモリー32GB(内20GB使用可能)
機能ホワイトボード機能内蔵、Android OS搭載、Wi-Fi搭載、20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有、CMND&Control、OPS Insert、D-image、FailOver、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
消費電力(W)通常:175.0/スタンバイ:0.5
スピーカー20W×2
本体質量(kg)43.6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1494×869×80(本体のみ)、1494×869×101(ハンドル込)
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
連続使用時間(時間)18
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、タッチペン×2
質量(kg)48.7 (梱包時)
規格4K/UHD
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE、技適
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×1668×222(梱包時)
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DVI-D out×1、HDMI2.0 out×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
液晶パネルIPS
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
走査周波数(水平)31.5~82 kHz
走査周波数(垂直)56~75 Hz
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(ネジM8)
言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)-20~60
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.OA×2、USB2.0B×2、USB3.0×2
バックライトE-LED
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ64.5インチ
輝度(cd/m2)420
グリーンマーク対応
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
4K/ファンレス/VESA400×400
M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2
質量(kg)34.4 (梱包時)
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:155.0/スタンバイ:0.5
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)998×1616×187(梱包時)
表面処理アンチグレア、ヘイズ 25%
本体質量(kg)34.4
連続使用時間(時間)24
機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1
液晶パネルADS
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A
走査周波数(水平)31.5~135 kHz
走査周波数(垂直)30~75 Hz
内部メモリー無し
応答速度8ms
設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(ネジM8)
スピーカー10W×2
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)ブラック
言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.0×1
バックライトD-LED
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1462×837×69(本体のみ)、1462×837×90.0(ハンドル込)
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ64.5インチ
輝度(cd/m2)700
グリーンマーク対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。HDMIプラグ(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続することができ、お手持ちのHDMIケーブルでHDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラなどに接続し高画質の映像出力が可能です。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちる場合があります。 。HDMIポート(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続が可能です。 。接続方向を問わず、HDMIポート(タイプA)側とHDMI Miniプラグ(タイプC)側の両方向からの接続使用が可能です。 。本製品はIC非搭載のパッシブタイプです。 。本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途HDMIケーブルをご用意ください。 。本製品はリピーター機能非搭載です。ケーブル総延長が5mを超えないよう接続してください。 。接続するケーブルの仕様によっては映像が正常に映らない場合があります。 。HDMI Miniポート(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 。映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)準拠
コネクタ形状HDMIポート(タイプA・19ピン)、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)
対応機種HDMIポート(タイプA・19ピン):HDMI(タイプA・19ピン)ケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン):HDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度18Gbps
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 。従来品に比べ約57%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。。DH-HDPSシリーズと比較。 。小型コネクター採用により配線時の省スペース化が図れます。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度18Gbps
ケーブル径(Φmm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
ケーブルタイプスリム
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI延長ケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。お手持ちのHDMIケーブルの長さが足りないときや、テレビ背面のHDMIポートを手前に設置したいときに便利です。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI延長ケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちる場合があります。 。お手持ちのHDMIケーブルの長さが足りないときや、配線済みのケーブルを活用したい場合に延長して接続が可能です。 。本製品を使ってHDMIポートを手前に設置することにより、テレビ背面へ手を伸ばさずにHDMI機器をテレビに接続することができます。 。Fire TV Stickなどの、通常テレビ背面に接続しなければならない機器を任意の位置に設置できるため、テレビ画面などによるWi-Fi接続遮断を防止することができます。 。本製品はリピーター機能非搭載です。ケーブル総延長が5mを超えないよう接続してください。 。接続するケーブルの仕様によっては映像が正常に映らない場合があります。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。コネクター前後に金属(亜鉛)製シェルを採用することで、接続端子付近に発生するノイズを徹底的に除去します。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)準拠
ケーブル長(m)約0.5 ※コネクター含まず
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMIポート(タイプA・19ピン)
対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIポート(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI出力端子を持つストリーミングデバイス等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度18Gbps
ケーブル径(Φmm)約6.0
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
長さ = 1.2m。コネクタ1 = HDMI。コネクタ 2 = HDMI。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 白。。このケーブルはバージョン1.2aまでのHDMI標準の要件に対応. RS PRO HDMI-HDMIケーブル. このRS PRO HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)ケーブルは、HDTV、Freeview、又はその他のHDMIデバイスに最適なオス-オスケーブルです。これらのケーブルは、PCモニタ、デジタルテレビ、デジタルオーディオデバイスの接続として使用されます。最大解像度1080iの高品質のビデオとオーディオに対応し、家庭やオフィスでの使用に最適です。 RS PROシリーズのHDMIケーブルは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。HDMIリードは、産業用及び住居用設備の両方に使用できるため、家庭、オフィス、学校に最適です。 このRS PROシリーズでは、さまざまなケーブルの長さを用意しています。 ; 489-428 489-428 . 1m (黒) ; 489-412 489-412 - 2m (黒) ; 489-422 489-422 . 3M ( 黒 ) ; 489-466 489-466 . 5m (黒 ; 489-399 489-399 . 10m ( 黒 ) ; 489-400 489-400 . 15m (黒) ; 876-2393 876-2393 .1.2m (白) HDMIケーブルは、HDTV、ホームシアターエンターテイメントシステム、ゲームコンソール、Blu-rayプレーヤーに不可欠です。RS PROでは、スタンダードHDMIケーブル、イーサネット対応スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブルなど、各種HDMIケーブルを用意しています。. 特長と利点:. コンパクトで使いやすい設計で、消費者の機器のニーズに応えます 5 Gb/s の帯域幅は、非圧縮のオーディオ / ビデオを 1 本のケーブルでサポートします 信号レイアウトの低インピーダンスのミスマッチ 完全にシールドされた ESD 保護 HDMI 1.2B 規格に準拠し、この規格で必要とされる高帯域幅を実現 金めっきコンタクト HDMI (19pin) オス - HDMI (19pin) オス. 代表的用途 ゲームコンソール テレビ コンピュータモニタ デジタル放送 プラズマディスプレイ LCD サテライトボックス DVD プレーヤー よくある質問 Q : HDMI が優れているのはなぜですか. A : HDMI ケーブルを使用すると、ビデオとオーディオの両方に多数のケーブルを使用する必要がなくなります。最新バージョンのHDMIでは、4K、3D HD信号など、今日のビデオ用途で必要とされる転送速度を処理できます。HDMIケーブルは、新しいバージョンのHDMIに対応した新しい機器に使用する場合も新しいケーブルを購入する必要がないように設計されています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、あらゆるセットアップに対応するさまざまなマルチメディアケーブルが用意されています。カスタマイズされた媒体のスタジオを合うか、またはあなたの家の催し物の組み立てを単に改良するかどうか、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。
4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A
付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書
質量(kg)5
サイズ32
使用温度範囲(℃)5~45
表面処理半光沢
機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188
コントラスト比4000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度1920×1080
応答速度2ms(OD)
入力端子HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA系
フリッカーフリー=仕様Master!v363
輝度(cd/m2)250
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。
光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。
18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。
4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。
各種4K/HDR対応機器に最適です。
HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応
BT.2020対応
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応
コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
湾曲半径(mm)ケーブル最小:20
ケーブル径(Φmm)5.2
イーサネット対応対応
VE7835Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)
セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)2.70 ( 5.95 lb )
電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)
ケーブル長(m)100
湿度(%RH)0~80、結露なきこと
消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h
材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金
適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)
インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1
動作温度(℃)0~50
被覆ULプレナム(CMP-OF)
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズ引き銅
伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)
対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット
ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル
オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
グリーンマーク認定
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 30 mRS Pro シリーズのこのアクティブ HDMI ケーブルは、シリコンチップを使用してケーブルの長さ 30 m に沿って信号を増幅し、高精細の音声と画像を品質損失なしに出力します。導電性を高める無酸素銅製で、高性能の伝送を実現します。 オス - オスケーブルは、電磁干渉に対する二重シールドが施されていて、腐食を防ぐ金めっきコネクタが付いています。ブーツの周りの割れを防止するストレインリリーフ付きの PVC コネクタフードで保護されています。追加の電源が必要な場合は、 USB コネクタを使用します。 このケーブルは、有害物質が最小限に抑えられ( RoHS )、静電放電によって機器が損傷しないことを確認するためのテストが実施されています( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )。 HDMI イーサネットチャンネルとオーディオリターンチャンネルを備えたこのワーキングケーブルを使用すると、インターネット経由で高品質の音声及びビデオを配信でき、セットアップを合理化できます。また、 HDMI 及び 4K 解像度の 3DTV もサポートしています。特長と利点オス - オス HDMI 高速アクティブケーブル(入出力が正しく取り付けられている必要があります) 高品質な伝送を実現する無酸素銅 干渉に対する二重シールド HDMI イーサネット、オーディオリターンチャネルを装備 HDMI 経由の 3D 最大 4k 解像度 追加電源用の USB 接続 外径 8 mm 内径 0.32 mm 、 0.404 mmRS PROコネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 30m 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 30mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。
RoHS指令対応製品です。
ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照
仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps
付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4
適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
材質ケース/スチール
質量(g)送信機/160、受信機/160
消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)
インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可
周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)
適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
アズワン品番64-0860-11
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4K/ファンレス/VESA400×400
M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2
質量(kg)26.6 (梱包時)
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:150.0/スタンバイ:0.5
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)860×1350×160(梱包時)
表面処理アンチグレア、ヘイズ 25%
本体質量(kg)20.7
連続使用時間(時間)24
機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比5000:1、SmartContrast:500000:1
液晶パネルVA
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A
走査周波数(水平)31.5~135 kHz
走査周波数(垂直)30~75 Hz
内部メモリー無し
応答速度8ms
設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(ネジM6)
スピーカー10W×2
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)ブラック
言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.0×1
バックライトD-LED
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1242×713×64(本体のみ)、1242×713×77(ハンドル込)
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ54.6インチ
輝度(cd/m2)700
グリーンマーク対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
DCAゼロ調整がワンタッチ
短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
ダイオード、キャパシタンス測定機能付
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.01A
先端ピン長18mm
導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC24プロセッサプラグインモジュール。プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。REAL ICEやICD3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア / ソフトウェア / ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。アダプタボードもRS EDPシステムで使用できます。Explorer 16開発ボード(DM240001又はDM240002)は、100ピンPIMモジュールに対応 RS組み込み開発プラットフォーム(EDP)PIMアダプタモジュール(RS品番 ; 668-6108 668-6108 )は100ピンPIMモジュールに対応
仕様分類 = モジュール、キット名 = PIC24F256GA GP PIM、テクノロジー = MCU、プロセッサ品番 = PIC24F
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:4ms
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-Aケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、リモコン用単四電池×2、リモコン
質量(kg)23.3 (梱包時)
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:46.0/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5~上23(チルト)/左右45(スイーベル)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)704×1150×284(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:18.0、スタンド無し:12.4
機能SmartImage、MultiView 4K、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応
インターフェースHDMI1.4×1、HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1
コントラスト比4000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルVA
ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~140 kHz
走査周波数(垂直)48~60 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)200×200
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)100 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2×3、USB Type-C×1(PD15W)
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)978×677×281(スタンド使用時(最大高さ))、978×573×78(スタンド未使用時)
ピクセル104PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ42.51インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
4K/60Hz解像度の高画質HDMI信号を最大300mまで延長することができる光ファイバHDMIエクステンダーです。 。光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)1本で簡単に延長ができます。※1 。映像信号は非圧縮で伝送されるため、最大300mの延長距離でも遅延が約40ms以下と非常に少なく、ほぼリアルタイムで映像を表示できます。 。有線LANケーブルでの延長と比較し長距離伝送を可能としているため、フロアをまたいだ映像伝送や壁内延長などに最適です。 。19インチラックマウント、ウォールマウント(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 。HDCPはパススルーのためHDCP1.4/2.2/2.3に対応します。 ※1・・本製品は光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)を1本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 HKB-CSOM3LCLCシリーズ ※200m以上の場合は特注対応可能
仕様対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※EIZO製モニタについては基本的に動作はしますが動作保証対象外。事前検証を推奨いたします。、対応入力信号:HDMI、対応出力信号:HDMI、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):18Gbit/s、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※PASS Through(ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 )、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMI、対応光ファイバケーブル:マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ(デュプレックス)
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V/3.33A)×2、電源ケーブル(1.8m)×2、ゴム足×8、アース線×2、ラックマウント取り付け金具×4、SFPモジュール×2(本体セット済み)、取扱説明書(保証書付き)×1
ケーブル長(m)延長:300最大
インターフェース送信機入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1受信機入力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)最大300mまで
動作温度0~40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格HDMI Ver2.0b
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブルATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシーで最大100m延長するだけでなく、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。
仕様最大ピクセルクロック:600 MHz
付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド(4 pcs)×1、USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1、電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.64
規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP 2.3準拠
スイッチファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ON/OFF、ポート選択スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択、モード選択スライドスイッチ×1- HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定)
出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5
湿度(%RH)0~40
消費電力DC12V:24W:113BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:171.5×150.9×30.0
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5
制御IRチャンネルステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、RS-232チャンネル【コネクター】ターミナルブロック×1、3極、【ボーレート】19200、【データビット】8、【ストップビット】1、パリティなし、フロー制御なし、USBチャンネル(W)USB Type-B メス×1hite、ホスト)、USB Type-A メス×1hite、デバイス)、イーサーネットチャンネルGbE×1(RJ-45 メス)
動作温度0~80% RH、結露なきこと
解像度入力:4096×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 50/60Hz 4:2:0、4096×2160p 50/60Hz 4:2:0、1080p 24/25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz、576p 50Hz (4:3)/(16:9)、480p 60Hz (4:3)/ (16:9)、1920×1200 @ 60Hz、1920×1200 @ 60Hz (Reduced Blanking)、1600×1200 @ 60Hz、1920×1080 @ 60/120/240Hz、1680×1050 @ 60Hz、1400×1050 @ 60Hz、1400×900 @ 60Hz、1280×1024@ 60/75Hz、1280×800 @ 60Hz、1024×768 @ 60/70/75Hz、800×600 @ 56/60/72/75Hz、720×400 @ 70Hz、640×480 @ 60/67/72/75Hz、最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/(延長距離)ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで)
LEDビデオ入力Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1、ビデオ出力Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1、リンクTx ×1(トランスミッター、Orange)、Rx ×1(レシーバー、Orange)、電源Tx ×1(トランスミッター、Green)、Rx ×1(レシーバー、Green)
コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black)
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大データ:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)
対応解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)
オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)
オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)
グリーンマーク認定
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
PIC24プロセッサプラグインモジュール。プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。REAL ICEやICD3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア / ソフトウェア / ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。アダプタボードもRS EDPシステムで使用できます。Explorer 16開発ボード(DM240001又はDM240002)は、100ピンPIMモジュールに対応 RS組み込み開発プラットフォーム(EDP)PIMアダプタモジュール(RS品番 ; 668-6108 668-6108 )は100ピンPIMモジュールに対応
仕様分類 = モジュール、キット名 = PIC24FJ128GA310 GP PIM、テクノロジー = MCU、デバイスコア = PIC、プロセッサファミリ名 = PIC、プロセッサ品番 = PIC24F、プロセッサ種類 = マイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
PIC24プロセッサプラグインモジュール。プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。REAL ICEやICD3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア / ソフトウェア / ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。アダプタボードもRS EDPシステムで使用できます。Explorer 16開発ボード(DM240001又はDM240002)は、100ピンPIMモジュールに対応 RS組み込み開発プラットフォーム(EDP)PIMアダプタモジュール(RS品番 ; 668-6108 668-6108 )は100ピンPIMモジュールに対応
仕様分類 = モジュール、キット名 = PIC24F USB PIM、テクノロジー = MCU、プロセッサ品番 = PIC24F
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)16.9
サイズ65
使用温度(℃)条件:0~40
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR462:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)16.9
サイズ65
使用温度(℃)条件:0~40
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証モデル「JN-V750U-U」および5年保証モデル「JN-V750U-U-H5」も同時に発売となります。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし
ピッチ約0.43mm
消費電力(W)(標準)最大185、通常113、スタンバイ0.5
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約22
入力信号デジタル/アナログ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×335×1027
コントラスト比4800:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80%
解像度3840×2160
視野角H:176oV:176o
ケーブルHDMIケーブル
応答速度(G to G):8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトD-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ75型
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
USBメディアプレイヤー機能専用
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
本製品は、24.5インチのTNパネルを搭載したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、1000:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMDFreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェイスはHDMI2.0(180Hz)x2、DisplayPort1.2(180Hz)x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESA用スペーサー、保証書
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
接続方式プラグアンドプレイ:YES
機能HDR10:YES(DP/HDMI)
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 76%
解像度1920×1080
視野角【上下/左右】H:170/V:160
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DP×1/HDMI×2
スピーカー2W×2
画面サイズ24.5型
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TN
ブルーライトカット軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。高画質VAパネルを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証モデル「JN-V750U-U」および3年保証モデル「JN-V750U-U-H3」も同時に発売となります。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
サイズ75型
ピッチ約0.43mm
消費電力(W)最大≦185、通常≦113、スタンバイ≦0.5
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約22
入力信号デジタル/アナログ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×335×1027
コントラスト比4800:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80%
解像度3840×2160
視野角H:176oV:176o
ケーブルHDMIケーブル
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトD-LED
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
USBメディアプレイヤー機能専用
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):高1027mm×幅横1668mm×奥行335mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):8ms●標準消費電力:最大≦185W 通常≦113W スタンバイ≦0.5W●パネル方式:VA
サイズ75型
ピッチ約0.43mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約22
入力信号デジタル/アナログ
最大消費電力(W)185
コントラスト比4800:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80%
解像度3840×2160
視野角H:176oV:176o
ケーブルHDMIケーブル
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトD-LED
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)400
USBメディアプレイヤー機能専用
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ