19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類精密ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
43 税込47
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USBミニBケーブル. PIC32スタータキット. PIC32 スタータキットは、 PIC32 MCU (マイクロコントローラ)の鮮やかで低コストな入門キットです。DM320001 は、 Microchips 32 ビットマイクロコントローラファミリに関するお問い合わせに最適 GET キットです。このキットには、高性能 PIC32 MCU でプログラム、デバッグ、コード作成、実行するのに必要なすべてが含まれています。また、オンボードには つのボタンと つのステータス LED があります。もちろん、このボードには精密マイクロコントローラクロック用の MHz 水晶が搭載されています。. 特長と利点:.Mini-B USB で簡単に給電できます 統合型プログラマ及びデバッガ不要の MPLAB IDE 512 フラッシュメモリ、 32 RAM 4 チャンネル DMA を搭載した 80 MHz PIC32 アクティブロースイッチである つのユーザスイッチ 3 つのステータス LED ?プロセッサのポート を介して RD0 から RD2 に接続 Microchip のさまざまな拡張ボードを接続できる拡張コネクタ プロジェクトおよび周辺機器のソースコードの例. ソフトウェア:. Microchip は、無料で使用できるソフトウェアを提供しています。このソフトウェアは、こちらからダウンロードできます。 梱包内容.PIC32 ECスタータキットボード Mini USBケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 Ethernet●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC32●プロセッサファミリ名: PIC●Microchip イーサネットスタータキットMicrochip イーサネットスタータキットは、 PIC32 マイクロコントローラで 10/100 イーサネット開発を簡単かつ低コストで体験できるようにする革新技術です。Microchip の無料の TCP/IP ソフトウェアと組み合わせることで、このキットでプロジェクトを迅速に実行できます。このマイクロコントローラには、 CAN 2 0b 周辺機器及び USB ホスト / デバイス / OTG があります。このスタータキットは、プロトタイプ作成及び開発用に各種の 10 / 100 イーサネットトランシーバ( RJ-45 ) PHY ドーターボードを収容できるソケットを備えています。特長と利点USB電源ボード Wake-on-LAN 機能 USB およびイーサネットコネクタ、ユーザスイッチ、および LED 内蔵プログラマ / デバッガ デバッガ用の標準 A-mini-B ケーブル USB アプリケーション開発用の標準 A-Micro-B ケーブルです 80 MHz で動作する、 512 K フラッシュ、 128 K RAM 、 8 チャンネル DMA 、イーサネット、 CAN 、 USB 専用の 8 チャンネル DMA を搭載した PIC32 拡張コネクタにより、 Microchip の PIC32 拡張ボードの追加やボードの作成が可能になります用途無線通信 ネットワーキング 開発キット イーサネット制御用途認定IEEE 802.3az RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 USB●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USB-A - Mini-Bケーブル、USB-A - Micro-Bケーブル. PC又は給電されたUSBハブに2つのUSBポートが必要。. PIC32 USBスタータキット. PIC32 USBスタータキットを使用すると、非常に簡単かつ低コストで、PIC32マイクロコントローラのUSB On-The-Goファミリを体験できます。 このボードとMicrochipの無償USBソフトウェアを併用すると、USB組み込みホスト、デバイス、デュアルロール、又はOn-The-Goのアプリケーションを開発できます。. PIC32MX795F512Lマイクロコントローラ(80 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM搭載(RS 686-8666) USB経由でのデバッグ用PIC32MX440F512Hマイクロコントローラ(RS 686-8666) PIC32MX470F512Lマイクロコントローラ(100 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、128 KB RAM搭載(RS 798-4447) USB経由でのデバッグ用PIC24FJ256GB106マイクロコントローラ(RS 798-4447) DMAチャンネル x 4 USBチャンネル x 2 オンボードデバッガ通信用USBタイプMini-Bコネクタ PIC32ホストベース用途向けUSBタイプAコネクタ PIC32 OTG / デバイスベース用途向けUSBタイプMicro-ABコネクタ ユーザープッシュボタン x 3 緑の電源インジケータLED オレンジのデバッグインジケータLED ユーザーLED x 3 USB又は拡張ボードからスタータキットに電力を供給するための調整型+3.3 V電源 さまざまな拡張ボードのためのコネクタ PIC32 USBに電力を供給するためのUSBホスト及びOTG電源 Webベースでソフトウェアのダウンロードとインストールを案内: ソフトウェアは同梱されていない RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 特性高品質。ヒューマンなデザイン。
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TRUSCO導電マット
エコ商品
マットの表面層で放電しないように静電気を取り込み、最下層から電気が出るようになっています。スナップボタン付きで、アース接続コードが使用できます。人体の静電気を安全に取り除くことができます。
用途作業台の静電気対策に。 材質表面(緑色):静電気拡散ニトリルゴム、裏面(黒色):導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 表面層:緑、最下層:黒 表面抵抗値(Ω)1×10[[の6乗]]~10[[の9乗]]Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子も便利です。
仕様メーター:A/V独立2連式 質量(kg)6.3 出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く) 保護回路フの字特性自動電流制限式、17A以上 ヒューズ容量(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)14(連続)、17(間欠)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1袋(4個)ほか
859 税込945
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D
エコ商品
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1本ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。 材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキ ブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理 材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り 材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ 材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブ
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 特性高品質。ヒューマンなデザイン。
1個
239 税込263
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋ディンプルノブ(雄ねじ)
エコ商品
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等 材質(本体)PA 取付部おねじ(段付) 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チップ交換式ガンドリルホルダーです。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g)123(ケース含む) 種類セット品 材質(軸) ケース寸法(mm)80×130×20 先端形状マイナス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
899 税込989
当日出荷

扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。約490 N(50 kg)の衝撃まで耐えられます。重量扉や門扉に効果的です。マグナロック M32型、M62型、M82型、DM62-Mと併用できます。
用途マグナロックM32型/M62型/M82型専用 仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)開閉試験:100万回(規格:BHMA A156.23-2004・M32型、M62型で実施) 付属品ストライクプレート 仕上素地/光沢クロメート処理/ホワイト 材料ステンレス鋼/鋼/プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 切込み角度(°)90 材質(ボディ) RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)3 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


関連キーワード