抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。
コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。
コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。
表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。)
DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6
質量(g)30
材質PBT樹脂
口数1口2連
付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット
使用温度範囲(℃)-10~+40
仕様開時保持
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット
寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19
使用温度範囲(℃)-10~+40
材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット
寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22
使用温度範囲(℃)-10~+40
材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
材質PBT樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)2.3
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム、パーツを水なしで洗浄できるマルチクリーナー。塗装やパーツを傷めにくい水系処方。素材にやさしい成分でありながら必要十分な洗浄力。ノンシリコーンタイプでブレーキ洗浄にも使用可能。スプレータイプ
成分界面活性剤
容量(mL)420
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途平面での直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。
材質ASA
形状平面曲ガリ
質量(g)21
寸法L(mm)79.5
寸法H(mm)31.5
寸法W(mm)44.5
RoHS指令(10物質対応)対応
号数1号
デスク前面をスッキリと見せる事が可能な保護カバー。
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
デスク前面をスッキリと見せる事が可能な保護カバー。
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
デスク前面をスッキリと見せる事が可能な保護カバー。
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制
高速切削が可能で美しい加工面を実現
刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)
材質超微粒子超硬
表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)
ねじれ角(°)42~45
加工内容溝加工、側面加工
ABS樹脂製で水洗いOK!!。工具なしで組立・増設できます。サビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速充電が可能です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。運転中にスマートフォンをカーナビとして長時間の利用中にも機器への高速充電を行いながら効果的に冷却することができます。【取り付け簡単】エアコンのフィンを挟むだけで簡単に取り付けられます。クリップの内側に高品質シリコン素材を使用しているので、安定した装着ができエアコン吹き出し口へ傷をつけません。360度の回転に対応したボールジョイントを採用し、使いやすい角度に調節が可能です。
寸法(mm)約100.4×63×63
色グレー
質量(g)約128
出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max)
最大出力(W)15
ケーブル長(m)(付属)約1.5
入力USB-C:5V 3A / 9V 3A
保存温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~35
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
仕様スタンドアロン利用あり、搭載可能シャーシ:DMC-1000、ホットスワップ:あり
寸法(mm)W120×D88×H25
取付19インチラックマウント対応(DMC-1000装着時に可能)
消費電力(W)3.52
定格電圧(V)スタンドアロン使用時:AC 100-120(50/60Hz)、シャーシ装着時:DC 5
定格電流(A)1
機能リンクパススルー機能(LLCF)、LLR/マネージメントモジュール(DMC-1002/JB)
インターフェース1(1000BASE-T)、1(SC)(1000BASE-BX(波長:1310/1510nm))、AutoMDI/MDI-X
適合ケーブル1000BASE-T:エンハンスドカテゴリ5以上のUTPケーブル(100m以内)
EMI規格FCC/VCCI Class A
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-10~70
使用環境湿度(%)10~90/5~90(動作/保管)(結露なきこと)
伝送距離(m)10000
受信感度送信光レベル:-9~-3dBm、受信光レベル:-21~-3dBm
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)19.05
寸法PL(mm)4
寸法LPR(mm)11.91
寸法SSC(mm)19
1セット(2本)
¥27,960
税込¥30,756
3日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
本体の送り器差±3
測定面(ロッド)の平面度0.3μm
ロッド径(Φmm)4
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能
ロッド径:Φ4mm
クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
ベース寸法(mm)101.6×16
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
測定面(ロッド)の平面度0.3μm
ロッド径(Φmm)4
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~50
ベース寸法(mm)101.6×16
種別替ロッド形デプス
タイプアナログ
シリーズ129
測定面と基準面の平行度(4+最大測定長/50)μm (端数切上げ)
測定面(ロッド)の平面度0.3μm
ロッド径(Φmm)4
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
クランプ付、定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
1個
¥20,980
税込¥23,078
31日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
関連キーワード
1
2
3
4
次へ