器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
コード長さ(mm)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ラインコンセントから電源をとる場合に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
器具間の延長コード。
定格125V/5A
連結数10灯まで
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプ
ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプ
ランプ形状直管
ランプ径6/8inch(≒20mm)
適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
入力電圧(V)AC100
タイプ屋内仕様
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
調光方式PWM
調光率(%)5~100
調光の可否可
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d
定格寿命(時間)12000
ランプの種類シームレスラインランプT6
ランプ径6/8inch(≒20mm)
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類蛍光ランプ
口金G5
ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプ
ランプ形状直管
ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
取付クリップは確実に取付けてください。
最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に
セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質本体:A6063、カバー:PC
高さ(mm)34.5
電源(V)AC100~200
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500
品種接続コード
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します
サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A
品種渡りコード
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します
サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A
品種渡りコード
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500
定格AC125V・5A
品種接続コード
1個
¥2,498
税込¥2,748
19日以内出荷
消費電力(W)6.6
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)288
質量(kg)0.1
モジュール5.8(0.24A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)400
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)60.6
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の延長コードになります。
色白
取扱説明書(5.65MB)
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様屋内専用
セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)25
色シルバー
高さ(mm)33
電源(V)AC100~200
マグネットで浴室壁面に簡単取り付け!浮かせて収納できるので衛生的です。浴室の壁や鏡をカビや水垢から防いでくれるシリコーン製水切りワイパー。小回りがきくサイズなので、浴槽のカーブや隙間の水切りも楽にできます。洗面やキッチンのシンク周りの水切りにも最適。
材質本体 : シリコーン ナイロン(芯材) マグネット
質量(g)約70
備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面、使えない浴室の壁 タイル・木・大きな凹凸のある壁・ガラス・鋼板を利用していない浴室壁面
シリーズタワー
耐熱温度(℃)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×4×16.5
関連キーワード