鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP3501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
用途旋盤用インサート
仕様COAT
材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4405
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種CP200
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TK1501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP1501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.762
材種TM2501
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP3501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
被削材PK
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4415
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP2501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。
チップ形状ひし形55°
材種PR120S
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.762
材種TP25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。
チップ形状ひし形55°
材種PR115S
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883
トラスコ品番428-4613
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種883
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TH1000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP0501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.762
材種TM3501
RoHS指令(10物質対応)対応
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2500
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP1030
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
トラスコ品番428-6147
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種CP500
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
トラスコ品番429-3934
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.762
材種TM1501
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。890
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種890
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
トラスコ品番429-2494
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TK0501
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ