カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3,268)
  • 空調・照明・電設資材(1,647)
  • 配管・水廻り設備部材(1,621)
  • 電気材料(1,498)
  • 清掃用品(953)
  • 農業機械(844)
  • 制御機器(832)
  • バイク部品(826)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(789)
  • 作業工具(615)
  • 梱包用品(603)
  • 安全保護具(593)
  • 縫製用品(552)
  • 厨房用品(547)
  • 店舗什器・備品(545)
  • 科学研究・開発用品(501)
  • メカニカル部品(448)
  • 家電(420)
  • 作業服(400)
  • 測定用品(387)
  • 自転車部品(359)
  • 事務用品(321)
  • 建築金物(294)
  • 農業・園芸資材(294)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(270)
  • 学童・教育用品(265)
  • FA担当者のオススメ新商品(258)
  • トラック輸送・安全用品(226)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(199)
  • カー用品(193)
  • 安全標識(187)
  • 船舶用品・漁業資材(181)
  • オフィス家具(172)
  • 研磨材(165)
  • 塗装・養生・内装用品(146)
  • 日用品(135)
  • 溶接用品(132)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(124)
  • 建材・エクステリア(124)
  • 介護用品(123)
  • 自動車補修部品(121)
  • 安全靴・作業靴(120)
  • 切削工具(120)
  • はんだ関連・静電気対策用品(116)
  • ねじ・ボルト・釘(106)
  • 卓上消耗品(102)
  • 食品・飲料(102)
  • 物流用品(93)
  • 防犯用品(93)
  • ヘルスケア(85)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(81)
  • 医療(80)
  • 防災用品(71)
  • 整備工具・収納(67)
  • 機構部品(62)
  • 保管用品(59)
  • 安全用品(59)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(49)
  • 手袋(44)
  • マスク(43)
  • 自動車用オイル・ケミカル(39)
  • 測量用品(土木/建設)(34)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • バイク純正部品(32)
  • 電動工具(32)
  • 洗剤・除去剤(31)
  • 自動車純正部品(28)
  • バッテリー・電装(28)
  • 救急・衛生(26)
  • タイヤ・足回り(25)
  • 理美容(23)
  • クリーンルーム用品(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • 農具(19)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • 洗車・清掃(18)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • テープ(13)
  • 塗料(13)
  • 住設機器(13)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 空圧工具(9)
  • 進物(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 完成車(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「do」の検索結果

関連キーワード
23,932件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リファインノンアルコール LIFE-DO PLUSリファインノンアルコールLIFE-DO PLUS(4件のレビュー)
95税込105
1個(20枚)ほか
当日出荷
リファインアルコール LIFE-DO PLUSリファインアルコールLIFE-DO PLUS(3件のレビュー)
98税込108
1個(20枚)ほか
当日出荷
成分アルコール効果除菌
Do-Ga カセットボンベ 新富士バーナーDo-Ga カセットボンベ新富士バーナー(12件のレビュー)
889税込978
1パック(3本)ほか
当日出荷
ちょろ焼きHANDY、ちょろ焼きでか火GT-500E、KusayakiGT-100、KusayakiGT-100WPの専用カセットボンベ GT-7601はGT-7001より火力の強いタイプになります。
質量(g)1100取付方式カセット式外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×205×200RoHS指令(10物質対応)対応
Doバルブ 交換用バルブ部 T&D(ティアンドデイ)Doバルブ 交換用バルブ部T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
DoValveのバルブ部分を破損した場合に交換するための商品です。
適合機種DOV-25BT、DOV-25BT-TS、DOV-25C1、DOV-25C2、DOV-25C2-TS対応機種DOV-25BT/25BT-TS、DOV-25C1/25C2/25C2-TSアズワン品番62-2978-14
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 T&D(ティアンドデイ)Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式質量(g)バルブ部:約175 g、制御部:約150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85測定精度センサ1:平均±0.5℃(-40~110℃)、センサ2:平均±0.5℃(0~50℃)温度測定範囲(℃)センサ1:-40~110、センサ2:-20~60通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)測定間隔10秒液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番65-1674-59防水性制御部:防雨形IP33流動水量1~100L/分動作温度範囲(℃)0~50(凍結・結露しないこと)適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(16件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
大人用おしりふき LIFE-DO PLUS大人用おしりふきLIFE-DO PLUS(3件のレビュー)
159税込175
1個(70枚)
当日出荷
成分純水99%・ノンアルコール・バラベンフリー・無香料・弱酸性・ヒアルロン酸配合質量(g)320シートサイズ(mm)200×220
ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R) トックベアリング(TOK)ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
リファイン 極厚アルコール除菌 おでかけ ウェットティッシュ20枚2P LIFE-DO PLUSリファイン 極厚アルコール除菌 おでかけ ウェットティッシュ20枚2PLIFE-DO PLUS
149税込164
1パック(20枚×2個)
当日出荷
極厚タイプの除菌・無香料・ヒアルロン酸配合の除菌大判ウエットティッシュ。
シートサイズ(mm)140×200
リファイン超極厚アルコール LIFE-DO PLUSリファイン超極厚アルコールLIFE-DO PLUS(1件のレビュー)
169税込186
1個(20枚)
当日出荷
ロスタサスペンションユニット DOモデル 三木プーリロスタサスペンションユニット DOモデル三木プーリ
8,067税込8,874
1個
翌々日出荷
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
亀の子スポンジDo角型 亀の子束子 西尾商店亀の子スポンジDo角型亀の子束子 西尾商店
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
「亀の子スポンジDo」は、「シンプルさ」と「清潔さ」にこだわり、さらには「持ちやすい形」にも目を向けました。「銀イオン系抗菌剤」をスポンジ全体へ練り込むことで、高い抗菌効果とより柔らかい握り心地を実現しました。定番の「角型」は少し厚めで、しっかりとした握りごたえが特長です。ゴシゴシ洗いたいお鍋や汚れが強いものにおすすめです。
材質ポリウレタン・銀系無機抗菌剤寸法(mm)70×32×110質量(g)8
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセット T&D(ティアンドデイ)Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセットT&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。 付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。 【温度による制御の条件設定】 (1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。 (2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ)質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85センサーTSB-1351通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番62-2978-10防水性防滴仕様流動水量1~100L/分適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
Doクリア(ドゥ―クリア) ハブラシ 各種 サンスターDoクリア(ドゥ―クリア) ハブラシ 各種サンスター(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌日出荷
「先端2倍植毛」と「先細ヘッド」で奥歯の奥までしっかり磨ける。しなりやすいロングスリムネックとヘッド、ネックの厚さを10%カット(従来品比)することでお口の中での操作性が大幅にアップして磨きやすい。
対象大人用
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6
ソルボDoリストサポーター(片手) 三進興産ソルボDoリストサポーター(片手)三進興産
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
手首の動きを妨げずにサポート・固定手首痛対策サポーター。血行を妨げず圧迫し、運動制限。
ブラック材質ナイロン・ポリウレタン適合部位手首
DO電極 7533L 東亜DKKDO電極 7533L東亜DKK
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途曝気槽一般仕様●組合せホルダ:OC-711型,JOC-71C型●組合せリード線:ELW-32型●試料条件 圧力:0.3以下Mpa●試料条件 流速:電極先端で10cm/s以上●試料条件 温度:0-45℃種別再生式応答時間90%:約60s(25℃)繰返し性空気飽和値の±2%以内(温度一定)耐熱温度(℃)50直線性空気飽和値の±3%以内(温度一定)主材質本体:PVC、PE、SUS316、隔膜:PTFE、FEP
DOチップ(9521-10D用) HORIBADOチップ(9521-10D用)HORIBA
47,980税込52,778
1個
当日出荷
交換用の電極チップ(9521-10D用)7541とは互換性がありません。
DO-5509用溶存酸素プローブ マザーツールDO-5509用溶存酸素プローブマザーツール
16,980税込18,678
1個
当日出荷
適合デジタル溶存酸素計 DO-5509
DOセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)DOセンサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
適合機種HI 98494RoHS指令(10物質対応)対応
pH・EC・DOメーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH・EC・DOメーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
edge(エッジ)DO計(溶存酸素計) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)DO計(溶存酸素計)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。 卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。 研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。セット内容HI764080 DO電極、HI7041S電極電解液(1本)、メンブランキャップ(2個)、オーリング(2個)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(溶存酸素)0.00~45.00ppm、(酸素飽和度)0.0~300.0%質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)温度(℃)(測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2精度測定値の±1.5%±1digit分解能(溶存酸素)0.01ppm、(酸素飽和度)0.1%校正1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正)データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>アズワン品番2-9880-03PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
H386DO フォーク ドラえもん 国際化工H386DO フォーク ドラえもん国際化工
439税込483
1本
5日以内出荷
セーフティタグ DO NOT OPERATE PVT-44 PANDUIT(パンドウイット)セーフティタグ DO NOT OPERATE PVT-44PANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1袋(5枚)
当日出荷
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウトトラスコ品番148-7331質量(g)68印字文字DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT使用場所屋内
DOメーター TOKO(東興化学研究所)DOメーターTOKO(東興化学研究所)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。TOX-999i、TOX-999iBはデータ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池質量(g)320電源単3アルカリ乾電池2個測定範囲(mg/L)0~19.99温度範囲(℃)-5~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172温度補償自動(-5~50℃)気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)温度分解能(℃)0.1分解能(mg/L)0.01分解能(%)0.1(飽和度)
DO電極隔膜セット(2個) 東亜DKKDO電極隔膜セット(2個)東亜DKK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク DO-ND ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク DO-NDノーブランド
7,998税込8,798
1ケース(600mL×6本)
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-330/330e/331/331e/340/340e/341/341e/430/430e/431/431e/440/440e/441/441e/460/460H/460-HC/460e/461e適合機種メーカーデュプロ
ラボ用DO校正キット HORIBAラボ用DO校正キットHORIBA
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
edge タブレット型DO計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型DO計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
149,800税込164,780
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
DO測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.00~45.00mg/L(ppm)までの測定範囲 直径12mmの細径電極を採用 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型DO計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 DO専用器ではDOと温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。セット内容本体、DO電極(HI764080)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、電極電解液(HI7041S)1本、メンブランキャップ2個、オーリング2個、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(DO)溶存酸素:0.00~45.00ppm酸素飽和度:0.0~300.0%(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)精度(DO)測定値の±1.5%±1digit、(温度)±0.5℃;±0.9°F分解能(DO)溶存酸素:0.01ppm酸素飽和度:0.1%(温度)0.1℃;0.1°F温度補償自動(0~50℃)校正(DO)1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正)データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能(DO塩分)0~40g/L(検出単位:1g/L)、(DO/高度補正)-500~4000m(検出単位:100m)PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
大人用からだふき LIFE-DO PLUS大人用からだふきLIFE-DO PLUS(1件のレビュー)
199税込219
1個(70枚)
当日出荷
1枚で全身たっぷり使える
成分純水99%・ノンアルコール・バラベンフリー・無香料・弱酸性・ヒアルロン酸配合質量(g)320シートサイズ(mm)200×220パッケージサイズ(mm)260×110×45
DO-EN 18-8(SUS304) ライラック デザートスプーン TKGDO-EN 18-8(SUS304) ライラック デザートスプーンTKG
459税込505
1個
当日出荷
食器の種類洋食器材質ステンレス18-8(SUS304)種別デザートスプーン幅(mm)40全長(mm)175使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-1799-0103TKG品番(2017)6-1597-0103
リファイン高濃度アルコール LIFE-DO PLUSリファイン高濃度アルコールLIFE-DO PLUS
119税込131
1個(45枚)ほか
当日出荷
DOモジュールOEC-002(OE-270AA用) 東亜DKKDOモジュールOEC-002(OE-270AA用)東亜DKK
19,980税込21,978
1個
当日出荷
表示分解能TDS:有効桁数4桁、TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、、塩分(NaCl):0.0001、削除、塩分(PSS):0.01psu、削除温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、
FOBCOOP のり付メモ To doリスト 日本ノートFOBCOOP のり付メモ To doリスト日本ノート
449税込494
1冊
当日出荷
ビジネスやプライベートのスケジュール管理に使えるのり付メモ
寸法(幅W×高さH)(mm)54×142枚数30材質表紙:透明PPシート 中紙:上質紙製本糊綴じ
DO-EN18-8ガストロノームパン TKGDO-EN18-8ガストロノームパンTKG
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
2/1・1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。 抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。
材質18-8ステンレス
DO電極(現場浸せき用) HORIBADO電極(現場浸せき用)HORIBA
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
ディスポーサブルなチップ式電極。 (5402)温度ー測定素子としてサーミスタを採用。没水測定が可能な防水タイプ。
測定範囲0~20.00mg/L使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)5
DO-EN 18-8(SUS304) ライラック ラージティースプーン TKGDO-EN 18-8(SUS304) ライラック ラージティースプーンTKG
329税込362
1個
欠品中
食器の種類洋食器材質ステンレス18-8(SUS304)種別ラージティースプーン幅(mm)31全長(mm)148使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-1799-0104TKG品番(2017)6-1597-0104
...