25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DT-MG-P4R07-01I 4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT 動画あり
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要) 質量(g)可搬:500(最大750g) 電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ) 定格電圧(V)48 本体質量(kg)8 繰返し精度(mm)±0.05 定格出力(W)150 通信方式TCP/IP, Modbus TCP ベース寸法(mm)190×190 取付け方法デスクに設置可能 軸数ロボットアーム:4 周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.66MB) 最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300 リーチ寸法(mm)440 IP等級IP10 対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio 可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
1個
438,800 税込482,680
翌々日出荷

1台
2,550,000 税込2,805,000
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。 エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。 費用対効果に優れ、導入も簡単です。 プラグアンドプレイ。 空気圧の範囲は-70~110kPaです。 手動で制御し、またはI/Oで制御します
用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプ セット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ 寸法(mm)163×143×53 質量(g)800 適合チューブ外径(Φmm)Φ4 定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電) 制御方式I/O 定格電流(A)0.8 騒音値(dB)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.03MB) 最大気圧力(KPa)-70~-110 IP等級IP20 ピーク電流(A)1.2
1個
83,000 税込91,300
翌々日出荷

定格IP 定格:IP54 温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)ロボットからコントローラまで:3(118.1インチ) 再現性±0.05mm 材料アルミニウム合金、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB) 通信インターフェースRS485
1台
1,750,000 税込1,925,000
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CR機種のアドバンスモデル
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.56MB)
1台
3,170,000 税込3,487,000
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CR機種のアドバンスモデル
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.56MB)
1台
3,700,000 税込4,070,000
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CR機種のアドバンスモデル
用途パレタイズシステム対応機種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.56MB)
1台
4,580,000 税込5,038,000
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグインで利用可能
黒、白 センサータイプCMOS、グローバルシャッター センサーサイズ:1/1.7" 光源14 LED: 白 解像度2368 × 1760 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.15MB) コネクタ仕様レンズコネクタ:M12マウント、機械式フォーカス 焦点距離12.4ミリメートル ピクセルサイズ:3.2μm × 3.2μm、形式:モノ8
1台
420,000 税込462,000
40日以内出荷

仕様コミュニケーション:TCP/IP、Modbus、Wi-Fi 定格IP 定格:IP54 定格電圧48V DC 温度0° ~ 45℃ 材料アルミニウム合金、ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.97MB) 通信インターフェースRS485 コントローラI/O:【DI】16【実行/実行】16【AI/AO】2【ABZインクリメンタルエンコーダ】1
1台
3,080,000 税込3,388,000
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTA
どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVD ブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付 アーム長さ(mm)342.5(165+177.5) 可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7) 許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025 繰返し精度(mm)±0.05 サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間) 保護等級IP30 ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア 電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz 質量(kg)約4 適合規格セーフティ機能
1式
1,798,000 税込1,977,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
170,000 税込187,000
40日以内出荷

3157 ロボット KXRシリーズ 近藤科学 動画あり
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。 アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。 付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様アーム型Ver.2 セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル 寸法(mm)100×175×450 質量(g)約510 対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10 アズワン品番3-9317-02
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

VIBRA(新光電子)やわらかさセンサー
専用アタッチメント、専用ソフトウェア、導入支援が含まれています。
仕様SOFTGRAM(R)用ロボットアーム 付属品(専用アタッチメント)吸盤キット×1・グリッパー×1・ライティングとドローイングのキット×1・3Dプリントキット×1 質量(g)(最大可搬)500 電源(外部)AC100~240V 50/60Hz 接続方法USB/Wi-Fi/Bluetooth(R) アーム長さ(mm)320(アーム) 動作電圧12V/7A DC 軸数4軸 アズワン品番4-5113-11 位置(繰返制度)0.2mm
1個
329,800 税込362,780
30日以内出荷

Elephant Robotics社の4軸ロボットアーム。作業半径が260mmとコンパクトな4軸ロボットアームです。myPalletizer本体とアームには、M5Stack BasicとATOM Matrixを搭載しています。アームの先端や本体底部にはLego互換のコネクタがあり、本体の固定やエンドエフェクターの取り付けに利用できます。myCobot 280の一部のアクセサリ(Gベース、吸引ポンプ、カメラフランジなど)やソフトウェアと互換があります。プログラミングは、PythonやROS、Arduino
仕様●軸数:4軸●ペイロード:300g●作業半径:260mm●精度:±0.5mm●重量:900g●モーター:高精度時期エンコーダ式サーボモータ●作動速度:120°/s●電源:8~12V 5A(メーカーでは12 VのACアダプターを同封しています)●その他:USB Type-Cコネクタ(M5Stack Basic本体)●【資料】●取扱説明書●myCobotでおなじみElephant Roboticsの新商品!myPalletizerの紹介●【紹介動画】 アズワン品番67-0416-25
1個
149,980 税込164,978
5日以内出荷

DOBOT MG400用フランジ付ハンド。小型で柔軟な設置。高い作業速度。正確な力制御
用途DOBOT MG400用ハンド 仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●繰返し制度(mm):±0.02●開閉時間(秒):0.3/0.3●駆動方法:高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオン●騒音放射:60db未満 ストローク(mm)10 寸法(mm)グリッパ:89×30×18 質量(kg)0.155 定格電圧(V)DC24±10% 定格電流(A)0.1 推奨環境0~40℃ 爪数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.39MB) 取扱説明書取扱い説明書(0.85MB) IP等級IP40 ピーク電流(A)0.22 把持力(N)6~15
1個
127,600 税込140,360
18日以内出荷

DOBOT MG400用フランジ付ハンド。堅牢なガイド。ロングストローク。スプリング内蔵
用途DOBOT MG400用ハンド 仕様●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm3):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120 付属品DOBOT MG400用フランジ付 ストローク(mm)8 質量(g)63 使用温度範囲(℃)5~100 使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8 繰返し精度(mm)0.02 使用流体空気 爪数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.1MB) カタログ(0.77MB)
1個
191,500 税込210,650
26日以内出荷

PuduRoboticsBellaBot
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。 前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。 40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。 スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。 BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。 最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。 猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます! テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。 本体寸法(mm)565×537×1290 質量(kg)ロボット:55 材質(本体)ABS/アルミニウム合金 充電時間(時間)4.5 バッテリー稼動時間12-24時間(交換式バッテリー) 安全性速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5° 最大積載量(kg)40、トレー:10 位置決め方法レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
3,398,000 税込3,737,800
7日以内出荷

プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g)(サーボモータ)約13.4 タイプ3軸指型(初級者向け) 電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時) 対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度(サーボモータ)0.10sec/60° インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属) 軸数(サーボモータ)3軸 トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)垂直多関節アーム
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム 力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得) ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質アルミダイカストおよび鋼材 耐荷重(kg)(最小)2.5、(最大)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×115×400
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MR-9105 水圧式ロボットアーム エレキット 動画あり
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様はんだ付:なし 質量(g)約660 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525 組立時間5~6時間程度 駆動方式水圧式 アズワン品番4-181-01 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上
1個
5,788 税込6,367
欠品中

種別3軸ロボット(5相ステッピングモータ付属) アズワン品番3-703-01
1個
479,800 税込527,780
41日以内出荷

2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)100(50/60Hz) 電流(mA)500 出力電圧(V)12 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc)150 仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Description。Have some fun coding your very own AI robot with TJBot, a do-it-yourself template to learn, experiment with and explore AI with IBM Watson. The project consists of open source step-by-step recipes, or coding instructions, designed for a Ras
アズワン品番67-0424-12
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

コンソールサーバー+自動化。8シリアル。2GB RAM。16GBフラッシュ。1GbE。グローバル4G LTE。Pythonランタイム。Dockerサポート。セキュアブート。
1個
289,800 税込318,780
9日以内出荷

Description。Robots are fun, and the micro:bit is the perfect controller for learning how to build and program robots! Combining the micro:bit with the SparkFun moto:bit carrier board creates a flexible, low-cost, Qwiic-enabled robotics platform for robot enthusiasts young and old! With the SparkFun micro:bot kit you will be able to create simple robots quickly without spending hours learning how to build and program your bot.。Inside each micro:bot kit you will find all the components required to build your micro:bit into a robotics powerhouse; the only part that's not included is the micro:bit itself. Simply add your own micro:bit to the provided moto:bit, assemble the kit, and you will be ready to start moving. The SparkFun micro:bot kit is a great way to get your feet wet in the world of robotics.。The kit does not require any soldering and is recommended for anyone curious about robotics or the micro:bit platform.。Note:The SparkFun micro:bot kit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit board will need to be purchased separately.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Get started with the micro:bot kit Guide
アズワン品番67-0424-41
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷