24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DOMETIC(ドメティック)1ドア電気冷蔵庫 左吊元
静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。 20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。
質量(kg)12.5 容量(L)20 定格消費電力(W)60 (AC100V) 棚板数(枚)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×380×465 電源コード(m)2 冷却方式コンプレッサー ライト種類LED 騒音レベル(dB(A))16 温度調整方法ダイヤル式 ドア 年間消費電力量(kWh/年)208
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

DOMETIC(ドメティック)ポータブル冷蔵庫(3way)
どこでも使えるポータブル3way冷蔵庫「COMBICOOL」。 AC100VでもDC12Vでも、そしてカセットガスでも使用できます。 カセットガス250g1本で、約24時間稼働。無振動・超静音で寝室などでも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×443×440 定格内容積(L)31 質量(kg)14 電源AC100V/DC12V/カセットガス 定格消費電力(W)75 冷却方式アブソープションシステム 使用環境温度(℃)16~32 冷却能力(℃)周囲環境温度から最大マイナス25差まで ガス消費量(g/h)10.5
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

Dometic製の金庫はその洗練されたデザイン、業界最先端のテクノロジー、優れた操作性で世界中のホテルに選ばれています。 この電子金庫にはマスターコードがあり、緊急時用に安全性の高いマスターキーも付いています。
容量(L)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×165 アズワン品番64-9293-16 施錠方法テンキー式
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

DOMETIC(ドメティック)1ドア電気冷蔵庫 右吊元
静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。 20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。
質量(kg)12.5 容量(L)20 定格消費電力(W)60 (AC100V) 棚板数(枚)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×380×465 電源コード(m)2 冷却方式コンプレッサー ライト種類LED 騒音レベル(dB(A))16 温度調整方法ダイヤル式 ドア 年間消費電力量(kWh/年)208
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ご家庭ではAC100V、お車ではDC12V/24Vを使って、場所をえらぶことなく気軽に飲食物を冷凍・冷蔵保存できる、スウェディッシュデザインの冷凍冷蔵庫。高い断熱性と、パワフルなコンプレッサーで急速冷却。1℃単位で温度設定(+10℃~ー22℃)ができます。USB差込口付き。スマートフォンなどの充電ができます。専用アプリを使用して、BluetoothやWi-Fiを介して、電源のON/OFF、庫内温度の確認・設定などができます。内容積は45リッター+30リッター。独立した2つの庫内で、それぞれ別々に温度設定ができます。350ml缶が最大117缶収納できます。
用途ドライブやキャンプ、バーベキュー、釣りなどのレジャーのおともに。家庭での2台目の冷蔵/冷凍庫として。ローリングストック用として。 電源(V)AC100/DC12・24 消費電力(W)59 本体質量(kg)27.8 冷却方式コンプレッサー方式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)892×495×472 使用環境温度(℃)16~43 設定可能温度(℃)10~-22 USBポート直流5V/2A 定格内容積(L)75
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) 材質鋼板、PS 質量(g)17000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52 年間消費電力量(kWh/年)120 省エネ基準達成率(%)129 定格内容積(L)45
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 動画あり
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時) 電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)20 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18 感電保護クラスClass III 断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21 内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L)冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W)68 冷却方式コンプレッサー方式 電源(AC100V)50/60Hz 外寸法(mm)470×450×632 アズワン品番2-2041-12 庫内温度(℃)約5 商品タイプレンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

HUBSUV HUB インフレータブル オーニング SUVセット DOMETIC(ドメティック) 動画あり
ドメティック HUB インフレータブル オーニングは、エアーフレーム構造のオーニングテントです。 付属のハンドポンプを使って注入口から空気を入れることで、約3分でHUB本体が立ちあがります。 その後、付属のストラップを使ってペグ打ちをするだけで、素早く設営が完了します。誰でも簡単に、 気軽にアウトドアレジャーの起点シェルターとして使用する事が出来ます。 HUB INFLATABLE AWNINGはこんな方々にもぴったりです。 気軽にキャンプやアウトドアレジャーを楽しみたい! 車中泊をもっと簡単に、快適にしたい! ソロキャンプを気軽に、そしてもっと自由に楽しみたい! 家族や友達グループでアウトドアレジャーを楽しみたいが、プライベートな空間が必要! 川遊びや海水浴での日陰や休憩場所、着替え場所が必要! 自転車やバイクの一時保管場所として。
セット内容HUB本体、ウインドウパネル1枚、メッシュパネル1枚、アネックス本体、SUVコネクショントンネル、フットプリント、ハンドポンプ、プラスチックペグ 材質ポリエステル(PUコーティング) 幅(mm)2300 質量(kg)13.8/(アネックス)5.32 高さ(mm)2300 奥行(mm)2300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アネックス)1900×1550×1900 総質量(kg)(HUB SET)25.9 車高(mm)(対応)1600~2100
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 55L」
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約99%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。 本体幅(mm)757 本体寸法(mm)奥行478 本体寸法(mm)高さ417 本体質量(kg)15 容量(L)54.3 材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HUBVAN HUB インフレータブル オーニング VANセット DOMETIC(ドメティック) 動画あり
ドメティック HUB インフレータブル オーニングは、エアーフレーム構造のオーニングテントです。 付属のハンドポンプを使って注入口から空気を入れることで、約3分でHUB本体が立ちあがります。 その後、付属のストラップを使ってペグ打ちをするだけで、素早く設営が完了します。誰でも簡単に、 気軽にアウトドアレジャーの起点シェルターとして使用する事が出来ます。 HUB INFLATABLE AWNINGはこんな方々にもぴったりです。 気軽にキャンプやアウトドアレジャーを楽しみたい! 車中泊をもっと簡単に、快適にしたい! ソロキャンプを気軽に、そしてもっと自由に楽しみたい! 家族や友達グループでアウトドアレジャーを楽しみたいが、プライベートな空間が必要! 川遊びや海水浴での日陰や休憩場所、着替え場所が必要! 自転車やバイクの一時保管場所として。
セット内容HUB本体、ウインドウパネル1枚、メッシュパネル1枚、アネックス本体、VWコネクショントンネル、フットプリント、ハンドポンプ、プラスチックペグ 材質ポリエステル(PUコーティング) 幅(mm)2300 質量(kg)13.8/(アネックス)5.32 高さ(mm)2300 奥行(mm)2300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アネックス)1900×1550×1900 総質量(kg)(HUB SET)27.6 車高(mm)(対応)1800~2100
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 35L」
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約95.5%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。 本体幅(mm)691 本体寸法(mm)奥行414 本体寸法(mm)高さ389 本体質量(kg)11.7 容量(L)35.6 材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 定格内容積(L)45 付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済) ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)15 冷却方式冷気自然対流式 運転音(dB)24 温度調節ダイヤル:切・1~7 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-02 ドア左開き 霜取方法手動開始・手動終了 定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。 セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)8.5 ブラック 長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5 電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24 消費電力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
1台(22L)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。 付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿 質量(kg)15 ホワイト 容量(L)46 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)44.5 定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz) 定格消費電力(W)39/37(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111/111
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 仕様庫内灯/15W 質量(kg)約22 容量(L)93 ドア1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫
エコ商品
仕様庫内灯(LED):2W 種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア) 材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス 高さ(mm)1060 奥行(mm)535 間口(mm)475 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)52/50 定格電流(A)1.1/1.0 本体質量(kg)約32.0 電源コード(m)約1.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510 運転音(dB)24 冷媒R600a/41g 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)192/190 グリーン購入法適合 定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷