カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 作業工具(7)
  • 整備工具・収納(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「dot-3」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(748件のレビュー)
669税込736
1缶(1L)ほか
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT3使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)危険物の性状水溶性
トヨタ BF DOT3 2500H-A トヨタトヨタ BF DOT3 2500H-Aトヨタ(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(0.5L)ほか
当日出荷
優れた防錆力とドライ沸点、ウエット沸点の規格値を大きく上回る高品質ブレーキフルード。
規格DOT3沸点(℃)ドライ:205以上、ウェット140以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT3 カストロールブレーキフルード DOT3カストロール(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(0.5L)
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ブレーキ液です。 四輪車での一般使用を中心に幅広くお使いいただけます。
規格DOT3沸点(℃)ドライ263以上、ウェット145以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ブレーキフルード DOT3 FALCONブレーキフルード DOT3FALCON(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(18L)
当日出荷
米国FMVSS No.116 DOT-3規格合格品でウエット沸点140℃以上、ドライ沸点205℃以上の性能を持ち過酷な条件下でのべーパーロック(ブレーキ液の泡立ちによる制動不良)を防止します。 ブレーキ系統の防錆・防蝕にも効果を発揮します。
規格FMVSS NO.116 DOT3沸点(℃)(ドライ)205℃以上、(ウェット)140℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
スノコ ブレーキフルードDOT3 日本サン石油スノコ ブレーキフルードDOT3日本サン石油
11,980税込13,178
1缶(18L)
3日以内出荷
JIS規格(BF3)FMVSS規格DOT3(米国自動車安全基準)をクリアー。規格をはるかに上回る高沸点、さらに沸点降下の少なく、高温時から低温時まで常に安定した油圧を確保するグリコール系ブレーキフルード。油圧関係に使用されているゴムや金属部品を腐食させることがなく、クラッチフルードとしてもご使用いただけます。
JIS規格BF-3(DOT3)容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード No2500(DOT3) ニッサンブレーキフルード No2500(DOT3)ニッサン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)
当日出荷から5日以内出荷
規格DOT3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
シグマ フルード Dー5(強化剤) SIGMA(シグマ)シグマ フルード Dー5(強化剤)SIGMA(シグマ)(5件のレビュー)
369税込406
1缶(150mL)
当日出荷
劣化したブレーキ液の沸点を向上させて性能を強化し、ペーパーロックを制御させます。 DOT-3,DOT-4のブレーキフルードに完全に相溶します。 D-5をDOT-3に約20%を混合するだけで、使用液の沸点(ウエット沸点)をDOT-4のレベルに向上させます。
規格DOT-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15Lベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
ブレーキフルードテスター エスコブレーキフルードテスターエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
単4電池×1本(別売)。ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。 【Batt点灯】緑→バッテリーOK/赤→バッテリーの交換時期。【点灯表示】<1% 黄 : 水分量1%以下/良、<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意、<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換、>4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換。
用途【適用】DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3。全長(mm)160質量(g)65
ブレーキフルード 古河薬品工業ブレーキフルード古河薬品工業(403件のレビュー)
669税込736
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ブレーキフルード DOT4 カストロールブレーキフルード DOT4カストロール(15件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(0.5L)
当日出荷
四輪車・二輪車用ブレーキ液です。 スポーツ走行時においても高ドライ沸点で安定した性能を発揮します。 DOT3指定の車輌にもご使用いただけます。
規格DOT4沸点(℃)ドライ255以上、ウェット155以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
RBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUID MOTULRBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUIDMOTUL(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
DOT5.1規格で定められたドライ沸点(260℃)を大幅に上回る、 312℃のドライ沸点を達成したポリグリコール・ベースのレース用ブレーキフルード。 ウェット沸点の205℃とマイナス40℃時の粘度以外はすべてDOT3&4規格およびDOT5.1規格を上回り、 群を抜くアンチベーパーロック性能により、多くのレースにおいて豊富な使用実績と絶大な信頼性を誇ります。
用途競技系タイプFMVSS No.116 DOT4、SAE J 1703、ISO 4925危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
スーパーDOT4ブレーキフルード BEL-RAYスーパーDOT4ブレーキフルードBEL-RAY
2,498税込2,748
1本(355mL)
3日以内出荷
DOT3及びDOT4規格に適合する最高品質のブレーキフルードです。油圧クラッチに最適で、ブレーキ故障につながるベイパーロックの可能性を減らします。
規格DOT4
ブレーキ フルード 制研化学工業ブレーキ フルード制研化学工業(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキ液の性能として大切なことは、ゴム部品や金属部品に対するマッチングです。Seikenブレーキ液は、Seikenブレーキパーツにマッチさせた製品ですから、両者の性能を充分に発揮させることができます。
規格JIS K 2233 BF3、FMVSS NO.116 DOT3、ISO 4925 Class3、SAE J1703、JISドライ沸点(℃):205℃以上、JISウェット沸点(℃):140℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下
ピータッチ brother(ブラザー)ピータッチbrother(ブラザー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
タブレットやスマホから印刷可能 テープ幅いっぱいに印刷可能 ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレートカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
SR ブレーキフルードBF-3 RG(レーシングギア)SR ブレーキフルードBF-3RG(レーシングギア)
929税込1,022
1本(1L)
翌々日出荷
日本工業規格(JIS)、米国運輸省規格(FMVSS)で要求される沸点を上回りながら、ABS作動性、リニアなペダルタッチに要求される動粘度性能もクリア。DOT3とDOT4のラインアップで、一般整備用としても純正同等にご使用頂けます。無色透明で、劣化状態がわかりやすい!
沸点(℃)【ウェット】150【ドライ】256危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ブレーキオイルテスター JTCブレーキオイルテスターJTC
4,798税込5,278
1個
欠品中
ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
仕様(LED点灯時)緑:水分量1.5%以下/良、黄:水分量1.5%~3%/注意、赤:水分量3%以上/不良・要交換適合DOT3、4RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット)ブレーキ液テスターSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
4G/LTEルーター KC4-C-100A 京セラ4G/LTEルーター KC4-C-100A京セラ
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷
さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105通信方式LTE Category 4(日本国内向)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)表示LED(3色)/OLED(128×36dot)操作ボタン電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48保護等級IP4X動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UVBluetooth5.1(Long Range対応)仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
4-18mmテプラ エスコ4-18mmテプラエスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
テープ幅(mm)PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm幅仕様テープはEA761DK-44/185、EA761DN-52/55が使用できます。付属品ACアダプタ、試用PROテープサイズ約183(W)×219(D)×58(H)mm質量(g)約580(乾電池・テープを除く)シリーズテプラ電源ACアダプタ(付属) 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示6文字×2行入力方式JIS配列キーボード式書体数漢字:3、かな:3、英数印刷熱転写PRO印刷方式 印刷行数:1/6行 印刷濃度:-3/ふつう/+3(7段階) ヘッド構成:サーマルヘッド・96dot,180dpi(最大印刷幅13.5mm) カッター:オートカッター文字サイズ6段階文章ファイル90文字(5ファイル)
グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約9※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.12ヤマシングリーン照射ライン矩・横
文字刻印パンチセット RS PRO 10mm x 36個 RS PRO文字刻印パンチセット RS PRO 10mm x 36個RS PRO
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
文字高さ = 10mm個数 = 36RS Pro ドット番号 / レターパンチセットです. RS Pro の高品質 36 ピースパンチセットです。ドット文字と数字が含まれています。このポンチセットは、非常にシンプルで堅牢な手動工具で、文字又は数字のドット形成が必要なさまざまな素材をはっきりと恒久的にマーキングするのに最適です。各ポンチは CR-V スチール製で、硬化及び耐性加工が施されていて(サンドブラスト仕上げ)、長寿命を実現しています。硬度 45 mm までの Rockwell C 素材にインデントできます。パンチセットは、 36 個のドットフォントタイプのパンチで構成されています。セットの内容:. 数字 0 ~ 8 (数字 6 を使用して数字 9 を表すこともできます。) A ~ Z の英大文字記号 ; Symbol. 特長と利点:. 1 つの完全なパンチセットに数字と英語の文字が含まれています各スタンプに文字とサイズを表示各パンチの硬度: HRC 58-60常に明確で正確な結果を得る金属、宝石類、革、木材など、さまざまな素材に使用できます各パンチセットは、 eggcrate プラスチックケースに収納されており、各パンチの TOP に番号または文字が. 必要なマーキングのサイズに応じて RS Pro 品番には、あらゆる要件に適合 ; 875-4777 875-4777 DOT 番号、英語、 36 ピースセット、 3.0 mm ; 875-4770 875-4770 DOT 番号及び英語 36 ピースセット( 4.0 mm ; 875-4774 875-4774 DOT 番号と英語版 36 ピースセット( 5.0 mm ; 875-4783 875-4783 DOT 番号及び英語版 36 ピースセット( 6.0 mm ; 875-4786 875-4786 DOT 番号と英語、 36 ピースセット、 8.0 mm ; 875-4780 875-4780 DOT 番号と英語 36 ピースセット 10.0 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
文字刻印パンチセット RS PRO 5mm x 36個 RS PRO文字刻印パンチセット RS PRO 5mm x 36個RS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
文字高さ = 5mm個数 = 36RS Pro ドット番号 / レターパンチセットです. RS Pro の高品質 36 ピースパンチセットです。ドット文字と数字が含まれています。このポンチセットは、非常にシンプルで堅牢な手動工具で、文字又は数字のドット形成が必要なさまざまな素材をはっきりと恒久的にマーキングするのに最適です。各ポンチは CR-V スチール製で、硬化及び耐性加工が施されていて(サンドブラスト仕上げ)、長寿命を実現しています。硬度 45 mm までの Rockwell C 素材にインデントできます。パンチセットは、 36 個のドットフォントタイプのパンチで構成されています。セットの内容:. 数字 0 ~ 8 (数字 6 を使用して数字 9 を表すこともできます。) A ~ Z の英大文字記号 ; Symbol. 特長と利点:. 1 つの完全なパンチセットに数字と英語の文字が含まれています各スタンプに文字とサイズを表示各パンチの硬度: HRC 58-60常に明確で正確な結果を得る金属、宝石類、革、木材など、さまざまな素材に使用できます各パンチセットは、 eggcrate プラスチックケースに収納されており、各パンチの TOP に番号または文字が. 必要なマーキングのサイズに応じて RS Pro 品番には、あらゆる要件に適合 ; 875-4777 875-4777 DOT 番号、英語、 36 ピースセット、 3.0 mm ; 875-4770 875-4770 DOT 番号及び英語 36 ピースセット( 4.0 mm ; 875-4774 875-4774 DOT 番号と英語版 36 ピースセット( 5.0 mm ; 875-4783 875-4783 DOT 番号及び英語版 36 ピースセット( 6.0 mm ; 875-4786 875-4786 DOT 番号と英語、 36 ピースセット、 8.0 mm ; 875-4780 875-4780 DOT 番号と英語 36 ピースセット 10.0 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
文字刻印パンチセット RS PRO 4mm x 36個 RS PRO文字刻印パンチセット RS PRO 4mm x 36個RS PRO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
文字高さ = 4mm個数 = 36RS Pro ドット番号 / レターパンチセットです. RS Pro の高品質 36 ピースパンチセットです。ドット文字と数字が含まれています。このポンチセットは、非常にシンプルで堅牢な手動工具で、文字又は数字のドット形成が必要なさまざまな素材をはっきりと恒久的にマーキングするのに最適です。各ポンチは CR-V スチール製で、硬化及び耐性加工が施されていて(サンドブラスト仕上げ)、長寿命を実現しています。硬度 45 mm までの Rockwell C 素材にインデントできます。パンチセットは、 36 個のドットフォントタイプのパンチで構成されています。セットの内容:. 数字 0 ~ 8 (数字 6 を使用して数字 9 を表すこともできます。) A ~ Z の英大文字記号 ; Symbol. 特長と利点:. 1 つの完全なパンチセットに数字と英語の文字が含まれています各スタンプに文字とサイズを表示各パンチの硬度: HRC 58-60常に明確で正確な結果を得る金属、宝石類、革、木材など、さまざまな素材に使用できます各パンチセットは、 eggcrate プラスチックケースに収納されており、各パンチの TOP に番号または文字が. 必要なマーキングのサイズに応じて RS Pro 品番には、あらゆる要件に適合 ; 875-4777 875-4777 DOT 番号、英語、 36 ピースセット、 3.0 mm ; 875-4770 875-4770 DOT 番号及び英語 36 ピースセット( 4.0 mm ; 875-4774 875-4774 DOT 番号と英語版 36 ピースセット( 5.0 mm ; 875-4783 875-4783 DOT 番号及び英語版 36 ピースセット( 6.0 mm ; 875-4786 875-4786 DOT 番号と英語、 36 ピースセット、 8.0 mm ; 875-4780 875-4780 DOT 番号と英語 36 ピースセット 10.0 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
文字刻印パンチセット RS PRO 8mm x 36個 RS PRO文字刻印パンチセット RS PRO 8mm x 36個RS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
文字高さ = 8mm個数 = 36RS Pro ドット番号 / レターパンチセットです. RS Pro の高品質 36 ピースパンチセットです。ドット文字と数字が含まれています。このポンチセットは、非常にシンプルで堅牢な手動工具で、文字又は数字のドット形成が必要なさまざまな素材をはっきりと恒久的にマーキングするのに最適です。各ポンチは CR-V スチール製で、硬化及び耐性加工が施されていて(サンドブラスト仕上げ)、長寿命を実現しています。硬度 45 mm までの Rockwell C 素材にインデントできます。パンチセットは、 36 個のドットフォントタイプのパンチで構成されています。セットの内容:. 数字 0 ~ 8 (数字 6 を使用して数字 9 を表すこともできます。) A ~ Z の英大文字記号 ; Symbol. 特長と利点:. 1 つの完全なパンチセットに数字と英語の文字が含まれています各スタンプに文字とサイズを表示各パンチの硬度: HRC 58-60常に明確で正確な結果を得る金属、宝石類、革、木材など、さまざまな素材に使用できます各パンチセットは、 eggcrate プラスチックケースに収納されており、各パンチの TOP に番号または文字が. 必要なマーキングのサイズに応じて RS Pro 品番には、あらゆる要件に適合 ; 875-4777 875-4777 DOT 番号、英語、 36 ピースセット、 3.0 mm ; 875-4770 875-4770 DOT 番号及び英語 36 ピースセット( 4.0 mm ; 875-4774 875-4774 DOT 番号と英語版 36 ピースセット( 5.0 mm ; 875-4783 875-4783 DOT 番号及び英語版 36 ピースセット( 6.0 mm ; 875-4786 875-4786 DOT 番号と英語、 36 ピースセット、 8.0 mm ; 875-4780 875-4780 DOT 番号と英語 36 ピースセット 10.0 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
文字刻印パンチセット RS PRO 6mm x 36個 RS PRO文字刻印パンチセット RS PRO 6mm x 36個RS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
文字高さ = 6mm個数 = 36RS Pro ドット番号 / レターパンチセットです. RS Pro の高品質 36 ピースパンチセットです。ドット文字と数字が含まれています。このポンチセットは、非常にシンプルで堅牢な手動工具で、文字又は数字のドット形成が必要なさまざまな素材をはっきりと恒久的にマーキングするのに最適です。各ポンチは CR-V スチール製で、硬化及び耐性加工が施されていて(サンドブラスト仕上げ)、長寿命を実現しています。硬度 45 mm までの Rockwell C 素材にインデントできます。パンチセットは、 36 個のドットフォントタイプのパンチで構成されています。セットの内容:. 数字 0 ~ 8 (数字 6 を使用して数字 9 を表すこともできます。) A ~ Z の英大文字記号 ; Symbol. 特長と利点:. 1 つの完全なパンチセットに数字と英語の文字が含まれています各スタンプに文字とサイズを表示各パンチの硬度: HRC 58-60常に明確で正確な結果を得る金属、宝石類、革、木材など、さまざまな素材に使用できます各パンチセットは、 eggcrate プラスチックケースに収納されており、各パンチの TOP に番号または文字が. 必要なマーキングのサイズに応じて RS Pro 品番には、あらゆる要件に適合 ; 875-4777 875-4777 DOT 番号、英語、 36 ピースセット、 3.0 mm ; 875-4770 875-4770 DOT 番号及び英語 36 ピースセット( 4.0 mm ; 875-4774 875-4774 DOT 番号と英語版 36 ピースセット( 5.0 mm ; 875-4783 875-4783 DOT 番号及び英語版 36 ピースセット( 6.0 mm ; 875-4786 875-4786 DOT 番号と英語、 36 ピースセット、 8.0 mm ; 875-4780 875-4780 DOT 番号と英語 36 ピースセット 10.0 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
文字刻印パンチセット RS PRO 3mm x 36個 RS PRO文字刻印パンチセット RS PRO 3mm x 36個RS PRO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
文字高さ = 3mm個数 = 36RS Pro ドット番号 / レターパンチセットです. RS Pro の高品質 36 ピースパンチセットです。ドット文字と数字が含まれています。このポンチセットは、非常にシンプルで堅牢な手動工具で、文字又は数字のドット形成が必要なさまざまな素材をはっきりと恒久的にマーキングするのに最適です。各ポンチは CR-V スチール製で、硬化及び耐性加工が施されていて(サンドブラスト仕上げ)、長寿命を実現しています。硬度 45 mm までの Rockwell C 素材にインデントできます。パンチセットは、 36 個のドットフォントタイプのパンチで構成されています。セットの内容:. 数字 0 ~ 8 (数字 6 を使用して数字 9 を表すこともできます。) A ~ Z の英大文字記号 ; Symbol. 特長と利点:. 1 つの完全なパンチセットに数字と英語の文字が含まれています各スタンプに文字とサイズを表示各パンチの硬度: HRC 58-60常に明確で正確な結果を得る金属、宝石類、革、木材など、さまざまな素材に使用できます各パンチセットは、 eggcrate プラスチックケースに収納されており、各パンチの TOP に番号または文字が. 必要なマーキングのサイズに応じて RS Pro 品番には、あらゆる要件に適合 ; 875-4777 875-4777 DOT 番号、英語、 36 ピースセット、 3.0 mm ; 875-4770 875-4770 DOT 番号及び英語 36 ピースセット( 4.0 mm ; 875-4774 875-4774 DOT 番号と英語版 36 ピースセット( 5.0 mm ; 875-4783 875-4783 DOT 番号及び英語版 36 ピースセット( 6.0 mm ; 875-4786 875-4786 DOT 番号と英語、 36 ピースセット、 8.0 mm ; 875-4780 875-4780 DOT 番号と英語 36 ピースセット 10.0 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODブラックレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約9定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.12メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
吊り棒付吊り台 東日製作所吊り棒付吊り台東日製作所
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応