カテゴリ
- パソコン/周辺機器(131)
- 制御機器(57)
- 家電(54)
- 測定用品(34)
- 切削工具(29)
- 安全用品(20)
- メカニカル部品(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 機構部品(16)
- 自動車補修部品(14)
- 電気材料(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 農業機械(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 卓上消耗品(10)
- 建築金物(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電動工具(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 作業工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 厨房用品(5)
- 清掃用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 研磨材(5)
- 防災用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- ヘルスケア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(48)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
- メディアカバーマーケット(22)
- アルインコ(15)
- 五藤歯車(14)
- JAPANNEXT(14)
- ネグロス電工(12)
- SK(新潟精機)(10)
- ヨシタケ(10)
- プリンストン(10)
- 渡辺電機工業(10)
- 東芝(9)
- NEC(8)
- 三菱マテリアル(8)
- 工進(7)
- 大阪魂(7)
- エスコ(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- サンハヤト(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dp-10」の検索結果

Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥379税込¥4171パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
amadana15.6インチディスプレイ DP10
amadana(アマダナ)¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷極限までそぎ落とした形状と金属の質感が美しいポータブルディスプレイです。フルHD解像度で細部までくっきり鮮やか。非光沢IPSパネル搭載でどの角度から見ても、色ずれやグレー反転のない性格なカラーを表現します。長時間使用でも快適にご使用いただけるVisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。付属品miniHDMIケーブル、USB-Cケーブル仕様●ビット数/色再現性:6bit+FRC/45%NTSC●応答速度/コントラスト:6ms(GtoG)/100000000:1(最大)●最大解像度@リフレッシュレート:HDMI:1920×1080@60Hz、Type-C:1920×1080@60Hz質量(g)約700角度(°)チルト:0~180表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×211×13コントラスト比100000000:1(ACM/最大)最大解像度HDMI:1920×1080、Type-C:1920×1080入力端子mini HDMI×1、Type-C×2VESAマウント(mm)非対応スピーカー1W+1W入力電源USB-C(15W 5V3A)端子miniHDMI×1、Type-C×2パネル視野角度:水平170°垂直170°、表示色:1677万色モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ママポットポリパック丸型10L
CONDOR(山崎産業)¥449税込¥4941袋(30枚)当日出荷ダストボックス用ポリ袋。容量に合わせてお使いください。材質ポリエチレン(PE)質量(g)200入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)410×450
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200![Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903694-210317-02.jpg)
Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応
ルーメン¥899税込¥9891個当日出荷Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
ダボ用マーキングポンチ
SK(新潟精機)(46件のレビュー)¥479税込¥5271パック(5個)当日出荷ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。材質スチール
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ
ダイコー(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
警報用SDPヒューズ
大東通信機(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から6日以内出荷定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
OAクリーナー 液晶画面用 ノンアルコールタイプ 100ml PC スマホ タブレット向け
エレコム(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷■デリケートな液晶ディスプレイにも安心して使えるノンアルコールタイプの液晶用クリーニングリキッドです。■画面の指紋や油膜汚れをやさしく拭き取ります。■拭き跡が残りにくい液剤で、画面をクリアに仕上げます。■帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。■CK-DP100SETは汚れも落とせる超極細分割繊維のクリーニングクロス付きです。その他液性:中性内容量(mL)100主成分精製水、界面活性剤、アルカリ電解水、防腐剤
ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ
ヨシタケ(4件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から3日以内出荷電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
ポジ感光基板用現像剤
サンハヤト(7件のレビュー)¥199税込¥2191袋当日出荷ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。用途ポジ感光基板の現像に。種類その他
ダイヤモンドハンドポリッシャー
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。トラスコ品番272-6335長さ(mm)50幅(mm)25粒度1000厚さ(mm)6材質/仕上S45C質量(g)57.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から72日以内出荷2画面3色表示で操作が簡単!
動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD
工進¥14,880税込¥16,3681本当日出荷噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途高木の直射・噴霧に仕様ピストル噴口ALD適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0
霧状噴口 丸五頭口
工進¥3,898税込¥4,2881本当日出荷3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途きめ細かな消毒作業に仕様丸五頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:5頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.18~3.2
ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。付属品補助板トラスコ品番356-5220種別マグネット式、補助板付材質ステンレス、エラストマー樹脂、スチール、フェライト(磁石)幅(mm)30色黒高さ(mm)208質量(g)214タイプ足操作タイプ
ダイヤモンドハンドポリッシャー
ヤマグチ¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ヤスリ、砥石では砥げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼などが砥げます。用途超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴムなどの研磨強化プラスチックなど硬質物の研磨。トラスコ品番852-8862材質構造用炭素鋼(S45C)粒度#1000本体寸法(mm)50×25×6
MDP-10メンテナンス用クリーンスティック
サンハヤト(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(50本)当日出荷ダイレクトプリンターのインクジェットヘッドを傷つけずに拭くための専用綿棒です。 ヘッドクリーニング液(MDP-10-04HC)を染み込ませて使用します。適合機種MDP-10、MDP-10Mk2材質(ヘッド)PET材質(取手)PP
二段重ね用 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥48,980税込¥53,8781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 親基板、子基板共に半田付にて固定します材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
...




















![Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903694-210317-02.jpg)